カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ベッセル(2)
  • KUKKO(クッコ)(1)
  • オンダ製作所(45)
  • 三菱電機(35)
  • CKD(23)
  • ONK(オーエヌ工業)(17)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(13)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • 富士電機(7)
  • ニッセイ(6)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • イノック(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • ユニベール(3)
  • ナゴヤ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220-2-100」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ RS PRO RS PROロッカースイッチ RS PRORS PRO
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mm RS PRORS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様辺数 = 1ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 220 x 100mm長さ = 220mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ベンチ電源, 出力数:2, 0 → 30V, 3A RS PRORS PRO ベンチ電源, 出力数:2, 0 → 30V, 3ARS PRO
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 30V出力電流 = 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 192W供給電圧 = 100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ユニバーサル基板 RS PRORS PRO ユニバーサル基板RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 220kΩ, ±1% RS PRORS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 220kΩ, ±1%RS PRO
4,200税込4,620
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (25 kΩ → 224.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応