カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • VISHAY(59)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • KOA(17)
  • YAGEO(16)
  • BOURNS(10)
  • SCHAFFNER(6)
  • ARCOLECTRIC(4)
  • ユーアイニクス(3)
  • 進工業(3)
  • 共立プロダクツ(2)
  • Roxburgh EMC(2)
  • SONY(ソニー)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ROHM(1)
  • SUSUMU(1)
  • CADDOCK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220kω」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220kΩ 2W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220kΩ 2W ±5%RS PRO
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小温度係数 = -700ppm/℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.5W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リード線形抵抗器 RSAWWシリーズ RS PRORS PRO リード線形抵抗器 RSAWWシリーズRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRORS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズRS PRO(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1袋(5000個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRORS Pro ネオンインジケータランプRS PRO(7件のレビュー)
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり長さ(mm)37定格電圧(V)100/120/220/250発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)0.25RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ4mm電球ベースワイヤ端子
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.5W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%RS PRO(3件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 2W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 2W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 220kΩ, ±1% RS PRORS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 220kΩ, ±1%RS PRO
3,500税込3,850
1リール(5000個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 220kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0805, 1/8W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0805, 1/8WRS PRO
249税込274
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 1%定格電力 = 1/8W
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1210 (3225M), 0.33W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1210 (3225M), 0.33WRS PRO
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0603 (1608M), 0.15W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0603 (1608M), 0.15WRS PRO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
639税込703
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.1WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 1/4W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 1/4WRS PRO
779税込857
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 2010 (5025M), 1/2WRS PRO
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
139税込153
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 220kΩ, ±1% RS PRORS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 220kΩ, ±1%RS PRO
4,498税込4,948
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (25 kΩ → 224.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 10000pF 2x1.0 mH 1.9mA Two Stage 220kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 10000pF 2x1.0 mH 1.9mA Two Stage 220kΩRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 97mm奥行き = 56mm高さ = 44mmインダクタンス = 2x1.0 mHmm漏れ電流 = 1.9mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 220kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズRS PRO
4,298税込4,728特価
1セット(10000個)
当日出荷から7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO 面実装抵抗, 0.4W RS PRORS PRO 面実装抵抗, 0.4WRS PRO
4,298税込4,728
1セット(1000個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.5定格電力(W)0.4許容差±1%ケース0204 MELF動作温度範囲(℃)-55~+155
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズRS PRO
7,698税込8,468
1セット(5000個)
7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.55×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.55シリーズRS定格電力(W)0.25ケース1206動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 22000pF 2x7mH 4.1mA Two Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 22000pF 2x7mH 4.1mA Two Stage 470kΩRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm高さ = 38mmインダクタンス = 2x7mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.22μF 2*20 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 680kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.22μF 2*20 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 680kΩRS PRO
269,800税込296,780
1箱(108個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流1A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗680kΩRoHS指令(10物質対応)対応