カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • トヨタ(7)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • スズキ(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • 日野自動車(2)
  • FACOM(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • イスカル(1)
  • カクダイ(1)
  • ホンダ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • フリッツメディコ(1)
  • コマツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2212-110」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ソケットセット1/2インチ 18ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/2インチ 18ピース

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1セット
    翌々日出荷
    RS Pro インチドライブインパクトソケット18点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 18 ピースドライブインパクトソケットセットは、ほぼすべての用途に適合する一連の必須のソケットで構成されています。ソケットと留め具の間の大きい接触面積により、応力が軽減されて摩耗しにくく、強力に締め付けることができます。このソケットはクロムモリブデンスチール製で、高い品質、強度、及び性能を発揮します。 このソケットセットは、 RS PRO RS Pro 工具収納システム(以下を含む)での使用に最適なフォームモジュール入りで提供されます。 RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです 特長と利点 16 ソケットビット アダプタと延長 ARM が付属 業務用品質 留め具を損傷せずに、高トルクを発揮 耐久性を向上 クロムモリブデンスチール リン酸塩仕上げ キットの内容 インチ 125 mm空圧用エクステンションアーム インチ空圧用ソケットアダプタ (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm) インチ6ポイント空圧用ソケット ミリサイズ 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 自動力学 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。
    仕様ソケットセットタイプ = インパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 18ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 10 → 32mm仕上げ = Phosphate材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
    仕様コネクタA = ストレート G 1/4 メスコネクタB = G 1/4 メス全体の長さ = 1462mm内径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応