カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • コガネイ(17)
  • SMC(7)
  • ベッセル(7)
  • ホンダ(6)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • アライドテレシス(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • エスコ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • TDK(2)
  • 富士電機(2)
  • トレンドサイン(2)
  • KSフィルター(2)
  • SK11(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230 2x100」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンゴムヒーター RS PRO, 800 W, 102 x 1016mm, 230 V ac RS PRO

    シリコンゴムヒーター RS PRO, 800 W, 102 x 1016mm, 230 V ac

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 16
    仕様マット形状 = 角形許容入力 = 800 W長方形のマットサイズ = 102 x 1016mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 4 x 40 インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ツールバッグ ナイロン 工具バッグ ファスナー 660mm x 250mm x 230mm RS PRO

    RS PRO ツールバッグ ナイロン 工具バッグ ファスナー 660mm x 250mm x 230mm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Bags supplied without tools. RS PRO強化PVC製工具バッグ. RS PROジッパー工具バッグのサイズは660 mm x 250 mm x 230 mmです。この雑嚢スタイルの工具バッグは、ライトグレーの丈夫なナイロン繊維強化PVC製です。 このバッグのジッパーは、バッグの底部まで全面にわたっており、両端からバッグを開閉できます。バッグの片側には大きなポケットが2つあり、収納サイズは290 mm x 45 mm x 100 mmと275 mm x 45 mm x 100 mmになっています。反対側には、直径40 mmのハンドルを保持する6つのポケットと直径30 mmのハンドルを保持する7つのポケットがあります。従来の工具ボックスに収まらない大型の工具を持ち運ぶ場合に便利です。ウェビングハンドルは、バッグ全面にわたって縫い付けとリベット留めで固定されているため、強度がさらに高くなっています。 電子機器、工具、部品を安全に運搬できるように設計されているため、このヘビーデューティRS PRO雑嚢は、快適かつ実用的な製品です。使いやすく、頑丈で用途の広い製品をはじめ、RS PROは、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。特長と利点:. 小さな工具用の収納ポケット付き バッグ上部はツインジップで開閉 寸法: 660 x 250 x 230 mm 色: グレー 重量: 1.6 kg ナイロン強化PVC製 ハンドル幅: 1インチ 底部と側面を強化. 保管場所 この工具バッグの内側には、さまざまな多目的収納スペースがあります。そのため、大きくてかさばる機器と共に小型工具を個別に収納して運ぶのに最適です。ジッパーを開けるだけで、すばやくメイン収納部を開くことができます。 代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。このタイプのバッグは通常、次のような人が使用します。 配管工 電気技術者 自動車整備士 大工 建設業者 ガスエンジニア よくある質問 ジッパーはロック付きですか. いいえ、ジッパーにロック機構はありません。 このバックにキャスターは付いていますか. このバッグにはキャスターがありません。 註 このバッグに工具は付属していません。
    仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ナイロン長さ = 660mm幅 = 250mm高さ = 230mmショルダーストラップ = なしロックタイプ = ファスナー
  • RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A

    RS PRO
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け電源トランス RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け電源トランス

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応