カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(704)
  • ホンダ(142)
  • ノーブランド(85)
  • SMC(78)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
  • エスコ(38)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • グリーンクロス(10)
  • スズキ(6)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • ニシキ工業(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • 倉敷化工(4)
  • タンガロイ(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • Kawasaki(4)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2300x」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウント

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 102dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 59.5mm高さ = 22mm寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 98dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 42.5mm高さ = 33mm寸法 = 42.5 (Dia.) x 33mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタ
  • RS Pro 圧電ブザー 97dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 97dB パネルマウント

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 43mm高さ = 20mm寸法 = 43 (Dia.) x 20mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 95dB スルーホール RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 95dB スルーホール

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 60mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー 87dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 87dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 圧電ブザー 80dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 80dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 圧電ブザー 85dB スクリューマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 85dB スクリューマウント

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    仕様取り付けタイプ:スクリューマウント最小供給電圧:6V ac/dc最大供給電圧:28V ac/dcサウンドレベル:85dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:低速パルス直径:42.5mm高さ:33mm寸法:42.5 (Dia.) x 33mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.3kHz最小周波数:2300Hzパネル穴取り付けパルストーンブザーねじ止め端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー ねじ止め接続 高出力レベル AC/DC動作用の内部回路
  • RS PRO 工具ケース 黒 530 x 230 x 400mm RS PRO

    RS PRO 工具ケース 黒 530 x 230 x 400mm

    RS PRO
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro Raptor工具ケース
    仕様ボックスタイプ = 工具ケース長さ = 530mm幅 = 230mm高さ = 400mm寸法 = 530 x 230 x 400mmホイール = 2 ホイールカラー = 黒重さ = 6.0kg
  • RS PRO 圧電ブザー 96dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 96dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(49個)
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:1.5V dc最大供給電圧:20V dcサウンドレベル:96dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:41.8mm高さ:16mm寸法:41.8 x 16mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:3.3kHz最小周波数:2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 85 dB のパネル取り付け低速パルスこの強力な内蔵ブザーは、低スペース設計で、高電圧範囲とクリアなサウンドを両立しています。30 → +85℃ の幅広い動作温度範囲により、温度変動のある製造環境で役立ちます。 ブザーは 60 250 V dc で動作し、電流は 15 mA しか必要ありません。つまり、高電圧の機器に接続した場合に誤動作する可能性が低くなります。85 dB の低速パルストーンを生成し、縮みがなくても簡単に聞こえます。パネル取り付けユニットは、直径わずか 42.5 mm で簡単に取り付けることができます。ファストン端子を備えているので、はんだ付けせずにワイヤを圧着できます。 RS Pro シリーズの一部として、この内蔵ブザーは性能と信頼性を徹底的にテストされています。工場など、背景ノイズが多い環境での警告デバイスやアラームに最適です。特長と利点低速パルストーンのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 60 V dc です 最大供給電圧は 250 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 42.5 mm 高さは 42 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数は 2300 Hz です 最大周波数 3.3 kHz ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 60V ac/dc最大供給電圧 = 250V ac/dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 低速パルス直径 = 42.5mm高さ = 42mm寸法 = 42.5 x 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hz
  • RS PRO 圧電ブザー 102dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 102dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 102dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 59.5mm高さ = 22mm寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300HzRS PRO V16
  • RS PRO 圧電ブザー 90dB スルーホール RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 90dB スルーホール

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(49個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー 91dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 91dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:60V ac/dc最大供給電圧:250V ac/dcサウンドレベル:91dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:高速パルス直径:43mm高さ:43mm寸法:43 (Dia.) x 43mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:3.3kHz最小周波数:2300Hzパネル穴取り付けパルストーンブザーねじ止め端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー ねじ止め接続 高出力レベル AC/DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 92dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 92dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 50mm高さ = 16mm寸法 = 14.8 (Dia.) x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 30V ac/dc最大供給電圧 = 120V ac/dcサウンドレベル = 98dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 43mm高さ = 43.5mm寸法 = 43 x 43.5mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 90dB スルーホール RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 90dB スルーホール

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 60mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 90dB スルーホール RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 90dB スルーホール

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 7.5mm寸法 = 30 x 7.5mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応