カテゴリ

  • 制御機器(112)
  • 機構部品(24)
  • 研磨材(24)
  • 測定用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(142)
  • SMC(2,456)
  • エスコ(732)
  • Panasonic(パナソニック)(551)
  • TRUSCO(276)
  • メディアカバーマーケット(254)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(246)
  • アズワン(214)
  • cotta(207)
  • 三菱電機(193)
  • EBM(江部松商事)(187)
  • 大阪魂(172)
  • MAD MAX(マッドマックス)(168)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(161)
  • TKG(148)
  • パール金属(140)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](134)
  • ヤマニパッケージ(119)
  • CKD(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(151)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230mm」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 産業用清掃 用, 425 x 230mm RS PRO

    RS PRO 産業用清掃 用, 425 x 230mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    用途 = 産業用清掃。クロス機能 = リントフリー。色 = 白。包装形態 = ボックス。内容量 = 120。シートサイズ = 425 x 230mm。湿式 / 乾式 = 湿式 / 乾式。繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て。。RS PRO 13
  • Oリング RS PRO 内径 230mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 230mm ニトリル

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 230mm外径 = 242mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 230mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 230mm ニトリル

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 230mm外径 = 235mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 230mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 230mm ニトリル

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 230mm外径 = 240mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 230mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 230mm ニトリル

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 230mm外径 = 238mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • RS PRO 静電気防止袋, 285mm x 230mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 285mm x 230mm

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Pro静電防止袋 - バブルラップスタイル. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、エアクッション設計により摩耗も防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . ESD保護領域内での非ESDアイテムの梱包用 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 密閉された気泡で卓越したクッション性能と衝撃保護機能 . 柔らかなテクスチャと柔軟な材質 . 梱包された内容物を静電気によるダメージから保護 . シールド済みの製品の外包装に最適. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
    仕様パッケージの種類 = 帯電防止バブルバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 230mm幅 = 285mm内容量 = 50散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = セルフシーリング帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり
  • ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 230mm x 103mm RS PRO

    ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 230mm x 103mm

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1組
    7日以内出荷
    RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
    仕様静的負荷容量 = 1600kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼直径 = 83mm高さ = 230mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 230mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 230mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 1000 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ230mm、幅2.5mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数1000、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度78.5N、シリーズCVR、最大バンドル直径55mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 230mm x 6.8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 230mm x 6.8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 解除可能ケーブルタイRS Pro 完全コーティング解除可能結束バンドは、 316 ステンレススチール製で、最大束径は 58 mm です。この黒色防火タイは、寸法が 230 mm 6.8 mm 0.50 mm L W T )で、静電気を防止するポリエステルコーティングが施されています。最小伸張強度が 334N 1334N で、エッジ保護機能が強化されているため、寿命が長くなっています。特長と利点 耐紫外線性 動作温度範囲: -80 C 150 C 迅速で、簡単で信頼性の高いインストール ハロゲンフリー 非毒性コーティング 取り外し可能で再利用可能用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業 船舶製造認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様長さ = 230mm幅 = 6.8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース可能紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 334 → 1334N最大バンドル直径 = 58mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ツールバッグ ナイロン 工具バッグ ファスナー 660mm x 250mm x 230mm RS PRO

    RS PRO ツールバッグ ナイロン 工具バッグ ファスナー 660mm x 250mm x 230mm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Bags supplied without tools. RS PRO強化PVC製工具バッグ. RS PROジッパー工具バッグのサイズは660 mm x 250 mm x 230 mmです。この雑嚢スタイルの工具バッグは、ライトグレーの丈夫なナイロン繊維強化PVC製です。 このバッグのジッパーは、バッグの底部まで全面にわたっており、両端からバッグを開閉できます。バッグの片側には大きなポケットが2つあり、収納サイズは290 mm x 45 mm x 100 mmと275 mm x 45 mm x 100 mmになっています。反対側には、直径40 mmのハンドルを保持する6つのポケットと直径30 mmのハンドルを保持する7つのポケットがあります。従来の工具ボックスに収まらない大型の工具を持ち運ぶ場合に便利です。ウェビングハンドルは、バッグ全面にわたって縫い付けとリベット留めで固定されているため、強度がさらに高くなっています。 電子機器、工具、部品を安全に運搬できるように設計されているため、このヘビーデューティRS PRO雑嚢は、快適かつ実用的な製品です。使いやすく、頑丈で用途の広い製品をはじめ、RS PROは、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。特長と利点:. 小さな工具用の収納ポケット付き バッグ上部はツインジップで開閉 寸法: 660 x 250 x 230 mm 色: グレー 重量: 1.6 kg ナイロン強化PVC製 ハンドル幅: 1インチ 底部と側面を強化. 保管場所 この工具バッグの内側には、さまざまな多目的収納スペースがあります。そのため、大きくてかさばる機器と共に小型工具を個別に収納して運ぶのに最適です。ジッパーを開けるだけで、すばやくメイン収納部を開くことができます。 代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。このタイプのバッグは通常、次のような人が使用します。 配管工 電気技術者 自動車整備士 大工 建設業者 ガスエンジニア よくある質問 ジッパーはロック付きですか. いいえ、ジッパーにロック機構はありません。 このバックにキャスターは付いていますか. このバッグにはキャスターがありません。 註 このバッグに工具は付属していません。
    仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ナイロン長さ = 660mm幅 = 250mm高さ = 230mmショルダーストラップ = なしロックタイプ = ファスナー
  • L 収納ボックス RS PRO 50L, 230mm x 450mm x 700mm ポリマー 透明 RS PRO

    L 収納ボックス RS PRO 50L, 230mm x 450mm x 700mm ポリマー 透明

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    蓋タイプ = ヒンジ。高さ = 230mm。奥行 = 450mm。深さ = 700mm。容量 = 50L。色 = 透明。ボックスサイズ = L。ロック可能 = あり。材質 = ポリマー。通気 = あり。スタッキング可能 = あり。。RS Pro Storemaster コンテナ - 収納ボックス. RS Pro Storemaster透明プラスチック収納ボックスのシリーズは、倉庫、オフィス、自宅のアイテムの保管に最適です。これらの業務用コンテナにはふたが付いており、透明プラスチック製のため、中に収納されている商品を識別しやすくなっています。これらのプラスチック製のスタッキングボックスには、頑丈な2つのクリップと、ヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。これらのボックスは、互いに積み重ねることができ、広い場所を取らずにさまざまなものを収納できるので、実用性と汎用性の両方を兼ね備えています。 これらのコンテナは、大規模な収納及び配送のニーズを持つあらゆるビジネスに最適です。用途には、住宅、産業、商業、建設などが含まれます。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 次のようなサイズのヒンジ付き LID コンテナが付属しています。 ; 825-2322 825-2322 -12 リットル ; 825-2329 825-2329 -40 リットル ; 825-2338 825-2338 -50 リットル RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点 :. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 強力なロックハンドルにより、搬送中に内容物を所定の場所に保ちます 透明プラスチックで内部が見やすい ふたを取り付けると、積み重ねることができます ふたを使用していないときは入れ子にでき、スペースを節約. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスにはヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。
  • RS PRO レンチ 230 mm RS PRO

    RS PRO レンチ 230 mm

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様レンチの種類 = ラチェットコンビネーションスパナ全体長さ = 230 mmハンドルタイプ = コンパクトラチェット仕上げ = ミラー
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:113 mm, 奥行き:230 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:113 mm, 奥行き:230 mm

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    . 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
    仕様材質 = アルミニウム奥行き = 230 mm高さ = 113 mm幅 = 230 mm外形寸法 = 113 x 230 x 200mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 230 mm。高さ = 110 mm。幅 = 200 mm。外形寸法 = 230 x 200 x 110mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 230 mm。高さ = 110 mm。幅 = 200 mm。外形寸法 = 230 x 200 x 110mm。IP保護等級 = IP66。色 = 銀。蓋色 = 銀。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。ガスケット材質 = ネオプレン。。. DIN1725、IEC60529 . NEMA 4X / 6P . UL508A、UL50、UL50E . CE . MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) . ASTM B117 . IEC62262 . IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. ダイキャストアルミ( ALSi12 )製の防水エンクロージャシリーズです。このエンクロージャは IP66 等級で、過酷及び過酷な用途向けに特別に設計されています。このエンクロージャには、 LID 及びベース、ステンレススチール製キャプティブふた LID 、ネオプレン製 O リングガスケット、アース用銅めっきアースねじ 4 本が付属します。これらの高規格エンクロージャは、屋内及び屋外を含む幅広い環境での使用に適しており、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。特長と利点. . ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 . カバーシールの温度安定性: -40 → +100 ℃ . DINレール取り付けポイント . ふたとベースはステンレス鋼製キャプティブふたねじで連結 . 被覆厚: 3mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。 詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。このエンクロージャを屋外で使用できますか.. IP66 等級で、このエンクロージャは埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。製品の内容は何ですか.. .エンクロージャボディ + カバー LID . カバーねじ x 4本
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 大ばさみ 230 mm RS PRO

    RS PRO 大ばさみ 230 mm

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様全体長さ = 230 mm
  • RS PRO 工具入れ袋 塩ビ RS PRO

    RS PRO 工具入れ袋 塩ビ

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    材質 = PVC。長さ(クローズ) = 308mm。幅(閉) = 230mm。深さ(閉) = 25mm。ロックタイプ = ファスナー。幅 = 230.0mm。長さ = 308.0mm。深さ = 25.0mm。。RS PRO V12
  • RS Pro LED表示灯, 白 16mm, 230 V ac RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 白 16mm, 230 V ac

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 230 V ac発光色 = 白取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 64 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 20 mcd定格電流 = 3 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、プラスチックハウジング、110 / 230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、10 mmフラットレンズと黒色プラスチック製ベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmフラットレンズ 18.3 mm黒プラスチックベゼル IP67等級のシール構造 取り付け穴サイズ: 16.2 mm 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 黄 16mm, 230 V ac RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 黄 16mm, 230 V ac

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 230 V ac発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 64 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 4 mcd定格電流 = 3 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、プラスチックハウジング、110 / 230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、10 mmフラットレンズと黒色プラスチック製ベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmフラットレンズ 18.3 mm黒プラスチックベゼル IP67等級のシール構造 取り付け穴サイズ: 16.2 mm 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 工具ケース 黒 530 x 230 x 400mm RS PRO

    RS PRO 工具ケース 黒 530 x 230 x 400mm

    RS PRO
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro Raptor工具ケース
    仕様ボックスタイプ = 工具ケース長さ = 530mm幅 = 230mm高さ = 400mm寸法 = 530 x 230 x 400mmホイール = 2 ホイールカラー = 黒重さ = 6.0kg
  • RS Pro LED表示灯, 緑 16mm, 230 V ac RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 16mm, 230 V ac

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 230 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 64 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 5 mcd定格電流 = 3 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、プラスチックハウジング、110 / 230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、10 mmフラットレンズと黒色プラスチック製ベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmフラットレンズ 18.3 mm黒プラスチックベゼル IP67等級のシール構造 取り付け穴サイズ: 16.2 mm 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60 ℃端子の種類ハンダタブ発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 1L RS PRO

    RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 1L

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    素材 = HDPE。容量 = 1L。ボトルタイプ = カーボーイ容器。長さ = 230mm。。RS PRO 6
  • マルチタイマ RS PRO SPDT 230V ac 17.5mm RS PRO

    マルチタイマ RS PRO SPDT 230V ac 17.5mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:173 → 218 V ac (電圧不足)、242 → 288 V ac (過電圧)●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●ターミナルタイプ:ねじ●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムヒーター RS PRO, 320 W, 203 x 203mm, 230 V ac RS PRO

    シリコンゴムヒーター RS PRO, 320 W, 203 x 203mm, 230 V ac

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro シリコンヒーターマットは、供給電圧 230 V ac で動作します。定格電力は 320 W 、最大定格温度は +180 ° C ですこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 8 インチ x 8 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
    仕様マット形状 = 角形許容入力 = 320 W長方形のマットサイズ = 203 x 203mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 8 x 8 インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムヒーター RS PRO, 160 W, 102 x 203mm, 230 V ac RS PRO

    シリコンゴムヒーター RS PRO, 160 W, 102 x 203mm, 230 V ac

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 16
    仕様マット形状 = 角形許容入力 = 160 W長方形のマットサイズ = 102 x 203mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 4 x 8 インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムヒーター RS PRO, 250 W, 127 x 254mm, 230 V ac RS PRO

    シリコンゴムヒーター RS PRO, 250 W, 127 x 254mm, 230 V ac

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 16
    仕様マット形状 = 角形許容入力 = 250 W長方形のマットサイズ = 127 x 254mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 5 x 10 インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムヒーター RS PRO, 500 W, 127 x 508mm, 230 V ac RS PRO

    シリコンゴムヒーター RS PRO, 500 W, 127 x 508mm, 230 V ac

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 16
    仕様マット形状 = 角形許容入力 = 500 W長方形のマットサイズ = 127 x 508mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 5 x 20 インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムヒーター RS PRO, 500 W, 254 x 254mm, 230 V ac RS PRO

    シリコンゴムヒーター RS PRO, 500 W, 254 x 254mm, 230 V ac

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro シリコンヒーターマットは、供給電圧 230 V ac で動作し、定格電力 500 W 、最大定格温度は +180 ° C ですこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は 10 インチ x 10 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
    仕様マット形状 = 角形許容入力 = 500 W長方形のマットサイズ = 254 x 254mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 10 x 10 インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムヒーター RS PRO, 800 W, 102 x 1016mm, 230 V ac RS PRO

    シリコンゴムヒーター RS PRO, 800 W, 102 x 1016mm, 230 V ac

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 16
    仕様マット形状 = 角形許容入力 = 800 W長方形のマットサイズ = 102 x 1016mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 4 x 40 インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRO

    RS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    RS PRO 19
    仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 310 mm幅 = 230 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 310 x 230 x 80mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRO

    RS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 310 mm幅 = 230 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 310 x 230 x 80mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Nタイプ, -230℃ に +1300℃, 300mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Nタイプ, -230℃ に +1300℃, 300mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Nプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ナイクロシル合金最低検出温度 = -230℃最大検出温度 = +1300℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール基準適合 = IECK / Nタイププローブ及び圧縮グランド. 300 mm x 3 mmプローブ Kタイププローブ、ステンレススチールシース付き Nタイプ、ナイクロシルシース付き プローブには、取り付け用のM8 x 1.0アダプタが取り付けられています。 1 mケーブル絶縁: K PTFE、N PVC ステンレススチール1 / 8 BSP圧縮グランドを用意 使用温度範囲:. - K: 0 → +1000 ℃ - N: -200 → +1300 ℃ - ポットシール: 0 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチタイマ RS PRO SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm RS PRO

    マルチタイマ RS PRO SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケース 電子機器用 230 x 220 x 35mm グレー RS PRO

    RS PRO ケース 電子機器用 230 x 220 x 35mm グレー

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    粘着式脚と裏面粘着式取り付けクリップです。RS Pro 陽極酸化処理アルミモデム、装置ケース. RS Pro の陽極酸化処理アルミ製機器ケースは、さまざまなデスクトップ用途で電気部品を収容するのに最適な各種の高規格アルミ製エンクロージャです。このスタイリッシュなエンクロージャは、アルミ製で高品質の保護性能を実現し、陽極酸化仕上げにより保護レベルをさらに高め、美しい外観を実現しています。この汎用性の高いエンクロージャには、エンクロージャの移動や損傷を防止する粘着式の脚と、ケース取り付けを可能にする裏面粘着式の取り付けクリップが付属しています。特長と利点. .オプションの取り付け位置を持つフロントパネルは、付属の 1.6 mm ダミーパネルの取り付けに最適です .難燃性( UL94-HB ) .不要な動きを防止する自己接着式の脚 .裏面粘着式取り付けクリップ .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C. 用途. これらの陽極酸化処理アルミ製エンクロージャは、電気部品とコンポーネント、特にデスクトップ用途の収容に最適なオプションです。これらのエンクロージャは、高い耐腐食性と優れた耐久性及び耐熱範囲を備えています。次のような用途に最適です。エンターテイメントシステム .コンソール .モデム. 防水ですか.. このアルミ製装置ケースは防水性がないため、屋外で使用しないでください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable
    仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 230 mm幅 = 220 mm高さ = 35 mm外形寸法 = 230 x 220 x 35mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS, UL 94 HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 工具ケース ソフトレザー 230 x 155 x 30mm RS PRO

    RS PRO 工具ケース ソフトレザー 230 x 155 x 30mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    工具入れ袋には工具は付属していません。レザー、小型工具入れ袋. 高品質のソフトレザーで作成された袋で、電気保守エンジニアに最適です。ドライバ、プライヤ、カッターなどを固定するための伸縮性保持ループ(レイアウトは標準のPVC袋に類似)が付いています。
    仕様材質 = ソフトレザーボックスタイプ = 工具ケース長さ = 230mm幅 = 155mm高さ = 30mm寸法 = 230 x 155 x 30mmロックタイプ = ファスナー含まれているツール = なし
  • ラックパネル RS PRO ルーバーパネル 230 x 115 x 0.7mm RS PRO

    ラックパネル RS PRO ルーバーパネル 230 x 115 x 0.7mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
    仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 230 x 115 x 0.7mm
  • RS PRO ケース 電子機器用 230 x 220 x 70mm ABS製 グレー RS PRO

    RS PRO ケース 電子機器用 230 x 220 x 70mm ABS製 グレー

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    粘着式脚と裏面粘着式取り付けクリップです。RS Pro 陽極酸化処理アルミモデム、装置ケース. RS Pro の陽極酸化処理アルミ製機器ケースは、さまざまなデスクトップ用途で電気部品を収容するのに最適な各種の高規格アルミ製エンクロージャです。このスタイリッシュなエンクロージャは、アルミ製で高品質の保護性能を実現し、陽極酸化仕上げにより保護レベルをさらに高め、美しい外観を実現しています。この汎用性の高いエンクロージャには、エンクロージャの移動や損傷を防止する粘着式の脚と、ケース取り付けを可能にする裏面粘着式の取り付けクリップが付属しています。特長と利点. .オプションの取り付け位置を持つフロントパネルは、付属の 1.6 mm ダミーパネルの取り付けに最適です .難燃性( UL94-HB ) .不要な動きを防止する自己接着式の脚 .裏面粘着式取り付けクリップ .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C. 用途. これらの陽極酸化処理アルミ製エンクロージャは、電気部品とコンポーネント、特にデスクトップ用途の収容に最適なオプションです。これらのエンクロージャは、高い耐腐食性と優れた耐久性及び耐熱範囲を備えています。次のような用途に最適です。エンターテイメントシステム .コンソール .モデム. 防水ですか.. このアルミ製装置ケースは防水性がないため、屋外で使用しないでください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 230 mm幅 = 220 mm高さ = 70 mm外形寸法 = 230 x 220 x 70mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS, UL 94 HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケース 電子機器用 230 x 80 x 40mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRO

    RS PRO ケース 電子機器用 230 x 80 x 40mm 冷間圧延鋼 グレー

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 230 mm幅 = 80 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 230 x 80 x 40mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 緑 16mm, 115 V dc、230 V ac RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 16mm, 115 V dc、230 V ac

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 115 V dc、230 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 62.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 3 mAピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 10 mmカラー拡散丸型レンズ ; 18.3 mmクロムベゼル ; IP67等級のシール構造 ; 想定寿命: 100000時間 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 ; 動作温度範囲: -25 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 8 mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm x 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
    仕様定格電圧 = 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応