カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ホンダ(47)
- スズキ(5)
- 椿本チエイン(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 旭製作所(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- 長野計器(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 横田機工(1)
- ロックペイント(1)
- スバル(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- トーホー(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2313k」の検索結果

RS Pro 熱収縮バットスプライス, 収縮後 4 → 6mm, スリーブ長さ 42mm ポリオレフィン, 黄
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷仕様シュリンク径 = 4 → 6mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 1:1スリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃耐電圧 = 19.7kV/mmアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応熱収縮圧着スプライス. 識別しやすいよう3色に色分けされた防水圧着スプライスで、二重璧の熱収縮チューブと熱溶解する内部ライナーの被覆が施されています。この圧着スプライスは、高いストレインリリーフ性、一目で異常が分かる外観、耐溶剤性、耐湿性を備え、優れた物理的特性と電気的特性を実現しています。. 特長と利点:. 動作温度: -55 → +105 ℃ 最小収縮温度: +150 ℃ 定格電圧600 V 絶縁耐性: 15 k V/mm サービスキットも併せてご参照ください(RS品番 ; 458-0645 458-0645 ) 最適な工具については、品番 ; 499-2313 499-2313 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮バットスプライス
RS PRO¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)7日以内出荷材質ポリオレフィン規格RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応収縮率1:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)37接着面なし