カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • カクダイ(2)
  • グーリング(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「233-816」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, パネルマウント

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1612定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 4表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, ケーブルマウント

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 4表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, ケーブルマウント

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1611定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 4表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応