カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(20)
  • STANLEY(スタンレー電気)(7)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(30)
  • ケリー電気産業(4)
  • 槌屋ヤック(2)
  • エーモン(54)
  • エレコム(21)
  • BRIDGE[自動車用品](17)
  • omron(オムロン)(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
  • エスコ(6)
  • アドテック(5)
  • コーセル(5)
  • Meltec(大自工業)(5)
  • エスワイエス(5)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • カシムラ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「24v 12w」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 66 rpm 918DシリーズRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応