カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • オーム電機(4)
  • 三菱電機(3)
  • シャープ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • フィスコインターナショナル(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • KTC(1)
  • CKD(1)
  • 重松製作所(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 富士電機(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v34」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウント RS PRORS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウントRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 4mm寸法 = 34 x 24 x 4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 6kHz供給電流 = 8mAフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント RS PRORS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウントRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = -, 1 V p-p最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 24mm長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 4mm寸法 = 34 x 24 x 4mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 6.2kHz最小周波数 = 4800Hzフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 90dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 90dB パネルマウントRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応