カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 舶用電球(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • エーモン(18)
  • Jackery(ジャクリ)(8)
  • マルエヌ(6)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • BRIDGE[自動車用品](4)
  • Advantech(アドバンテック)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンワサプライ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • マリンテック(3)
  • Omnicharge(3)
  • EcoFlow(エコフロー)(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • カシムラ(2)
  • グリーンハウス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v60w」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO スイッチング電源 RS PRO

    RS PRO スイッチング電源

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V dc, 2.5A, ケース付 RS PRO

    RS Pro 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V dc, 2.5A, ケース付

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 60W入力電圧 = 88 → 264V ac取付タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 98mm幅 = 82mm奥行き = 35mmリップルノイズ = 100mVロードレギュレーション = ±1%ラインレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃最高温度 = +71℃MTBF平均故障間隔 = 615000hEN 60950-1, UL 60950-1. UL, cUL, TUV, CE. De-rate above 25℃ operating temperature MTBF to Bellcore Issue 6 @40℃, GB. 45 - 60 W, Universal Input, EDA60 Series. The EDA100 series is a family of single output AC DC converters. These Switch mode Power supplies come in a compact size and are fully enclosed in a plastic case. The EDA100 is ideal for use in limited space, when a chassis mountable AC DC converter is required. These Power supplies have a built in PI filter and a Universal input, making them perfect for use in a variety of electronic equipment. The EDA100 is ideal for applications in Factory automation, off site test ; Measurements and communication equipment. Short circuit protection Internal input filter High efficiency up to 89% High average efficiency Low standby power consumption Metal caseRoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブ RS PRO ハロゲン灯 クリア 24V RS PRO

    バルブ RS PRO ハロゲン灯 クリア 24V

    RS PRO
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:P14.5s●レンズ色:クリア●許容入力:60 W●直径:166 mm●電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブ RS PRO ハロゲン灯 クリア 12V RS PRO

    バルブ RS PRO ハロゲン灯 クリア 12V

    RS PRO
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:12 V●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:P14.5s●レンズ色:クリア●許容入力:60 W●直径:166 mm●電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付けRoHS指令(10物質対応)対応