カテゴリ

  • 制御機器(703)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 測定用品(11)
  • 電気材料(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(12)
  • SMC(6,807)
  • 堀内機械(554)
  • MAZDA(マツダ)(375)
  • コガネイ(364)
  • Panasonic(パナソニック)(336)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(330)
  • ParkerTAIYO(311)
  • WURTH ELEKTRONIK(281)
  • omron(オムロン)(253)
  • トヨタ(246)
  • エスコ(243)
  • 明工社(211)
  • Kawasaki(209)
  • KITZ(キッツ)(183)
  • BIGM(丸山製作所)(171)
  • 伊東電機(166)
  • 三菱電機(156)
  • AMPHENOL(144)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(747)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250a」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
778件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 変流器 入力電流:250A 3 x 250A バスバー、フット、DINレール RS PRO

    RS PRO 変流器 入力電流:250A 3 x 250A バスバー、フット、DINレール

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様巻数比 = 3 x 250Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 250A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 250Aヒューズサイズ = B3定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 136mm本体直径 = 31mm本体長さ = 55mm本体高さ = 55mmヒューズ外形寸法 = 31 x 136mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC定格電流(A)250遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ31×55
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V

    RS PRO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5x20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vケース材質 = ナイロンリード長さ = 140+140mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRO

    RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V

    RS PRO
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
    仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット シャーシマウント 15A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット シャーシマウント 15A 250 V ac

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 28mm深さ = 56mm寸法 = 56 x 28 x 20.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 2ヒューズ 2極 シャーシマウント 10A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 2ヒューズ 2極 シャーシマウント 10A 250 V ac

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2スイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 29.5mm深さ = 61mm高さ = 63mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PRO

    パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    conquer ヒューズホルダは、取り外しが簡単で、パネルの識別を容易にするための明確に印刷 / インプリントされた「ヒューズ」の指定、回転防止の安全性を確保するためのキー付き取り付け穴の要件を満たしています。すべてのヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが付属しています。
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 銅合金mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V RS PRO

    RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V

    RS PRO
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 20A定格電圧 = 250V併用可能製品 = AST Mini Blade Type FuseRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット シャーシマウント 10A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット シャーシマウント 10A 250 V ac

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 44.5mm深さ = 92mm寸法 = 92 x 57 x 44.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット シャーシマウント 3A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット シャーシマウント 3A 250 V ac

    RS PRO
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 28mm深さ = 56mm寸法 = 56 x 28 x 20.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット シャーシマウント 10A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット シャーシマウント 10A 250 V ac

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz動作温度範囲 = -25 → +85℃mm深さ = 56mm寸法 = 56 x 28 x 20.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット シャーシマウント 20A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット シャーシマウント 20A 250 V ac

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 20A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 34mm深さ = 80.5mm寸法 = 80.5 x 34 x 26mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット シャーシマウント 10A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット シャーシマウント 10A 250 V ac

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz動作温度範囲 = -25→ +85℃mm深さ = 56mm寸法 = 56 x 28 x 20.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECフィルタ パネルマウント 3A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECフィルタ パネルマウント 3A 250 V ac

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 5A, 250V RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 5A, 250V

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5x20mm定格電流 = 5A定格電圧 = 250Vリード長さ = 100mm
  • ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac RS PRO

    ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac

    RS PRO
    789税込868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac RS PRO

    ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac

    RS PRO
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECフィルタ オス パネルマウント 3A 250 V ac RS PRO

    RS Pro IECフィルタ オス パネルマウント 3A 250 V ac

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = ファストン定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz幅 = 51.7mm深さ = 50mm高さ = 24mmUL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V ac

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V ac

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 2A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 2A 250 V ac

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 10A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 10A 250 V ac

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz動作温度範囲 = -25→ +85℃mm深さ = 49.5mm高さ = 28.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 10A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 10A 250 V ac

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = スナップイン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac

    RS PRO
    939税込1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA端子タイプ = ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 1ヒューズ シャーシマウント 2A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 1ヒューズ シャーシマウント 2A 250 V ac

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 49mm寸法 = 49 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 1ヒューズ シャーシマウント 2A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 1ヒューズ シャーシマウント 2A 250 V ac

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : オス●スイッチタイプ : なし●結線方法 : ファストン●定格電流 : 6A●定格電圧 : 250 V ac●実装タイプ : パネルマウント●動作周波数 : 50 Hz, 60 Hz●幅 : 51.7mm●深さ : 50mm●高さ : 24mm●UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 1極 シャーシマウント 6A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 1極 シャーシマウント 6A 250 V ac

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットスイッチタイプ = 1極結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V ac

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 4A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 4A 250 V ac

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 4A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 10A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 10A 250 V ac

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = スナップイン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.5mm深さ = 49.5mm寸法 = 49.5 x 32.5 x 28.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 10A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 10A 250 V ac

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 49mm寸法 = 49 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PRO

    パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PRO

    パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PRO

    パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac

    RS PRO
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro パネル取り付けヒューズホルダですRS Pro 手動キャップパネル取り付けヒューズホルダは、互換ヒューズの長さが 20 mm で、互換ヒューズの直径が 5 mm です。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V です。ヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが含まれています。特長と利点 フェノール成形コンパウンドの本体 接触抵抗 : 5mohmm (1ADC で ) ポリブチレンテレフタレートのカバー 絶縁耐性: AC 1000V (最小)( 60 秒) 熱可塑性樹脂の絶縁体 絶縁抵抗:最小 100 M Ω ( @ 500 V dc ) ニッケル又はスズめっき銅合金認定 UL94V-0
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECフィルタ Noneヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECフィルタ Noneヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
    仕様オス/メス = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz幅 = 51.7mm深さ = 50mm高さ = 24mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性ラッチ端末仕様はんだ保護等級IP65、IP67照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-20カットアウト直径(Φmm)(パネル)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250
  • パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO

    パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP40RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様アンチバンダル22mmプッシュボタンスイッチ、物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店/外部パネル/オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。ステンレススチール製、IP67パネル上保護アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)24接点構成SPDTボタン色動作特性ラッチ端末仕様クイックコネクト保護等級IP65、IP67照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)22実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250
  • 基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO

    基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac

    RS PRO
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
...