カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SCHURTER(31)
  • WURTH ELEKTRONIK(30)
  • KEMET(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • FINDER(12)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • AMPHENOL(10)
  • BULGIN(8)
  • SOURIAU(8)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • ABB(6)
  • SICK(6)
  • 冨士端子工業(5)
  • 北陽電機(4)
  • ワゴジャパン(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v12a」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ジョイスティック 2軸 RS PRORS PRO ジョイスティック 2軸RS PRO
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 ARS PRO
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロータリスイッチ RS PRORS PRO ロータリスイッチRS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 24V ac RS PRORS PRO リレー 24V acRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 24V dc RS PRORS PRO リレー 24V dcRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 12V dc, RS PRORS PRO リレー 12V dc,RS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 中継用端子台 3極 RS PRORS PRO 中継用端子台 3極RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウントRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M12 オスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V 、定格電流 4 A です。このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。4 つのコンタクトと 4P 極形式を備えています。特長と利点 ケーブルグランド PG7 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端ねじタイプ認定 IP67等級 CE認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4PRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウントRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ライトアングルケーブル取り付け M12 メスコネクタは、ソケットタイプの接続です。このコネクタの定格電圧は 250 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。このねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。特長と利点 絶縁抵抗は 100MoHM 以上です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = CNF12定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4PRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウントRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ストレートケーブル取り付け M12 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 250 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、ネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えているので、無限の接続性を実現できます。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットと PG7 ケーブルグランドを備えたポリアミド製です。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4PRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, PCB, DPDT RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, PCB, DPDTRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
動作特性 = ラッチ。イルミネーション = なし。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 黒。接点構成 = DPDT。定格電圧 = 28V dc。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V ac。コンタクト材質 = 銀。コンタクトDC定格電圧 = 28V。。UL、CSA. 完全密閉構造IP67 12 mm押ボタンスイッチ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付け RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付けRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 前面パネル取り付けケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m TPE マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12 フロントパネル取り付けコネクタが付属し、 Durable 黄銅カップリングナットにより確実にかん合するように設計されています。部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、完全に柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 メガオーム以上 / 等しい 5 m TPE ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度環境、紫外線被曝、又は化学薬品や油との接触が発生する可能性がある過酷な環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、実装タイプ前面取り付け、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットプラグ、接点(オス/メス)オス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、シリーズCPM12、定格電圧250.0 V、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS PRO リレー 110V dc RS PRORS PRO リレー 110V dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧:110V dc接点構成:SPDTスイッチング電流:10 A最大スイッチング電流 AC:10 A最大スイッチング電流 DC:12 Aターミナルタイプ:基板ピンコイル抵抗:22.8 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:30Vアプリケーションタイプ:インターフェース長さ:29mm奥行き:12.6mm高さ:28mm寸法:29 x 12.6 x 28mm最大スイッチング電源 AC:1 VARS Pro RFTシリーズSPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ単極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 単極10 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC110取付方式プラグイン接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付け RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付けRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 前面パネル取り付けケーブルアセンブリ 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。TPE マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12 フロントパネル取り付けコネクタが付属し、 Durable 黄銅カップリングナットにより確実にかん合するように設計されています。部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、完全に柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 メガオーム以下である TPE 製ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度環境、紫外線被曝、又は化学薬品や油との接触が発生する可能性のある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、実装タイプ前面取り付け、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、シリーズCPF12、定格電圧250.0 V、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付け RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付けRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 パネル取り付け 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 パネル取り付けコネクタ製品をご紹介します。このセンサ方式のコネクタは、 M12 ソケットインターフェイス及び業界標準の A コーディングで誤かん合を防止するように設計されています。また、浸漬はんだ付け可能な接続により、接続が完全に柔軟になり、センサ又はオートメーション用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ソケットインターフェイスと業界標準 A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 浸漬はんだ付け可能な接続により、柔軟性の高い接続が可能になります 耐久性が非常に高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールが採用されており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルと接触したりする可能性がある厳しい環境での使用に最適です ねじ込み式インターフェイスによりすばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、ほとんどの取り付けに適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムでの用途 絶縁抵抗は 100 メガオーム以上です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、実装タイプ前面取り付け、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットプラグ、接点(オス/メス)オス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、シリーズCPM12、定格電圧250.0 V、表面処理:コンタクト金フラッシュ、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付け RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付けRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 パネル取り付け 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 パネル取り付けコネクタ製品をご紹介します。このセンサスタイルのコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイスと業界標準の A コーディングで誤かん合を防止します。また、はんだ付け可能な接続により、接続の完全な柔軟性が実現され、センサ又はオートメーション用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 接続ははんだ付け可能で、柔軟性が高い接続が可能です 耐久性が非常に高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールが採用されており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルと接触したりする可能性がある厳しい環境での使用に最適です ねじ込み式インターフェイスによりすばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、ほとんどの取り付けに適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムでの用途 絶縁抵抗は 100 メガオーム以上です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、実装タイプ前面取り付け、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、シリーズCPF12、定格電圧250.0 V、接合型ねじカップリング、表面処理:コンタクト金フラッシュ、動作温度 Max+75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付け RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付けRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 パネル取り付けコネクタ、 500 mm 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 パネル取り付けコネクタ製品をご紹介します。このセンサスタイルのコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイスと業界標準の A コーディングで誤かん合を防止します。さらに、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、接続の完全な柔軟性が得られ、あらゆるセンサ又はオートメーション用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、完全に柔軟に取り付けることができます 接続 耐久性が非常に高いコネクタは、ナイロン 66 ハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールを備えていて、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルに接触したりする可能性がある過酷な環境での使用に最適です 配線済みの設計により、すばやく簡単に設置でき、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、パネルに最も適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムへの取り付け 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 4実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = CPM12定格電圧 = 250.0 V動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付け RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付けRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 パネル取り付けコネクタ、 500 mm 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 パネル取り付けコネクタ製品をご紹介します。このセンサスタイルのコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイスと業界標準の A コーディングで誤かん合を防止します。さらに、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、接続の完全な柔軟性が得られ、あらゆるセンサ又はオートメーション用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、完全に柔軟に取り付けることができます 接続 耐久性が非常に高いコネクタは、ナイロン 66 ハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールを備えていて、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルに接触したりする可能性がある過酷な環境での使用に最適です 配線済みの設計により、すばやく簡単に設置でき、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、パネルに最も適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムへの取り付け 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 4実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = CPF12定格電圧 = 250.0 V動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = CPM12定格電圧 = 250.0 Vシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウントRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS PRO 14
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = CNF12定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4PRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウントRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 メスフィールドコネクタアセンブリ、コンタクトソケット 信頼のRSブランドがお届けするこのM12コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。便利なケーブルグランドと O リングコネクタを備えたケーブルアセンブリは、頑丈で信頼性の高い接続を実現します。IP67 等級の高品質 Durable コネクタで、幅広い環境に適した優れた保護性能を発揮します。 特長と利点 絶縁抵抗 = 100 MΩ ニッケルめっき黄銅カップリングナット ネオプレン製のOリング ねじ止め PG7ケーブルグランド 現場で取り付け可能 IP67 等級で、優れた耐久性と保護性能を発揮します オスとメスを用意 確実に接続できる M8 ロックナットねじ 広い動作温度範囲 用途 現場配線可能コネクタには、一般的に近接センサやリードスイッチなど、信頼性の高い自動接続に最適なソリューションを提供するオスとメスのものがあります。ロックねじナットによって、最も一般的な M8 及び M12 のサイズが決まります。多くの現場配線可能コネクタは、 IP67 等級に適合し、埃や水の侵入に対する優れた保護性能を発揮します。また、 M スタイルのロックナットにより、強固で信頼性の高い接続が可能になります。これらの堅牢で汎用性の高いコネクタは、次のようなさまざまな分野で使用されています。 産業用 自動車 工場 飲食料品製造 機械及び工具
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = CNF12定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 4P表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電圧 = 250V保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12 RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 前面パネル取り付けケーブルアセンブリ 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。TPE マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12 フロントパネル取り付けコネクタが付属し、 Durable 黄銅カップリングナットにより確実にかん合するように設計されています。部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、完全に柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 メガオーム以下である TPE 製ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度環境、紫外線被曝、又は化学薬品や油との接触が発生する可能性のある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、接続方向ストレート、定格電圧250.0 V、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付け RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付けRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 前面パネル取り付けケーブルアセンブリ 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。TPE マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12 フロントパネル取り付けコネクタが付属し、 Durable 黄銅カップリングナットにより確実にかん合するように設計されています。部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、完全に柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 メガオーム以下である TPE 製ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度環境、紫外線被曝、又は化学薬品や油との接触が発生する可能性のある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、実装タイプ前面取り付け、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、接続方向ストレート、定格電圧250.0 V、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付け RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付けRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 背面パネル取り付けケーブルアセンブリ 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。PVC マルチストランドケーブルは、耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12 リアパネル取り付けコネクタが付属し、 Durable 黄銅カップリングナットにより確実にかん合するように設計されています。部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、完全に柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 メガオーム以下である PVC ケーブルは、耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされたり、化学薬品やオイルと接触したりする可能性がある過酷な環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、実装タイプ前面取り付け、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、接続方向ストレート、定格電圧250.0 V、動作温度 Max+75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 8A シャーシーマウント RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 8A シャーシーマウントRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 8A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1シリーズ = YB12動作周波数 = 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 15A シャーシーマウント RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 15A シャーシーマウントRS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 15A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1シリーズ = YB12動作周波数 = 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウントRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 メスケーブル 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 ケーブルコネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイス及び業界標準の A コーディングで誤かん合を防止するように設計されています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 非常に耐久性の高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきカップリングナットと IP67 等級のネオプレン O リングシールが付いており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です ねじ終端により、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、ほとんどの取り付けに適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムでの用途 絶縁抵抗は 100 メガオーム以上です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、実装タイプケーブルマウント、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットプラグ、接点(オス/メス)オス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、接続方向ストレート、定格電圧250.0 V、接合型ねじ込みカップリング、表面処理:コンタクト金フラッシュ、コンタクト材質銅亜鉛℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウントRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 メスケーブル 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 ケーブルコネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイス及び業界標準の A コーディングで誤かん合を防止するように設計されています。このため、ポジティブロック機能とクイック接続 / 切断機能を備えたケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合でき、接続の完全な柔軟性を実現し、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 耐久性が非常に高いコネクタには、ステンレススチール製のカップリングナットと IP67 等級のネオプレン O リングシールが付いており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です ねじ終端により、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、ほとんどの取り付けに適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムでの用途 絶縁抵抗は 100 メガオーム以上です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、実装タイプケーブルマウント、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、接続方向ストレート、定格電圧250.0 V、接合型ねじ込みカップリング、表面処理:コンタクト金フラッシュ、コンタクト材質銅亜鉛℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付け RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付けRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 パネル取り付けコネクタ、 500 mm 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 パネル取り付けコネクタ製品をご紹介します。このセンサスタイルのコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイスと業界標準の A コーディングで誤かん合を防止します。さらに、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、接続の完全な柔軟性が得られ、あらゆるセンサ又はオートメーション用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、完全に柔軟に取り付けることができます 接続 耐久性が非常に高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールが採用されており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルと接触したりする可能性がある厳しい環境での使用に最適です 配線済みの設計により、すばやく簡単に設置でき、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、ほとんどの取り付けに適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムでの用途 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、実装タイプ前面取り付け、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、接続方向ストレート、定格電圧250.0 V、接合型ねじカップリング、表面処理:コンタクト金フラッシュ、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウントRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 メスケーブル 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 ケーブルコネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイス及び業界標準の A コーディングで誤かん合を防止するように設計されています。このため、ポジティブロック機能とクイック接続 / 切断機能を備えたケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合でき、接続の完全な柔軟性を実現し、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 非常に耐久性の高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきカップリングナットと IP67 等級のネオプレン O リングシールが付いており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です ねじ終端により、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、ほとんどの取り付けに適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムでの用途 絶縁抵抗は 100 メガオーム以上です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、実装タイプケーブルマウント、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットプラグ、接点(オス/メス)オス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、接続方向ストレート、定格電圧250.0 V、接合型ねじカップリング、表面処理:コンタクト金フラッシュ、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付け RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, 前面取り付けRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 パネル取り付け 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 パネル取り付けコネクタ製品をご紹介します。このセンサスタイルのコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイスと業界標準の A コーディングで誤かん合を防止します。また、はんだ付け可能な接続により、接続の完全な柔軟性が実現され、センサ又はオートメーション用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 接続ははんだ付け可能で、柔軟性が高い接続が可能です 耐久性が非常に高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールが採用されており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルと接触したりする可能性がある厳しい環境での使用に最適です ねじ込み式インターフェイスによりすばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、ほとんどの取り付けに適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムでの用途 絶縁抵抗は 100 メガオーム以上です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、実装タイプ前面取り付け、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットプラグ、接点(オス/メス)オス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、接続方向ストレート、定格電圧250.0 V、接合型ねじカップリング、表面処理:コンタクト金フラッシュ、コンタクト材質銅亜鉛℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 メスケーブル 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 ケーブルコネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイス及び業界標準の A コーディングで誤かん合を防止するように設計されています。このため、ポジティブロック機能とクイック接続 / 切断機能を備えたケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合でき、接続の完全な柔軟性を実現し、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 非常に耐久性の高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきカップリングナットと IP67 等級のネオプレン O リングシールが付いており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です ねじ終端により、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、ほとんどの取り付けに適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムでの用途 絶縁抵抗は 100 メガオーム以上です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数4、実装タイプケーブルマウント、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)オス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、接続方向ストレート、定格電圧250.0 V、接合型ねじカップリング、表面処理:コンタクト金フラッシュ、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 19.2 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 5 AコンタクトAC定格電圧 = 250VコンタクトDC定格電圧 = 12V定格電圧 = 250V acイルミネーション = YLEDのカラー = 赤アクチュエータタイプ = フラットRS Pro 19 mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン. 特長と利点:. ;IP67定格 ;長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。 ;銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。. 代表的用途. ;医療機器 ;産業用制御機器 ;通信機器 ;高級ホビー用スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パワーリレー 230V ac, 1c接点 プラグイン タイプ RS PRORS PRO パワーリレー 230V ac, 1c接点 プラグイン タイプRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS PRO 16
仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10 A, 12A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 10 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 23000Ωコイル電力 = 530mW高さ = 28mm最大スイッチング電源 AC = 1VARoHS指令(10物質対応)対応