カテゴリ

  • 制御機器(1,119)
  • 機構部品(444)
  • 電気材料(334)
  • メカニカル部品(200)
  • 作業工具(177)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(92)
  • 切削工具(59)
  • 研磨材(52)
  • テープ(34)
  • バイク部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 物流用品(32)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 防犯用品(30)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 測定用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 保管用品(13)
  • 電動工具(12)
  • 家電(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 建築金物(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(577)
  • SMC(37,656)
  • 三木プーリ(9,636)
  • 大阪魂(8,409)
  • エスコ(5,289)
  • TRUSCO(2,025)
  • コガネイ(1,318)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(941)
  • アズワン(845)
  • KANA(片山チエン)(801)
  • CKD(783)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(778)
  • Panasonic(パナソニック)(771)
  • NSK(日本精工)(715)
  • マルゼン[厨房機器](708)
  • NTN(エヌティーエヌ)(675)
  • イマオコーポレーション(643)
  • メディアカバーマーケット(643)
  • ノーブランド(629)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,351)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25MM」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,007件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro フィンガーガード 25mm RS PRO

    RS Pro フィンガーガード 25mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ファンサイズ = 25mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 20mmカラー = クロム外部幅 = 24mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンデンサクリップ, 直径:25mm RS PRO

    RS Pro コンデンサクリップ, 直径:25mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 25 mm径 コンデンサ材料 = ナイロン直径 = 25mmクリップ直径 = 25mmナイロン製取り付けクランプ. これらのRSブランドのクランプは、チューブ型コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定し、振動や衝撃などの物理的な応力から接続箇所を保護します。 この製品はナイロン設計になっているので、コンデンサの絶縁スリーブの摩耗性が低いという利点があります。このため、振動が重要になる用途に最適です。 これらのクランプの直径はおおよその値です。クリップを圧縮したり、延長したりすることで、コンデンサケースのサイズを少し変更できます。 表面実装又は中央取り付けに使用できます。 ねじとナットは付属していません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:25mm ストローク:25mm RS PRO

    RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:25mm ストローク:25mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
    仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 30 Dia. x 165mm直径 = 30mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 18 → 25mm 25mm 軟鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 18 → 25mm 25mm 軟鋼

    RS PRO
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様内径 = 18 → 25mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 18mm最大内径 = 25mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 25mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 25mm

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 両面紙テープ,幅:25mm,長さ:50m RS PRO

    RS PRO 両面紙テープ,幅:25mm,長さ:50m

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 両面 PVC テープ、 25 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 25 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
    仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:25mm,長さ:15m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:25mm,長さ:15m

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様バックの材質 = PVC幅 = 25mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:10m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:10m 片面

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
    仕様幅 = 25mm厚さ = 10mm長さ = 10mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:25mm RS PRO

    RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:25mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V8
    仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 25mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 25mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 25mm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.6mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット RS PRO 25mm RS PRO

    ベアリングユニット RS PRO 25mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 25mm。ベアリングユニットの種類 = テイクアップベアリングユニット。材料 = 鋳鉄。長さ = 97mm。幅 = 89mm。深さ = 34mm。。グリースニップル. ベアリングテークアップユニット、ノーマルデューティ - RS. テークアップユニットは、コンベヤベルトシステムのたるみを「持ち上げる(テークアップ)」ために使用します。 ナットはユニット本体のスロットに挿入します。ナットにはボルトが取り付けられており、駆動ベルトの張力を調整できるようになっています。RSテークアップユニットの本体は、鋳鉄製でメトリックベアリングが使われています。
  • RS PRO 研磨ボブ 25mm RS PRO

    RS PRO 研磨ボブ 25mm

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    研磨ボブ. 研磨用途に、ワックス又はダイヤモンド研磨コンパウンド 金属、プラスチックなどの研磨や超仕上げに最適
    仕様形状 = 円筒形全径 = 25mmシャンク径 = 6 mm個数 = 5
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:25mm,長さ:15m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:25mm,長さ:15m

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様バックの材質 = PVC幅 = 25mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = グレー接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cmフォーム密度 = 165 → 260kg/m3最高動作温度 = +70℃最低動作温度 = -30℃グレー中密度PVCフォームシーリングテープ. グレー中密度PVCフォームシーリングテープは、金属と金属のシーリング、打ち抜き、そして防振ダンピング用途に最適です。. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 防振及びシーリング用途向けの高い内部強度を持つしっかりした中密度フォーム 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い 感圧性接着剤で適用が簡単 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 コンテナ、コンピュータ、電化製品、海事、自動車などの多岐に渡る用途に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 両面紙テープ,幅:25mm,長さ:50m RS PRO

    RS PRO 両面紙テープ,幅:25mm,長さ:50m

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V10
    仕様バックの材質 = 不織布幅 = 25mm長さ = 50m色 = 白接着材料 = アクリル, ゴム動作温度 Max = +80℃
  • RS PRO 研磨ボブ 25mm RS PRO

    RS PRO 研磨ボブ 25mm

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    研磨ボブ. 研磨用途に、ワックス又はダイヤモンド研磨コンパウンド 金属、プラスチックなどの研磨や超仕上げに最適
    仕様形状 = ボールエンドミル全径 = 25mmシャンク径 = 6 mm個数 = 5
  • RS PRO ヒートシンク 長さ:25mm 幅:35mm 高さ:25mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンク 長さ:25mm 幅:35mm 高さ:25mm

    RS PRO
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。非標準、押出成形、幅35 mm x 高さ25 mm、溝付き
    仕様長さ = 25mm幅 = 35mm高さ = 25mm寸法 = 25 x 35 x 25mm熱抵抗 = 9℃/W取り付け = クリップカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用ドリルビットセット RS Pro 25mm クロームバナジウム鋼 RS PRO

    木工用ドリルビットセット RS Pro 25mm クロームバナジウム鋼

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様ビットサイズ = 25mm全体長さ = 152.4 mm材質 = クロームバナジウム鋼木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル
  • RS PRO 研磨ボブ 25mm RS PRO

    RS PRO 研磨ボブ 25mm

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    研磨ボブ. 研磨用途に、ワックス又はダイヤモンド研磨コンパウンド 金属、プラスチックなどの研磨や超仕上げに最適
    仕様形状 = 円錐形全径 = 25mmシャンク径 = 6 mm個数 = 5
  • ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 25mm RS PRO

    ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 25mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    種類 = HASPロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 9mm。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 25mm。併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)。。RS Pro のロックアウト掛け金. RS PRO RS Pro ブランドのこれらのロックアウト掛け金は、優れた強度を実現するロッククランプを採用した設計になっています。複数の安全南京錠を取り付ける必要があるロックアウト用途に最適です。特長と利点. .ビニールコーティングの高張力鋼 .直径 9mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .セキュリティを強化するために、こじ開け防止インターロックタブ付きまたはなしで利用可能 .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計 .絶縁ボディ。熱、ほこり、異物に対する耐性があります. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
  • RS PRO 防振マウント,高さ:25mm オス-オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:25mm オス-オス

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    防振ボビンは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 60mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 351kg動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:25mm オス - メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:25mm オス - メス

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
    仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M5直径 = 20mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 11.55kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:25mm オス-オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:25mm オス-オス

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 52.6kgシリーズ = AV Type A℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡大鏡・ルーペ RS PRO 10X倍, レンズ直径25mm RS PRO

    拡大鏡・ルーペ RS PRO 10X倍, レンズ直径25mm

    RS PRO
    559税込615
    1個
    欠品中
    RS PRO 16
    仕様拡大率 = 10Xレンズ直径 = 25mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡
  • メタルシート RS PRO 1000mm x 25mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 1000mm x 25mm

    RS PRO
    61,980税込68,178
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    銅製HDHCロッド、バー、及びシート
    仕様長さ = 1000mm材料 = 銅フォーム = ソリッド幅 = 25mm密度 = 8.92kg/m3硬さ = 40 → 120 HVカラー = ナチュラル熱伝導率 = 391.1W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーターマット RS Pro ポリイミド 25mm x 50mm x 0.2mm RS PRO

    ヒーターマット RS Pro ポリイミド 25mm x 50mm x 0.2mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様材料 = ポリイミド最高使用温度 = +200℃長さ = 25mm幅 = 50mm厚さ = 0.2mmKaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアストップ RS PRO Black PVC 直径25mm RS PRO

    ドアストップ RS PRO Black PVC 直径25mm

    RS PRO
    979税込1,077
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ドアタイプの種類 = バンパードアストップ。材質 = PVC。色 = Black。直径 = 25mm。。ドアストップ - PVC
  • ドアストップ RS PRO 白 PVC 直径25mm RS PRO

    ドアストップ RS PRO 白 PVC 直径25mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ドアタイプの種類 = バンパードアストップ。材質 = PVC。色 = 白。直径 = 25mm。。ドアストップ - PVC
  • スプロケット RS PRO 12歯 パイロット 25mm RS PRO

    スプロケット RS PRO 12歯 パイロット 25mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの精密カッターにより、小さくても最適なかみ合わせのスプロケットを実現することができます。
    仕様歯の数 = 12英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 8mmピッチ円直径 = 36.8mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット RS PRO 11歯 パイロット 25mm RS PRO

    スプロケット RS PRO 11歯 パイロット 25mm

    RS PRO
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの精密カッターにより、小さくても最適なかみ合わせのスプロケットを実現することができます。
    仕様歯の数 = 11英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 8mmピッチ円直径 = 33.8mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バンド HXFシリーズ 25mm RS PRO

    RS PRO バンド HXFシリーズ 25mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    取り付けバンド. ボアO 12 mm以上のシリンダを用意 写真は大きな取り付けバンドに取り付けられたリードスイッチ
    仕様内径サイズに合わせる = 25mm併用可能製品 = シリンダメーカーシリーズ = HXFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 25mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 25mm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    O リングコードは、 RS Pro の製品です。メーカーでは、耐候性に優れ、水や蒸気などの優れた密閉特性を備えた EPDM スポンジコード製品を誇ります。これらのゴム製 O リングコードは、さまざまな直径 15 → 25 mm 、長さ 5 m のものを用意しています。エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )製で、 -40~100℃の温度範囲で効果的で、元のプロファイルの約 90 % の圧縮が可能です。
    仕様直径 = 25mm材料 = EPDM長さ = 2m耐薬品性有機、無機酸、アルカリリン酸エステル系作動油 (HFD-R)シリコンオイル及びグリース極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)オゾン、経年劣化、耐候性に優れていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 25mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 25mm

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mm

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 25mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO ネオプレン, 25mm RS PRO

    Oリング RS PRO ネオプレン, 25mm

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 25mm材料 = ネオプレン長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO ニトリル, 25mm RS PRO

    Oリング RS PRO ニトリル, 25mm

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 25mm材料 = ニトリル長さ = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 25mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 25mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 25mm材料 = EPDM長さ = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブラケット スチール 銀 200 x 250mm x 25mm RS PRO

    RS PRO ブラケット スチール 銀 200 x 250mm x 25mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RS Pro 200 x 250 mm 6 穴スチールアングル ブラケットこれらの高品質スチール製アングルブラケットは、任意の 2 つの部品を 90 ° の角度で接続できるように設計された L 字型ファスナーです。このため、一般的に木材のフレームや棚を支持するために使用されます。 このブラケットは「遅延」されているため、特に重い荷重を保持する必要がある状況に適しています。脚を接続するスチール製の四肢があることを意味します。ツイストステイを使用しています。これは、直線型ブラケットよりも安定性が高く、フラット型ブラケットよりも材料が少なく、固定ポイントへのアクセスも容易です。 このアングルブラケットは、屋内外の両方での使用に適しています。亜鉛めっきにより、耐腐食性に優れています。また、ブラケットは、国内又は商業用の内装を補完する洗練された外観になっています。簡単に位置合わせできるように、 6 つの穴あけ済み穴が開いています。ねじも付属しています。特長と利点.亜鉛めっきスチール製アングルブラケット .脚の長さは 200 mm です .脚 B の長さは 250 mm です .幅 25 mm .厚さ: 4.5 mm .ネジを含む 6 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様長さ = 200 x 250mm奥行 = 25mm材質 = スチール色 = 銀
  • スプロケット RS PRO 11歯 パイロット 25mm RS PRO

    スプロケット RS PRO 11歯 パイロット 25mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの精密カッターにより、小さくても最適なかみ合わせのスプロケットを実現することができます。
    仕様歯の数 = 11英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 10mmピッチ円直径 = 45.07mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット RS PRO 10歯 パイロット 25mm RS PRO

    スプロケット RS PRO 10歯 パイロット 25mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの精密カッターにより、小さくても最適なかみ合わせのスプロケットを実現することができます。
    仕様歯の数 = 10英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 10mmピッチ円直径 = 41.1mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 25mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 25mm ニトリル

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 25mm外径 = 39mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
...