カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • 機構部品(68)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 研磨材(7)
  • テープ(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(179)
  • ニチコン(148)
  • Panasonic(パナソニック)(143)
  • SMC(117)
  • モートーン(112)
  • ARCOL(OHMITE)(88)
  • エスコ(86)
  • 大阪魂(79)
  • ホンダ(69)
  • VISHAY(62)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • CKD(42)
  • KEMET(36)
  • ヤナセ(柳瀬)(32)
  • 日本ケミコン(32)
  • SCHURTER(31)
  • Wera(30)
  • ルビコン(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(158)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25X25」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 巻線型固定抵抗器 RS PRORS PRO 巻線型固定抵抗器RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ)RS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.9ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.47音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)250
RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ)RS PRO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.47音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ)RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.5音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
ドライバービットセット RS Pro 8 ピース マイナス ドライバビット RS PROドライバービットセット RS Pro 8 ピース マイナス ドライバビットRS PRO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = 3、4、4.5、5、5.5、6、7、8 x 25 mm mm個数 = 8材質 = 合金鋼RS Proドライバビット8個セット. 1/4インチの六角ドライブ、長さ25 mmのドライバビットセットは、保管クリップに収納されています。各セットには、8個のビットが含まれています。. 高品質合金鋼製 電動工具との併用に最適
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 10Ω, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 10Ω, 1WRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様最大抵抗 = 10Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm直径 = 25.4mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ)RS PRO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.5音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)250
マイカヒーター RS PRO RS PROマイカヒーター RS PRORS PRO
13,410税込14,751特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 44mm長さ = 44mm高さ = 44mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 50Ω, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 50Ω, 1WRS PRO
1,500税込1,650
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 50Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 1WRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 100Ω, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 100Ω, 1WRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm温度係数 = ±50ppm/℃RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 4700μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 4700μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 10kΩ, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 10kΩ, 1WRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmエレメント材料 = 巻線型RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 250Ω, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 250Ω, 1WRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 250Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 1WRS PRO
1,430税込1,573
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm温度係数 = ±50ppm/℃RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロードセル RS PRORS PRO ロードセルRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 高精度センサシングルポイント負荷 RS Pro では、 RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。RS Pro は、このシングルポイント負荷セルを使用して、低コスト計量プラットフォームに直接実装できるように設計しています。このロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度であるため、小売価格などのプラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期間使用しても高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルには、 15 種類の負荷容量があります KG ~ 200 KG は、さまざまな高精度のデータを得るのに最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.017 % R.O です 最大励磁: 15 V dc 負荷セルの出力に対する温度影響は 0.0015% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。高精度のシングルポイントタイプ負荷セルは、長期使用などにおいても高精度・高精度の用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 30kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 40mm奥行き = 25mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 150 x 25 x 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 8mm x 25 mm 9mm RS PRORS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 8mm x 25 mm 9mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro 粘着式フラットリボンケーブルクリップ. RS Pro からは、この頑丈な薄型プラスチックケーブルクリップが、フラットリボンケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。クリップの側面を開いたままにして、ケーブルを所定の位置にしっかりと固定した状態でクリップの内側に挿入します。このケーブルクリップのベースは接着剤付きで、工具を使わずに簡単かつ確実に固定できます。 このケーブルクリップは、フラットリボンケーブルの 1 層または複数層で使用できます。特長と利点. .グレーの PVC 素材 . 取り付けが簡単 .取り付けが簡単な自己接着ベース. 用途. これらのケーブルクリップは、フラットケーブルを整理して配線し、さまざまな環境で整頓するための多目的な方法です。これらのケーブルクリップは、コンピュータや周辺機器、通信機器、データ伝送機器などの用途で、リボンケーブルを安全かつ整頓しておくために、オフィス、家庭、および産業用の設定で使用できます。RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = グレー長さ = 24mm幅 = 25 mm深さ = 9mm寸法 [L x W x D] = 24 x 25 x 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメータ RS PRORS PRO ポテンショメータRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS PRO HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレート RS PRORS PRO HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレートRS PRO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
オス/メス = メスサイズ = Aタイプ接続方向 = ストレート結線方法 = 埋め込みネジRS PROタイプAメスHDMIコネクタ(基板実装). タイプA HDMIケーブルをオーディオ / ビジュアル機器の基板に接続するための信頼性の高い一貫した基板実装HDMIコネクタです。はんだフリー終端用のねじ止め端子で設計されたメスHDMIコネクタは、すばやく簡単に取り付けることができ、健康及び安全上の懸念によりはんだ付けが不可能なフェイスプレート、フロアボックス、及び設備での使用に最適です。特長と利点:. HDMI-ねじ止め端子 基板実装 コンパクトな寸法: 32 x 25 x 27 mm 端子間の距離: 25 mm 重量: 100 g . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μFRS PRO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 1WRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 10Ω, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 10Ω, 1WRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 10Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmエレメント材料 = 巻線型RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 150μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 150μFRS PRO
1,798税込1,978
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS寿命 = 2000hRSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:250mm 幅:200mm 高さ:25mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:250mm 幅:200mm 高さ:25mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミヒートシンク - 長方形. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング PC ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 250mm幅 = 200mm高さ = 25mm寸法 = 250 x 200 x 25mm熱抵抗 = 0.58K/Wカラー = 黒材料 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:50mm 幅:35mm 高さ:25mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:50mm 幅:35mm 高さ:25mmRS PRO
589税込648
1個
翌々日出荷
熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。非標準、押出成形、幅35 mm x 高さ25 mm、溝付き
仕様長さ = 50mm幅 = 35mm高さ = 25mm寸法 = 50 x 35 x 25mm熱抵抗 = 5.5K/W取り付け = クリップカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピースRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 100Ω, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 100Ω, 1WRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm直径 = 25.4mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リード線形抵抗器 RSAHVシリーズ RS PRORS PRO リード線形抵抗器 RSAHVシリーズRS PRO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 47μFRS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:150mm 高さ:25mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:150mm 高さ:25mmRS PRO
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル長さ = 150mm幅 = 150mm高さ = 25mm寸法 = 150 x 150 x 25mm熱抵抗 = 0.39℃/W取り付け = 基板実装シリーズ = 100材料 = アルミ仕上げ = 陽極酸化処理RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅150mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/4インチ 30ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ 30ピースRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RS Pro 30 ピースビット / ソケットセットです. RS PRO のこの 1/4 インチ六セットには、 1/4 インチ六角ドライブ容量のほとんどのパワードライバにしっかりとフィットするマグネット式ビットホルダが付属しています。その他のドライブビットはこのホルダにきちんと収まるため、すばやく簡単に適応できます。さらに、電動工具に直接取り付けるように設計された 2 つの大型のマイナス及びプラスドライバビットもあります。 各ビットは S2 スチール製で、ヘビーデューティ用途向けに硬化加工が施され、工具寿命も長くなっています。 このキットはコンパクトなトレイに収納されており、コンポーネントをきちんと整理した状態で簡単にアクセスできます。ビットやソケットセットが損傷しないように、トレイをひっくり返したり落としても安定した状態で保持するために、ホルダには金具がはめ込まれています。 キットの内容 磁気ビットアダプタ x 1 7 x メートルソケット 25 mm 六角ドライバ x 5 25 mm Posidriv ドライバヘッド x 4 25 mm マイナス(フラットヘッド)ドライバヘッド x 3 50 mm マイナス(フラットヘッド)ドライバヘッド x 1 Torx ドライバヘッド x 6 ねじファインダ 2 個 特長と利点 硬化及び耐性加工クロムモリブデンスチール(S2)製ビット クロムバナジウム鋼と亜鉛合金製ナット、カーボンスチール製シャフトビットホルダ付き クロムめっきビットホルダ サンドブラスト仕上げビット / ナットドライバ 革新的なケースに収納、容易に使用、輸送、保管可能 用途 このドライバ及びソケットセットは、非常に汎用性が高く、プロの職人や愛好家に最適です。このキットは、各種のドライバ / ソケットを取り揃え、あらゆる工具キットにコンパクトで信頼性の高い工具です。このセットを適切な電動工具と組み合わせることで、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を問わず、手動工具を使用するよりも快適に作業して大きなトルクをかけることができます。広く使用されているドライバヘッドとスクエアドライブや六角ドライブ用のソケットを網羅しているため、この便利なキットでは対処できない固定用途がほとんどありません。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチインチまたはメートル = Metric個数 = 30ソケットヘッドタイプ = 6点、六角、Pozidriv、マイナス、Torxラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4700μFRS PRO
1,650税込1,815
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 3A, 80mΩ RS PRORS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 3A, 80mΩRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±15%直径 = 25mm高さ = 12mm寸法 = 25 (Dia.) x 12mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 10000μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10000μFRS PRO
3,898税込4,288
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応