カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Festo(46)
- KITZ(キッツ)(169)
- MAZDA(マツダ)(94)
- omron(オムロン)(27)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- ParkerTAIYO(52)
- SMC(1,048)
- TOZEN(トーゼン)(44)
- アズワン(28)
- オリエンタルモーター(39)
- コガネイ(152)
- サンドビック(36)
- ナブテスコサービス(31)
- ベン(177)
- マキテック(49)
- ヨシタケ(37)
- 三菱電機(93)
- 住友重機械工業(67)
- 東洋バルヴ(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「25a」の検索結果
特価

RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.68μF 3*1.0 mH 2.4 / 3.7 mA Single Stage 470kΩ
RS PRO¥339,800税込¥373,7801箱(18個)7日以内出荷仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.68μF、インダクタンス3*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.22μF 4*0.9 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 2.2MΩ*3
RS PRO¥259,800税込¥285,7801箱(18個)7日以内出荷仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.22μF、インダクタンス4*0.9 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗2.2MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥119,800税込¥131,7801セット(20個)7日以内出荷仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 25.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 250 / 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 16 A、26 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = MW25-A0F1E124-A1TBVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), プラグ, グレー
RS PRO¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷RS Pro 産業用電源コネクタユニット、タイプ F Schuko RS Pro の産業用電源コネクタユニットシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに IP44 等級では、防滴ハウジングが実現されており、設置が簡単な設計により、コネクタのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コネクタユニットは、マルチソケットコンセントを備えた堅牢な設計で、ヘビーデューティな産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP44 等級により、コネクタハウジングに防滴加工が施され、安心感が得られます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 タイプ F ( Schuko )ユニットは、ほとんどの業界標準に対応しています ソケット 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様定格電流32A、プラグ/ソケットプラグ、定格電圧400 V、接続方向ストレート、シリーズRS PRO、色グレー、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応