カテゴリ
- 制御機器(378)
- 電気材料(17)
- 機構部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- テープ(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(20)
- SMC(7,365)
- KITO(キトー)(1,038)
- BIGM(丸山製作所)(737)
- IKO(日本トムソン)(660)
- MAZDA(マツダ)(584)
- Panasonic(パナソニック)(529)
- エスコ(364)
- コガネイ(296)
- ParkerTAIYO(281)
- ニッサン(250)
- イスカル(212)
- イマオコーポレーション(197)
- アカギ(179)
- CKD(167)
- カーメックス(154)
- ホンダ(148)
- ダイヤトレンド(144)
- マキシンコー(139)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(440)
「25c」の検索結果

RS PRO タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,C
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(20個)翌々日出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,C
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 6.8μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 2m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 3m
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 2m
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 3m
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 3m
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷RS Pro セントロニクスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス CN36 極オス - CN36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm です。コネクタには、腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、コネクタフードは、ブーツの周りでジャケットが割れないように、ストレインリリーフ付きのベージュ PVC 製も用意されています。このケーブルは、プリンタとスイッチの間で使用されます。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ認定 CE認定 REACH 準拠仕様コネクタ1 = セントロニクスコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 5m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 5 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 10m
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 10 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7.5 mm で、コネクタには、腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm
RS PRO¥569税込¥6261個翌々日出荷RS Pro SPDT ロッカースイッチRS Pro 単極双投( SPDT )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格 250 V ac 及び 16 A の電気的定格を備えています。この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 10 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒AC定格電圧 = 250V動作温度範囲 = -25 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ライトブロック 240V ac
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac RS PRO
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ライトブロック 12V ac/dc
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 12 V ac/dc 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ライトブロック 24V ac/dc
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 24 V ac/dc 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac RS PRO
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ライトブロック 110V ac
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 12 V ac/dc RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 12 V ac/dc RS PRO
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ライトブロック 12V ac/dc
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, (On)-Off, SPST
RS PRO¥479税込¥5271個翌々日出荷RS Pro SPST 押ボタンスイッチRS Pro 黒色単極単投( SPST )押ボタンスイッチには、モメンタリオン / オフラッチ動作が付属します。電気定格は 250 V ac / 16 A で、ケースとボタンはナイロン素材製で、銀めっき銅端子を備えています。パネル切抜きサイズ: 15 mm 径 x 13 mm特長と利点 接触抵抗: 30 M Ω 全負荷時の電気的寿命は 10,000 サイクルです 耐電圧は 1500 Vac ( 1 分間)です 操作動力は 50gf 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 産業機械認定 RoHS対応仕様動作特性 = (On)-Offパネルのカットアウト直径 = 15mm接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250VRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 12 V ac/dc RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックの定格電圧は、 12 V ac/dc 、動作周波数は 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm
RS PRO¥419税込¥4611個翌々日出荷RS Pro SPST ロッカースイッチRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格電圧 250 V ac 及び 10 A となっています。この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 10 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒パネルのカットアウトサイズ = 20.8 x 20.6mm動作温度範囲 = -25 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷仕様50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)11RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースE10
ヒーターマット RS Pro ポリイミド 25mm x 50mm x 0.2mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様材料 = ポリイミド最高使用温度 = +200℃長さ = 25mm幅 = 50mm厚さ = 0.2mmKaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 2-1/2インチ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷ヒンジ付きパイプクリップ. 18/8ステンレススチール製 キャプティブ固定ナット 研磨仕上げ. 寸法:. ; 265-5270 265-5270 - A = 38 mm 、 B = 52 mm 、 C = 25 mm ; 265-5286 265-5286 - A = 51 mm 、 B = 56 mm 、 C = 25 mm ; 265-4902 265-4902 - A = 76mm 、 B = 75 mm 、 C = 25 mm仕様パイプ径 = 2-1/2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 2 1/2インチ色 = 銀
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
...