カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Simplism(319)
  • トリニティ(83)
  • ajouter(68)
  • ハーティング(34)
  • LEPLUS NEXT(34)
  • LAUT(22)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • Coehl(20)
  • SIEMENS(16)
  • LAPP(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • ABB(12)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • Lovato(10)
  • EATON(イートン)(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
  • 大日製作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25ip」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 丸形コネクタ RS PRORS PRO 丸形コネクタRS PRO
3,550税込3,905
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 磁気ブザー RS PRORS PRO 磁気ブザーRS PRO
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
キースイッチ, RS PRO RS PROキースイッチ, RS PRORS PRO
2,280税込2,508
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ケーブルグランドロックナット RS PRORS PRO ケーブルグランドロックナットRS PRO
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 メス RS PRORS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 メスRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 30AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Min = -25℃ケーブルプラグ30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルコネクタプラグ 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
659税込725
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス RS PRORS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 オスRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 30AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Min = -25℃前面取り付けソケット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付き前面取り付けコネクタソケット 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック RS PRORS PRO フレキシブルコンジット プラスチックRS PRO
1,698税込1,868
1セット(5m)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンジット オス ブッシュ RS PRORS PRO コンジット オス ブッシュRS PRO
17,980税込19,778
1袋(4個)
翌々日出荷から7日以内出荷
継手オス ブッシュ
RS PRO コネクタハウジング RS PRORS PRO コネクタハウジングRS PRO
5,690税込6,259
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 容量センサ RS PRORS PRO 容量センサRS PRO
12,970税込14,267
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, コントロールボックス RS PRORS PRO, コントロールボックスRS PRO
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
電圧インジケータ RS PRO(1611627) RS PRO電圧インジケータ RS PRO(1611627)RS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様最大電圧 = 1000V ac安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP67バッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池寸法 = 25 x 21 x 158mm重量 = 34g高さ = 158mm長さ = 25mm動作温度 Max = +50℃安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V表示方式LED防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 メス RS PRORS Pro 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 メスRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 200 V ac接合型 = プラグインボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Min = -25℃前面取り付けソケット5 A / 13 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. これらのRS Proねじ込みソケットは、多様な用途に最適の候補品です。この特定のモデルは、大型で頑丈なシェルを備えています。さらに、IP68等級も備えているので、過酷な環境に適しています。主な用途は、屋外セキュリティ、医療機器、通信、及び海洋機器です。メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. ねじ付きカップリング. 13 mmの切り抜き. IP68等級の防水コネクタ. 材質: プラスチック. 終端: はんだ付け. 5 A及び13 Aのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
誘導型センサ RS Pro バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 RS PRO誘導型センサ RS Pro バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様本体形状 = バレル形スレッドサイズ = M12×1出力タイプ = NPN検出範囲 = 2 mmターミナルタイプ = ワイヤリード電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 44mm最大DC電圧 = 30V取り付けタイプ = 埋込型スイッチング電流 = 200 mAハウジング材質 = 黄銅、ニッケルめっき基準適合 = cULus認定, EN 60947-5-2, RoHS対応, UL標準製品. RS Pro誘導型センサは、正確な検知、長期に渡る信頼性、高い精度を特長としています。 これらのセンサは、完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。. 特長と利点. IP67ニッケル黄銅ハウジング、PBT検出面付き 組み込み可能 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ 過負荷保護 EN60947-5-2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リニアトランスデューサ, 25mm(長さ) RS PRORS Pro リニアトランスデューサ, 25mm(長さ)RS PRO
32,300税込35,530
1個
7日以内出荷
仕様ストローク = 25mmIP評価 = IP65全体の高さ = 8.6mm全体の幅 = 28.1mm全体的な深さ = 52mm動作温度 Min = -40℃最大使用温度 = +85℃抵抗 = 10kΩRS Pro IPLリニアポジションセンサ. RS Pro IPLリニアポジションセンサは、頑丈な密閉メンブレンタイプのリニアポテンショメータ素子を一体化した製品です。 使い勝手のよいハウジングに収容されており、取り付けが簡単です。 コンパクトなIPLシリーズには、さまざまなストローク長のタイプが用意されているため、幅広い用途に適した正確なリニア測定のフィードバックが得られます。. 長寿命 高温耐性 IP65等級 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 誘導型センサ バレル形 RS PRORS PRO 誘導型センサ バレル形RS PRO
6,990税込7,689
1個
7日以内出荷
RS PRO コンジット ネジボックス RS PRORS PRO コンジット ネジボックスRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
継手ネジボックス
RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), ケーブルマウント, プラグ, 紫 RS PRORS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), ケーブルマウント, プラグ, 紫RS PRO
3,930税込4,323
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 16Aポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 20 → 25 V取り付けタイプ = ケーブルマウント色 = 紫IP保護等級 = IP44ジェンダー = オスボディ向き = ストレート低電圧 = Y最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +40℃低電圧プラグ / コネクタ. このRSブランドの低電圧プラグ / コネクタは、エンジニアリングプラスチック製で、頑丈な設計でしっかり固定できます。IP44 (防滴)等級の保護性能があり、産業用途に適しています。 2極及び3極のバージョンがあります。各コネクタの定格電流は16 A、定格電圧は20~25 Vです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス , オス, 3極 メス、オス RS PRORS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス , オス, 3極 メス、オスRS PRO
8,698税込9,568
1セット
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3プラグ/ソケット = プラグ, ソケットコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = スクリュー定格電流 = 25AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス , オス定格電圧 = 500 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = プラスチック動作温度 Min = -25℃ケーブルプラグ / インラインソケットセット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルプラグ / インラインソケットコネクタ 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付け及びねじ止めコンタクト終端. 品番 コンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 白 8mm, 12 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 白 8mm, 12 V dcRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 25 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 想定寿命: 100,000時間RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 白 8mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 白 8mm, 24 V dcRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 25 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンジット アングルボックス RS PRORS PRO コンジット アングルボックスRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
継手アングルボックス
壁面ボックス RS Pro 330 x 250 x 130mm RS PRO壁面ボックス RS Pro 330 x 250 x 130mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様外部高さ = 330 mm外部幅 = 250 mm外形の奥行き = 130mm外形寸法 = 330 x 250 x 130mmボディ材質 = ABS樹脂透明ドア = NIP 保護等級 = IP65シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = N色 = グレー固定キット = Y内部取り付けタイプ = パネルバックプレート(ねじ取り付け)と固定ブラケットです。. 品番< 746-7393') 746-7393/及び< 769-6125') 769-6125/のラッチ数は1個、それ以外はすべて2個となっています。. 絶縁IP65 ABSウォールボックス. 屋外用途や過酷な環境用に設計された、高品質の絶縁壁面取り付け型エンクロージャです。 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、滑らかな高光沢仕上げです。化学薬品に対する優れた耐性を持ち、高い絶縁特性も備えています。 このエンクロージャには、亜鉛めっきスチール製のバックプレートと外壁取り付けブラケットが付属しています。 ダブルビットロック機構を備えています。. IP65保護 頑丈なABSエンクロージャ 開口角200 ° 温度定格-25 → +60 ℃ ライトグレーRAL7035 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光電センサ ブロック形 検出範囲 10 → 140 mm RS PRORS Pro 光電センサ ブロック形 検出範囲 10 → 140 mmRS PRO
28,630税込31,493
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 10 → 140 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 24V光学技術 = LED , フォトトランジスタライトソース = 赤色ライトIP評価 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 625 μsハウジング材質 = ABS、PC動作温度 Min = -25℃ブラケット。. ミニチュアブロックスタイル(31.5 x 21 mm)光電センサ. 拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出から選択できる、エコノミーシリーズ光電センサ。このコンパクトなセンサはCE認定されたIP67保護等級のABS / ポリカーボネートボディに納められ、スペースが限られたセンサ用途に最適です。. トップブランドのミニチュアセンサのコスト効果の高い代替品 標準の25.4 mm取り付け穴スペース(ブラケット付属) 拡散センサバージョンでは感度調節可能 デュアルLEDステータスインジケータ 視認性の高いライトスポットでアライメントが簡単 再帰反射型センサには反射板が付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 取替ハンドル パネル及びドアアイソレータ用 RS PRORS PRO 取替ハンドル パネル及びドアアイソレータ用RS PRO
490税込539
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ガスケット併用可能製品:パネル及びドアアイソレータIP評価:IP65UL、CSA. アクセサリ. すべてのスイッチの定格: AC 22 補助中性25A-36A、ドアインターロック及びボックス型アイソレータ用背面取り付け、パネル取り付け型アイソレータ用前面取り付け 補助切り替えコンタクト20A-63A、ドアインターロック及びボックス型アイソレータ用背面取り付け 主極コンタクト25A-63A、パネルアイソレータ用前面取り付け、ドアインターロック及びボックス型アイソレータ用背面取り付け ラバーガスケットにより、パネル取り付け及びドアインターロックデバイスの侵入保護定格がIP 65に向上しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 2 ARS PRO
3,330税込3,663
1個
7日以内出荷
シグナルコンディショナ RS PRO RS PROシグナルコンディショナ RS PRORS PRO
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
RS PRO コンジット T ピース RS PRORS PRO コンジット T ピースRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
継手T ピース
RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 紫 RS PRORS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 紫RS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 16Aポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 20 → 25 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 紫IP保護等級 = IP44ジェンダー = メスボディ向き = ストレート低電圧 = Y端子方法 = 埋め込みネジ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +40℃低電圧パネルソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス RS PRORS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 2極 オスRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 30AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Min = -25℃ケーブルソケット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルコネクタソケット 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンジット 端子ボックス RS PRORS PRO コンジット 端子ボックスRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
継手端子ボックス
RS PRO コンジット ストレート RS PRORS PRO コンジット ストレートRS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66グレー仕上グレー動作温度(℃)-25~+50RoHS指令(10物質対応)対応継手ストレートIP等級IP55