カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(418)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • Kawasaki(40)
  • トヨタ(28)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(28)
  • エスコ(21)
  • SAMTEC(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • スズキ(20)
  • 三菱ふそう(15)
  • HARAX(ハラックス)(14)
  • 日野自動車(10)
  • カナテクス(10)
  • 水本機械製作所(9)
  • Festo(9)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
  • 日東工業(7)
  • 三菱電機(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26×2-1/2」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 圧着端子付きリード線 300mm RS PRO

    RS PRO 圧着端子付きリード線 300mm

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    圧着コネクタ付きの終端処理済みワイヤ JSTコネクタハウジングとの併用に最適 ケーブル長:300 mm オスとメスの両方のタイプを用意 付加的な圧着時間を節約
    仕様圧着端子 1 = SZH圧着端子 2 = SZH圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 26AWGケーブル長 = 300mm外被色 = 白シリーズ番号 = SZH-002T-P0.5定格電流 = 3 Aワイヤのスタイル = UL1007RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁 丸形圧着端子 RS PRO

    RS PRO 絶縁 丸形圧着端子

    RS PRO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子 RS PRO

    RS PRO 棒端子

    RS PRO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    ネジ接続 = G 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 26。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    ネジ接続 = G 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 26。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ25 / 26コネクタ. 6バールでの流量: シリーズ25: 1800 l/min シリーズ26: 1000 l/min
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケットセット1/2インチ 26ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/2インチ 26ピース

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    ソケットセットタイプ = 標準ソケットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 26。ソケットヘッドタイプ = 6点。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。スクエアドライブに取り付けられたRS Pro 1/2インチソケット26個. RS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/2インチラチェットレンチとスクエアドライブのソケットセットには、8 → 32 mmソケットが19個付属しています。エクステンションバーやユニバーサルジョイントなどの他のアクセサリを使用して、困難なエリアで作業できます。部品はすべてクロムバナジウムスチール製、サテンクロム仕上げこのソケットセットは、耐久性に優れた硬質プラスチック製の便利な収納ケースに収納されています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、必要なラチェット又はレンチのタイプを常に把握しておく必要があります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 人間工学に基づいて設計されたソフトで握りやすいハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 わかりやすい形で簡単に保管 クロム仕上げ 75、125、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 エンジンへのスパークプラグの取り付け又は取り外し用のスパークプラグソケット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 エクステンションバー: 75、125、250 mm ラチェットハンドル スライド式Tバー 1/2インチソケット: 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、メートルサイズのソケットとアクセサリを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
  • RS PRO スプライスコネクタ 0.2mm2 0.5mm2 26AWG 22AWG 絶縁 バットスプライス 黄 RS PRO

    RS PRO スプライスコネクタ 0.2mm2 0.5mm2 26AWG 22AWG 絶縁 バットスプライス 黄

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁圧着バットスプライス端子. RS PROは、電線の圧着用に設計された絶縁フェルール又はバットコネクタを各種取り揃えています。管状の端子は、はんだ不要のケーブルジョイントとして機能するため、あるワイヤから別のワイヤに電流が安全に流れるようになります。RS PROのバットスプライス端子は、高品質の素材を使用して業務用に設計されており、電気回路の修理、交換、延長に使用されます。 RS PROの絶縁クリンプバットスプライス端子は、ワイヤを剥いた後、そのワイヤを銅管の両端に通し、適切な工具で圧着するだけで簡単に終端できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS PROシリーズのバットスプライス端子は、高品質の銅と、色分けされたビニール又はナイロン製の絶縁材で作られており、電気技師の工具キットに欠かせない製品です。識別カラー. 絶縁端子又はコネクタスリーブは、色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単です。コネクタの色は、端子で使用できるワイヤ範囲に対応しています。サイズは、CSA (断面積)又はAWG (米国ワイヤゲージ規格)のいずれかで記載されます。ミニサイズ黄色 = 0.2 → 0.5 mm2又は26-22 AWG 赤色0.5 → 1.0 mm2又は22-18 AWG 青色1.5 → 2.5 mm2又は16-14 AWG 黄色2.5 → 6.5 mm2又は12-10 AWG. 特長と利点:. スズめっき銅管 広い使用温度範囲: -20 → 105 ℃ 高品質ビニール又はナイロン製の絶縁材(ミニサイズの黄色端子はナイロン絶縁のみ) 色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能 耐久性と信頼性の高い終端処理 卓越したコスト効率. 代表的用途:. 絶縁端子は長年にわたって使用されてきましたが、元は軍事機器の配線終端に、はんだ不要の方式が必要になったことから生まれました。バットスプライス圧着は、さまざまな産業用途、商業用途、家庭用途に使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 バットコネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか. バット端子用に設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。代表品番 ; 534-806 を参照 534-806 を参照 してください。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 15m, 白, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 15m, 白, S/FTP

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 RS PRO RS PRO

    圧着工具 RS PRO

    RS PRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 3m, 白, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 3m, 白, S/FTP

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 白耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 15m, 黒, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 15m, 黒, S/FTP

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 3m, 黄, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 3m, 黄, S/FTP

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 10m, 白, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 10m, 白, S/FTP

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 白耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 5m, 黒, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 5m, 黒, S/FTP

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 10m, 黄, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 10m, 黄, S/FTP

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様LANカテゴリ = Cat8m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黄耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 2m, 黒, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 2m, 黒, S/FTP

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 1m, 黒, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 1m, 黒, S/FTP

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 20m, 黄, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 20m, 黄, S/FTP

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 15m, 黄, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 15m, 黄, S/FTP

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 5m, 白, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 5m, 白, S/FTP

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 1m, 白, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 1m, 白, S/FTP

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 20m, 黒, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 20m, 黒, S/FTP

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 10m, 黒, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 10m, 黒, S/FTP

    RS PRO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 5m, 黄, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 5m, 黄, S/FTP

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 2m, 黄, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 2m, 黄, S/FTP

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 2m, 白, S/FTP RS PRO

    RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 2m, 白, S/FTP

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線グロメット PVC RS PRO

    RS PRO 配線グロメット PVC

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質PVC色黒グロメットタイプ丸型
  • RS PRO 絶縁 リング端子 RS PRO

    RS PRO 絶縁 リング端子

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応