カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(231)
  • 三和[店舗什器・備品](20)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 第一機材(12)
  • エスコ(11)
  • HEADS(ヘッズ)(9)
  • CKD(8)
  • アズワン(7)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • パール金属(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • アイセル(4)
  • サンワサプライ(4)
  • TRUSCO(4)
  • ADVANTEC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「280-00080」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    高温熱可塑樹脂キャスター . 非常に広い動作温度範囲: -70 → +280 ℃ 固定、スイベル、及びブレーキ付きスイベルの各バージョンで提供 固定センタ: 80 x 60 mm 取り付け穴: M8クリアランス
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 123mm回転 = スイベル車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
  • キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    高温熱可塑樹脂キャスター . 非常に広い動作温度範囲: -70 → +280 ℃ 固定、スイベル、及びブレーキ付きスイベルの各バージョンで提供 固定センタ: 80 x 60 mm 取り付け穴: M8クリアランス
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 123mm回転 = 固定車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
  • オーバーオール RS PRO オレンジ 通気性, 耐久性, 防汚性 綿、ポリエステル RS PRO

    オーバーオール RS PRO オレンジ 通気性, 耐久性, 防汚性 綿、ポリエステル

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    CE、EN ISO20471クラス3、GO/RT 3279 Issue 8. RS Pro GO/RT Hi-Visカバーオール. RS Pro Hi-Visカバーオールは、重量のある生地で作られ、頑丈な設計によりこのカバーオールは長期にわたって使用できます。このカバーオールは、腕、脚、胸、肩にHi-visテープを備え、視認性が高くなっています。ウエストに伸縮性があり、快適なフィットを実現し、2ウェイ隠しジップによりすばやく簡単に出し入れできます。多数のポケットに収納でき、Texpel仕上げで汚れやシミをはじきます。カバーオールを洗浄するには、業務用洗浄が必要です。特長と利点:. Hi-visカバーオール 重量のある生地 高耐久設計 腕、脚、胸、肩にHi-visテープ 高い視認性 伸縮性のあるウエスト部 2ウェイ隠しジップ 伸縮性のあるウエスト部 ゆったりフィット Texpel仕上げで汚れやシミをはじく ポリエステル80% 綿20%の280 g 電話用ポケット サイドアクセスポケット 業務用洗浄が必要
    仕様サイズ = XL生地特性 = 通気性, 耐久性, 防汚性色 = オレンジ種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 綿、ポリエステル認定規格 = CE, EN ISO20471 Class3, GO / RT3279 ISSUE 8長さ = Regular閉鎖型 = ファスナー
  • オーバーオール RS PRO オレンジ 通気性, 耐久性, 防汚性 綿、ポリエステル RS PRO

    オーバーオール RS PRO オレンジ 通気性, 耐久性, 防汚性 綿、ポリエステル

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    CE、EN ISO20471クラス3、GO/RT 3279 Issue 8. RS Pro GO/RT Hi-Visカバーオール. RS Pro Hi-Visカバーオールは、重量のある生地で作られ、頑丈な設計によりこのカバーオールは長期にわたって使用できます。このカバーオールは、腕、脚、胸、肩にHi-visテープを備え、視認性が高くなっています。ウエストに伸縮性があり、快適なフィットを実現し、2ウェイ隠しジップによりすばやく簡単に出し入れできます。多数のポケットに収納でき、Texpel仕上げで汚れやシミをはじきます。カバーオールを洗浄するには、業務用洗浄が必要です。特長と利点:. Hi-visカバーオール 重量のある生地 高耐久設計 腕、脚、胸、肩にHi-visテープ 高い視認性 伸縮性のあるウエスト部 2ウェイ隠しジップ 伸縮性のあるウエスト部 ゆったりフィット Texpel仕上げで汚れやシミをはじく ポリエステル80% 綿20%の280 g 電話用ポケット サイドアクセスポケット 業務用洗浄が必要
    仕様サイズ = L生地特性 = 通気性, 耐久性, 防汚性色 = オレンジ種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 綿、ポリエステル認定規格 = CE, EN ISO20471 Class3, GO / RT3279 ISSUE 8長さ = Regular閉鎖型 = ファスナー
  • オーバーオール RS PRO オレンジ 通気性, 耐久性, 防汚性 綿、ポリエステル RS PRO

    オーバーオール RS PRO オレンジ 通気性, 耐久性, 防汚性 綿、ポリエステル

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    CE、EN ISO20471クラス3、GO/RT 3279 Issue 8. RS Pro GO/RT Hi-Visカバーオール. RS Pro Hi-Visカバーオールは、重量のある生地で作られ、頑丈な設計によりこのカバーオールは長期にわたって使用できます。このカバーオールは、腕、脚、胸、肩にHi-visテープを備え、視認性が高くなっています。ウエストに伸縮性があり、快適なフィットを実現し、2ウェイ隠しジップによりすばやく簡単に出し入れできます。多数のポケットに収納でき、Texpel仕上げで汚れやシミをはじきます。カバーオールを洗浄するには、業務用洗浄が必要です。特長と利点:. Hi-visカバーオール 重量のある生地 高耐久設計 腕、脚、胸、肩にHi-visテープ 高い視認性 伸縮性のあるウエスト部 2ウェイ隠しジップ 伸縮性のあるウエスト部 ゆったりフィット Texpel仕上げで汚れやシミをはじく ポリエステル80% 綿20%の280 g 電話用ポケット サイドアクセスポケット 業務用洗浄が必要
    仕様サイズ = M生地特性 = 通気性, 耐久性, 防汚性色 = オレンジ種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 綿、ポリエステル認定規格 = CE, EN ISO20471 Class3, GO / RT3279 ISSUE 8長さ = Regular閉鎖型 = ファスナー
  • RS PRO 研磨シート 酸化アルミニウム(アルミナ) RS PRO

    RS PRO 研磨シート 酸化アルミニウム(アルミナ)

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro エメリーRS Pro のエメリーシートは、酸化アルミニウム製でグリットサイズ 80 g の研磨材を使用しています。長さ 280 mm 、幅 230 mm です。使いやすく再密封可能なパッケージが付属し、迅速で無駄のない用途が可能です。特長と利点 強力でありながら引き裂きやすい J ウェイトクロスに接着された高品質の酸化アルミ砥粒 1 パックあたりのシート数は 25 枚です用途 錆び、金属、塗装、非鉄金属での使用に適しています 自動車業界で広く使用されている 一般的なメンテナンス作業、錆取り、研磨、研磨用に設計されています
    仕様サンドペーパーの種類 = 研磨シートグリットサイズ = P80学年 = コースト(粗い)シートサイズ = 280 x 230mm長さ = 280mm幅 = 230mmパックあたりの枚数 = 25
  • キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、 120 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径このミディアムデューティブレーキ付きスイベルキャスターホイールは、必要な荷重を簡単に移動できます。ホイールは 360 度回転するので、どの方向にも移動できます。また、フット操作ブレーキペダルによって固定されます。 ハブはフェノール樹脂製で、頑丈で簡単にロールできます。このホイールには、 100 mm x 80 mm の固定プレートと 8 mm ねじ用の 4 つの固定穴があります。各キャスターの耐荷重は 120 kg で、 4 輪構成により簡単に重い荷重をかけることができます。 これらのホイールは、 -70 → +280 ° C の幅広い動作温度範囲で機能しますしたがって、産業用冷凍庫など、過酷な環境での使用に適しています。製造組み立てライン、病院のベッド、プラットフォームのトラックなどでの使用に最適です。特長と利点.旋回キャスターホイールをブレーキ付き .ホイール材料はフェノール樹脂です .ホイール径 100 mm .全高: 123 mm .固定プレートの寸法は 100 mm x 80 mm . 8 mm ネジ用の 4 つの固定穴 . 80 mm x 60 mm の固定中心 .耐荷重: 120 kg .動作温度範囲: -70 ° C → +280 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 123mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
  • RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V ac 最大負荷電流:6 A DIN Rail RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V ac 最大負荷電流:6 A DIN Rail

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 6 A SP ソリッドステートリレー、 DIN レール、 280 V acRS Pro のこのソリッドステートリレーを使用すれば、回路のオンとオフをすばやく切り替えることができます。従来の電気機械式リレーよりもはるか Fasterこのリレーには摩耗する可動部品がないため、コンタクトバウンスの問題がありません。 AC と DC の両方の定格電圧で機能します。このコンポーネントの最大負荷電流は 6 A (アンペア)です。標準の 35 mm DIN レールに適合するため、取り付けが簡単です。電源が供給されていることを示す LED ステータスインジケータがあります。 RS Pro コレクションの他の製品と同様に、このユニットは信頼性と一貫性をテストされています。寸法は( H ) 87.6 mm 、( W ) 11 mm 、( D ) 83.7 mm とコンパクトで、スペースが限られている場合に便利です。この製品は、最小限の危険物に対応する RoHS に準拠しています。特長と利点.ソリッドステートリレー . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は German Institute of Standardization )レール取り付け . SP (単極)のコンタクト構成 . ねじ止め端子 . LEDインジケータ .静電容量は 10 pF です .寸法(高さ) 87.6 mm x (幅) 11 mm X ( D ) 83.7 mm .負荷電圧範囲: 24 → 280 V ac .制御電圧範囲は 4 ~ 32 V DC です .最小制御電圧は 4 V dc です .最大制御電圧: 280 V ac .オフ状態漏洩電流: 0.1 mA rms .最大負荷電流: 6 A . -30 ° C ~ +80 ° C で動作 .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V ac最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc接点構成 = SP定格電圧範囲 = 24 → 280V ac最小負荷電圧 = 24 V acターミナルタイプ = ねじ高さ = 87.6mm動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO サンドペーパー 炭化ケイ素(SiC) RS PRO

    RS PRO サンドペーパー 炭化ケイ素(SiC)

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1セット
    7日以内出荷
    RS Pro サンドペーパーシート、各種 RS Pro サンドペーパーシートのパックです。さまざまな用途に適した各種シートが揃っています。産業品質の紙シートは防水性があるため、湿式 / 乾式研磨に使用できます。柔軟な滑り止め裏地により、 Durable ですが、簡単にサイズを引き裂くことができるため、さまざまな表面の輪郭研磨に最適です。酸化アルミ砥粒は、最適かつ性能が長持ちする自生発刃加工のため、経済的でさまざまな研磨作業に使用できます。 特長と利点: この産業品質の RS Pro サンドペーパーシートパックは、一般的な研磨から特殊材料の除去や表面加工まで、さまざまな用途に最適で、非常に汎用性が高くなっています 高品質で高速に切断できる酸化アルミ砥粒は、最適で性能が長持ちします。 Durable 耐スリップ性紙を使用すると、角度が付いた面や不規則な面の周りに柔軟に付きやすくなります。仕上がりを損なうことなく目の前に保つことができます さらに、手で簡単に引き裂けることができるため、適したサイズとゴミの削減につながり、非常に経済的です 研磨シートは SANDER 、研磨ブロック、研磨パッドと手で使用できます 25 x 230 mm x 280 mm シートは、粗目、中目、細目の用途向けにグリットサイズのパック入りです 用途: 研磨シート(サンドペーパー又はガラスペーパーとも呼ばれます)は、研磨ブロック及び適切な電動工具を使用して、手で使用することもできます。このため、精密研磨や一般的な研磨用途に加え、自動車産業での錆除去や塗装準備などの特殊な用途にも適しています。汎用性のために、次の用途で使用されます。 古い塗料、ニス、又は一般的な下処理を除去するための木材の表面 石膏や乾式壁などの表面でのブレンド、クリーニング、輪郭仕上げ 金属の錆除去と研削 研磨、平滑化、バフ研磨など、さまざまな表面に対応します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様サンドペーパーの種類 = 研磨シートグリットサイズ = 80, 120, 240, 400, 800学年 = 80+シートサイズ = 280 x 230mm長さ = 280mm幅 = 230mmパックあたりの枚数 = 25