カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(522)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • エスコ(82)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • SMC(40)
  • スズキ(33)
  • FYH(日本ピローブロック)(28)
  • フジトク(28)
  • Kawasaki(27)
  • ホンダ(26)
  • KITACO(25)
  • KTM(24)
  • MICROCHIP(23)
  • ARCOL(OHMITE)(22)
  • ハンマーキャスター(21)
  • 岩田製作所(19)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(18)
  • 岡崎精工(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28X」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 巻線型固定抵抗器 RS PRORS PRO 巻線型固定抵抗器RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブル 7m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒 RS PRORS PRO ケーブル 7m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
メーカーの Super VGA 延長ケーブルは、 28 AWG トリプルミニ同軸ケーブルと 4 x 28 AWG 導体ケーブルを使用して構成されています。このケーブルを使用すると、長距離にも使用できます。銅線束、ホイル、およびドレインワイヤを備えたトリプルシールド。この範囲のケーブルにはすべてのピンが接続されており、 DDC ケーブルが必要なワイドスクリーンモニタで使用できます。DDC リンクは、 15 ピン VGA コネクタの 3 ピン 12 、 15 、 10 (データ、クロック、およびアース)で伝送されます。SVGA モニタケーブル HD15 オス - メス 成形 すべてのデータピンが接続されました 黒 トロイド
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 7m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ケーブルマーカー ナチュラル RS PRORS PRO, ケーブルマーカー ナチュラルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様固定方法:タイ色:ナチュラル長さ:200mm幅:4.6 mm量:100材質:ナイロン 66引張り強さ:22kgMarking surface is 28 x 7.8 mm. RSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6ナチュラル引張強度(kg)22固定方法タイRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 80dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 80dB パネルマウントRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 24V ac RS PRORS PRO リレー 24V acRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 28mm, 電源電圧:12 V dc (OD4028シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 28mm, 電源電圧:12 V dc (OD4028シリーズ)RS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.64ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)79.66色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])8800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)200
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μFRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 28mm長さ = 28mm高さ = 28mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 85dB スクリューマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 85dB スクリューマウントRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ:スクリューマウント最小供給電圧:6V ac/dc最大供給電圧:28V ac/dcサウンドレベル:85dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:低速パルス直径:42.5mm高さ:33mm寸法:42.5 (Dia.) x 33mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.3kHz最小周波数:2300Hzパネル穴取り付けパルストーンブザーねじ止め端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー ねじ止め接続 高出力レベル AC/DC動作用の内部回路
RS PRO 圧電ブザー 90dB リード線 RS PRORS PRO 圧電ブザー 90dB リード線RS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:リード線最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:90dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:ブザー直径:41.8mm長さ:60mm奥行き:16mm高さ:16mm寸法:41.8 Dia. x 16mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:2.8kHz最小周波数:2.3HzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウントRS PRO
2,120税込2,332
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μFRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 28mm長さ = 28mm高さ = 28mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 87dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 87dB パネルマウントRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 圧電ブザー 97dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 97dB パネルマウントRS PRO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RS Pro 97 dB パネル取り付け連続高速パルス内蔵ピエゾこの高品質ピエゾブザーは、コンパクトな設計で、幅広い電圧範囲、高騒音レベル、低消費電力を実現します。信頼の RS Pro シリーズに属しており、最高水準のテストが受けられています。 6 → 28 V dc で動作し、必要な供給電流はわずか 16 mA です。これにより、エネルギー効率に加えて、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。ブザーは 97 dB のクリアで連続的な高速パルストーンを生成します。パネル取り付けなので、この省スペースピエゾブザーコンポーネントの取り付けは簡単です。磁石やコイルを使用していないため、周囲の回路にほとんど影響がありません。 ブザーは、静電放電から保護する方法で取り扱われ、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 規格に適合しています。これらは、ドアベルや火災警報器など、幅広い用途で使用されています。特長と利点連続高速パルストーン付きのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 6 V dc です 最大供給電圧は 28 V dc です 97 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 31.5 mm 高さ 19.5 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 16 mA 最小周波数 3100 Hz 最大周波数 4.1 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 6V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続、高速パルス直径 = 31.5mm高さ = 19.5mm寸法 = 31.5 x 19.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz最小周波数 = 3100Hz
RS PRO 圧電ブザー 83dB スルーホール RS PRORS PRO 圧電ブザー 83dB スルーホールRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RS Pro バリアストリップ, 28極 RS PRORS Pro バリアストリップ, 28極RS PRO
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 28ピッチ = 6.3mm取付長さ = 28.6mm寸法 = 194 x 16.7 x 4mm深さ = 4mm長さ = 194mmタグストリップ. 標準タイプは、18個の絶縁タグと10個のアース/固定タグの合計28個のタグから構成 ミニチュアタイプは28個の絶縁タグ 固定センター28.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 10A 250 V ac RS PRORS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 10A 250 V acRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = スナップイン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 2c接点, 24V dc, 650 Ω RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 24V dc, 650 ΩRS PRO
1,688税込1,857
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 650 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 28 x 21.5 x 36mm寿命 = 1,000,000回(電気的)、10,000,000回(機械的)10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 1c接点, 110V ac, 3.83 kΩ RS PRORS Pro リレー, 1c接点, 110V ac, 3.83 kΩRS PRO
1,670税込1,837
1個
7日以内出荷
接点構成1c定格電圧(V)AC110仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 15 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 3.83 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 28V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 27mm奥行き = 13.5mm高さ = 35.6mm寸法 = 27 x 13.5 x 35.6mm動作温度 Max = +55℃10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回
RS Pro リレー, 2c接点, 24V dc RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 24V dcRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 2RS Pro RKLシリーズDPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ2極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 2極10 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売りRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線型固定抵抗器,25W,47Ω,±5% RS PRORS Pro 巻線型固定抵抗器,25W,47Ω,±5%RS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 51 x 28 x 14.6mmRS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 76dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 76dB パネルマウントRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:6V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:76dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:低速パルス直径:37.8mm高さ:23.5mm寸法:37.8 (Dia.) x 23.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4.1kHz最小周波数:3100Hzパネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路
熱伝導パッド RS PRO RS PRO熱伝導パッド RS PRORS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ナイロンRS PRO
2,598税込2,858
1袋(4個)
7日以内出荷
ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プッシュインストッパ = なし全体の高さ = 65mmホイール幅 = 39mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ナイロンRS PRO
1,598税込1,758
1袋(4個)
7日以内出荷
ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
仕様ホイール径 = 40mm許容荷重 = 40kg全体の高さ = 50mmホイール幅 = 38mm取り付けタイプ = ネジ付きステム回転 = スイベル車輪材質 = ナイロンストッパ = なし重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
RS PRO ドアボルト 長さ:60.2mm 幅:28mm RS PRORS PRO ドアボルト 長さ:60.2mm 幅:28mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Proスライドラッチ. RS Proの一体型スライドラッチは、頑丈で高い耐久性を発揮するように設計されています。このラッチはシンプルなスナップイン式で取り付けるので、使いやすくなっています。特長と利点. 経済的 取り付けると、埋込型のような外観を呈する
仕様寸法 = 60.2 x 28mm長さ = 60.2mm幅 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒RS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5%RS PRO
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Max = +200℃寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm全体長 = 49.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V ac RS PRORS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V acRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 2A 250 V ac RS PRORS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 2A 250 V acRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V ac RS PRORS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V acRS PRO
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 220μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 220μFRS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 28mm長さ = 28mm高さ = 28mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS誘電正接 = 10%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 230V ac RS PRORS PRO リレー 230V acRS PRO
1,870税込2,057
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ナイロンRS PRO
2,698税込2,968
1袋(4個)
7日以内出荷
ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
仕様ホイール径 = 40mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プッシュインストッパ = あり全体の高さ = 46mmホイール幅 = 38mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ナイロンRS PRO
3,998税込4,398
1袋(4個)
7日以内出荷
ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
仕様ホイール径 = 40mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プッシュインストッパ = なし全体の高さ = 46mmホイール幅 = 38mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
RS PRO スプリットリングキット RS PRORS PRO スプリットリングキットRS PRO
7,998税込8,798
1キット
7日以内出荷
RS Pro スプリットリングキット. RS Pro スプリットリングキットには、スプリットリングの各種サイズと交換用パックの品番情報が入ったプラスチック製コンパートメントボックスに入っています。このキットには、最も一般的なサイズのスプリットリングが含まれていて、今後の用途に必要なサイズの接続リングが分からない場合に特に便利です。 RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。特長と利点:. 炭素鋼製 ニッケルめっき仕上げ コンパートメントボックス入りで、簡単に識別できます スプリットリング アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング. キットの内容: 直径 9.5 mm x 20 直径: 13 mm x 20 直径: 16 mm x 20 直径 20 mm x 20 直径 25 mm x 12 直径 28 mm x 12 直径 30 mm x 15 mm 直径 32 mm x 15 直径 38 mm x 20. 代表的用途:. スプリットリングは、キーリングとして使用されるか、物体を安全に取り付けるのに最適な留め金を接続するため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. 交換用スプリットリングは別売り: ; 866-490 866-490 - 直径 9.5 mm ; 866-507 - 866-507 - 直径 13 mm ; 866-513 866-513 - 直径 16 mm ; 866-529 866-529 - 直径 20 mm ; 866-535 866-535 - 直径 25 mm ; 866-541 866-541 - 直径 28 mm ; 866-557 866-557 - 直径 30 mm ; 866-563 866-563 - 直径 32 mm ; 866-579 866-579 - 直径 38 mm RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリングキット内容量 = 154RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルケーシング アルミニウム合金 長さ2m RS PRORS PRO ケーブルケーシング アルミニウム合金 長さ2mRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
製品ファミリー = RS Structural System適合ストラットプロファイル = 40 x 40適切な溝サイズ = 8mm長さ = 2m内部幅 = 28mm内部幅 = 35mmRS Pro 、 8 mm グルーブ、スロット 40 mm x 40 mm 、 2 m Lこの RS Pro 8 mm グルーブスロットを使用すると、ケーブルの邪魔にならないすっきりした安全な環境で配線を隠すことができます。工場、オフィス、倉庫などの商業環境や産業環境で使用されています。 このスロットの長さは 2 m で、内部寸法は 28 mm ( W )及び 35 mm ( H )です。40 mm x 40 mm のストラットプロファイルに適合するように設計されていて、溝サイズは 8 mm です。この部品はアルミ合金製で、重量はわずか 0.89 kg/ メートルなので、軽量で、優れた熱伝導性と電気伝導性を発揮します。 RS PRO RS Pro の他の高メーカーの構造システムケーブル管理プロファイルシリーズのコンポーネントに適合するように設計されています。この溝スロットは、収納ラック、コンピュータステーション、作業台などの屋内の機器と併用することができます。特長と利点.構造システムのケーブル管理 .ケーブルトランキング .アルミ合金 .内径 28 mm (幅) x 35 mm ( H ) .長さ 2 m .ストラットプロファイル 40 mm x 40 を取り付けます mm .溝のサイズは 8 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メスRS PRO
2,598税込2,858
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6X20直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 28kgせん断荷重 = 9.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヤスリ RS PRORS PRO ヤスリRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
ダイヤモンド砥石. ハンドルタイプ、プラスチックハンドルに51 x 19 mmの砥石(全体のサイズ150 x 19 x 4 mm) 二つ折りハンドルタイプ、二つ折りできるプラスチックハンドルに102 x 19 mmの砥石(サイズ235 x 28 mm (開)、125 x 28 mm (閉)) ステンレススチールの「クレジットカードサイズ」の砥石82.5 x 51 mmは一般的な再加工又は工具室での用途に最適、PVC製専用袋付き
仕様研磨材 = ダイヤモンド学年 = ファイングリットサイズ = 600ホーン長さ = 102mmホーン幅 = 19mm全体長さ = 235 mm全体の幅 = 28mm全厚 = 6mm