カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(745)
  • SMC(207)
  • TRUSCO(91)
  • ヤガミ(51)
  • KTC(43)
  • 大阪魂(42)
  • NSP(33)
  • エスコ(27)
  • 日研工作所(19)
  • ホンダ(19)
  • PANDUIT(パンドウイット)(19)
  • KOA(19)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • MSTコーポレーション(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • オーティス(13)
  • サンワサプライ(12)
  • BELKIN(ベルキン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2bt」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO モジュラーケーブル RS PRO

    RS PRO モジュラーケーブル

    RS PRO
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    RS Proモデムケーブル. ADSLモデムを電話ソケットに接続するRSモデムケーブル。モデムケーブルは、RJ11コネクタ2個、又はBTコネクタ付きのRJ11コネクタ1個で構成されています。
    仕様コネクタ1 = RJ11コネクタ 2 = BT431Aコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス終端処理 = 終端処理済み
  • リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 10極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 10極, 2列

    RS PRO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = リン酸銅キー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 14極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 14極, 2列

    RS PRO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = PBTヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO モジュラーケーブル RS PRO

    RS PRO モジュラーケーブル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Proモデムケーブル. ADSLモデムを電話ソケットに接続するRSモデムケーブル。モデムケーブルは、RJ11コネクタ2個、又はBTコネクタ付きのRJ11コネクタ1個で構成されています。
    仕様コネクタ1 = RJ11コネクタ 2 = RJ11コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス終端処理 = 終端処理済み
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極, 2列

    RS PRO
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極, 2列

    RS PRO
    73税込80
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極, 2列

    RS PRO
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 14極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 14極, 2列

    RS PRO
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = PBTキー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 40極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 40極, 2列

    RS PRO
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = リン酸銅キー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 34極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 34極, 2列

    RS PRO
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = リン酸銅キー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 26極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 26極, 2列

    RS PRO
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = PBTキー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 20極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 20極, 2列

    RS PRO
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = PBTキー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シグナルリレー SPDT 5V RS PRO

    RS PRO シグナルリレー SPDT 5V

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DPDT 5 V 極性基板実装リレーは、 Omron G5A-24P 、 Fujitsu FBR46ND 、及びその他すべての BT53 タイプリレーに対するドロップイン代替ソリューションです。。このシリーズでは、他の製品では使用されていない Panasonic DF2
    仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcシリーズ = DS長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO モジュラーケーブル RS PRO

    RS PRO モジュラーケーブル

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(3個)
    7日以内出荷
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 50極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 50極, 2列

    RS PRO
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 26極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 26極, 2列

    RS PRO
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極, 2列

    RS PRO
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 16極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 16極, 2列

    RS PRO
    96税込106
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 16極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 16極, 2列

    RS PRO
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = リン酸銅キー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 50極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 50極, 2列

    RS PRO
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = リン酸銅キー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
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
"2bt" RS PRO 【通販モノタロウ】