カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(9)
- KANA(片山チエン)(3)
- 富士電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 三機工業(3)
- スズキ(2)
- 水本機械製作所(2)
- 第一機材(2)
- カナテクス(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- サカエ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- K.Pガスケット(1)
- NTB(1)
- 佐文工業所(1)
- SAMTEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2h-a48」の検索結果

RS PRO タイマーリレー オンディレー 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac パネルマウント
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷11ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです仕様電源電圧 = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac取り付けタイプ = パネルマウント時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 48V ac/dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mm長さ = 52.3mm遅延時間 = 0.1sRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タイマーリレー オンディレー 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac パネルマウント
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです仕様電源電圧 = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = フリッカーオンスタート、インターバル、オンディレー、ワンショット時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 48V ac/dcスイッチ設定 = DPDT最小電圧 = 12 V dc, 24V ac奥行き = 48mm遅延時間 = 0.1sRoHS指令(10物質対応)対応