カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 作業工具(27)
  • 測定用品(12)
  • 制御機器(11)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • JTT(4)
  • エレコム(59)
  • 多摩電子(4)
  • バーリーデータ(3)
  • メディアカバーマーケット(503)
  • StarTech.com(104)
  • ADVANTEC(56)
  • TRACO POWER(42)
  • MICROCHIP(38)
  • 理研計器(32)
  • SMC(29)
  • BELKIN(ベルキン)(29)
  • i-PRO(29)
  • ASUS(エイスース)(28)
  • Festo(27)
  • Merck(メルクミリポア)(23)
  • ウシオ(UHT)(20)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2in1」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HE9TF Al angle stock,1/2x1/2in 1/8in RS PROHE9TF Al angle stock,1/2x1/2in 1/8inRS PRO
8,398税込9,238
1セット(5個)
7日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 13mm高さ = 13mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TFRoHS指令(10物質対応)対応
HE9TF Al angle stock,1 1/2sq.in 1/8in RS PROHE9TF Al angle stock,1 1/2sq.in 1/8inRS PRO
27,980税込30,778
1セット(5個)
7日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 38mm高さ = 38mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TFRoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x200mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x150mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x150mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースウィップチェック RS PRORS PRO ホースウィップチェックRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ホースサイズの互換性 = 1/2 in → 1-1/4インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 13 → 32mm長さ = 540mm最大 互換性ホースサイズ = 1-1/4インチ最小 互換性ホースサイズ = 1/2インチ
蛇口 RS PRO ハンドルツイスト 横水栓 RS PRO蛇口 RS PRO ハンドルツイスト 横水栓RS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
コントロールタイプ = ハンドルツイスト。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 16バール。コンポーネントタイプ = 横水栓。ねじの呼び径 = 1/2 in, 3/4インチ。スレッド標準 = BSPP。。RS PRO 15
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
RS Pro ラチェット式コンビネーションスパナ. RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2-in-1 の工具ソリューションに対応します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとラチェットリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します ラチェットリングエンドにより、最小限の労力で留め具や固定具をすばやく簡単に着脱できます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 ミラークロム仕上げでクリーニングが簡単 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 819 mm の幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 17mmラチェット = あり全体長さ = 233 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO ラチェットコンビネーションスパナ RS PRORS PRO ラチェットコンビネーションスパナRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
RS Pro ラチェット式コンビネーションスパナRS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、業務用や DIY 用に適した堅牢で汎用性の高い工具です。幅広い用途で使用でき、一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。 ユニバーサルブローチ加工のレンチで、六角、十二角、四角、スプライン、E型Torx、半円形留め具など、さまざまなタイプの留め具で使用できます。1つのラチェットレンチを複数の工具として使用することができます。 特長と利点 .オープンエンドスパナとラチェットリングスパナを組み合わせた、 2 in 1 の手動工具で、幅広い用途に汎用性を提供 .ラチェットリングエンドにより、最小限の労力で留め具や固定具をすばやく簡単に着脱できます .人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます .クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 .ミラークロム仕上げでクリーニングが簡単 広範なLEDサイズを用意 用途 スパナ(レンチ)は、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。配管 自動車の修理及びメンテナンス . 工学 機械作業 スパナの材質 このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 13mmラチェット = あり材質 = CRVダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
RS Pro ラチェット式コンビネーションスパナ. RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2-in-1 の工具ソリューションに対応します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとラチェットリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します ラチェットリングエンドにより、最小限の労力で留め具や固定具をすばやく簡単に着脱できます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 ミラークロム仕上げでクリーニングが簡単 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 819 mm の幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 19mmラチェット = あり全体長さ = 250 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 22mm全体長さ = 260 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 15mm全体長さ = 190 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 16mm全体長さ = 200 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
979税込1,077
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 13mm全体長さ = 170 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
879税込967
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 12mm全体長さ = 160 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RS Pro ラチェット式コンビネーションスパナ. RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2-in-1 の工具ソリューションに対応します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとラチェットリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します ラチェットリングエンドにより、最小限の労力で留め具や固定具をすばやく簡単に着脱できます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 ミラークロム仕上げでクリーニングが簡単 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 819 mm の幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 14mmラチェット = あり全体長さ = 193 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RS Pro ラチェット式コンビネーションスパナ. RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2-in-1 の工具ソリューションに対応します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとラチェットリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します ラチェットリングエンドにより、最小限の労力で留め具や固定具をすばやく簡単に着脱できます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 ミラークロム仕上げでクリーニングが簡単 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 819 mm の幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 11mmラチェット = あり全体長さ = 168 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
RS Pro ラチェット式コンビネーションスパナ. RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2-in-1 の工具ソリューションに対応します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとラチェットリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します ラチェットリングエンドにより、最小限の労力で留め具や固定具をすばやく簡単に着脱できます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 ミラークロム仕上げでクリーニングが簡単 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 819 mm の幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 8mmラチェット = あり全体長さ = 136 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 21mm全体長さ = 250 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 14mm全体長さ = 180 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
859税込945
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 10mm全体長さ = 140 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
589税込648
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 6mm全体長さ = 110 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 18mm全体長さ = 220 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 17mm全体長さ = 210 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
829税込912
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 11mm全体長さ = 150 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
699税込769
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 9mm全体長さ = 130 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO コンビネーションスパナ RS PRORS PRO コンビネーションスパナRS PRO
599税込659
1個
翌々日出荷
RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。 幅広い用途で使用できます。一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738
仕様スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 7mm全体長さ = 110 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO クロスレンチキー 亜鉛仕上げ RS PRORS PRO クロスレンチキー 亜鉛仕上げRS PRO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
RS Pro ユニバーサル制御キャビネットキーです RS Pro の制御キャビネットキーは、さまざまな用途に最適なソリューションです。この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点8 in 1 のダブルジョイント設計 360 ° 回転するキーヘッドで、 2 つの機能を搭載しています 高トルク T ハンドル ピボットインサート スイベルアーム及びコネクタ仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 三角形のソケットサイズ: 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 円錐形: 3.5 mm 重量: 91 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム
仕様キープロファイルの数 = 8キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
RS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2 RS PRORS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2RS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
マイナスビット: 9/32 x 3/16 mm、プラスビット: Ph1 x Ph2。RS Pro 4機能マルチビットドライバ. RS PROの高品質な業務用4-in-1マルチブレードドライバは、業務用及びDIY用に最高品質を提供する設計です。交換可能なマイナスビットとプラスビットが付属し、最も一般的なドライバ用途に最適です。このドライバには、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードが付属しており、ビットが所定の位置にしっかり固定されます。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。このドライバは耐久性に優れたクロムモリブデンバナジウムスチール製で、HRC 55 → 60で熱処理されています。セルロースアセテート製ハンドルが壊れることはまずありません。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された、快適なアセテート製ハンドルにより簡単な操作と高いトルクを実現 ドライバヘッド内のブレードの大きな接触面 スタイリッシュな赤いハンドルでサンドブラスト仕上げのビット 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 55 → 60の熱処理済みスチール 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = ビットホルダドライバチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2全体長さ = 185 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
RS PRO ホースウィップチェック RS PRORS PRO ホースウィップチェックRS PRO
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
仕様ホースサイズの互換性 = 1-1/2 in → 3インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 40 → 75mm長さ = 965mm最大 互換性ホースサイズ = 3インチ最小 互換性ホースサイズ = 1-1/2インチ
逆止弁 RS PRO 真鍮 RS PRO逆止弁 RS PRO 真鍮RS PRO
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
設置部品内で液体が凍結すると、バルブに重大な損傷を与える可能性があります。GOST-R (ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア RoHS 対応. 認証は特定の構成にのみ適用されます。S.120 スプリング式逆止弁付き黄銅バルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :-20 ℃ . +100℃差動圧:データシートの非衝撃冷間加工圧力表をご参照ください。 ネジ部:ISO 228 平行メス ´ メスネジ ステム:ナイロン NBR 65 SH/PSシール付ナイロンホルダー ステンレス製スプリング あらゆる方向で優れた性能を発揮 100 % イタリア製
仕様タイプ = シングル接続 = 1-1/2 in BSPPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1-1/2インチねじ規格 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
蒸気トラップ RS PRO RS PRO蒸気トラップ RS PRORS PRO
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
トラップタイプ = 逆バケット。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 12バール。最高温度 = +230℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO 15
蒸気トラップ RS PRO RS PRO蒸気トラップ RS PRORS PRO
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
トラップタイプ = サーモダイナミック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 42バール。最高温度 = +300℃。ボディ材質 = 炭素鋼。ガスケット材 = グラファイト。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP
4in1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4in1