カテゴリ
- 制御機器(3,656)
- 電気材料(1,123)
- メカニカル部品(780)
- 機構部品(765)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(395)
- 作業工具(257)
- 配管・水廻り設備部材(204)
- 切削工具(170)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(144)
- パソコン/周辺機器(143)
- 測定用品(75)
- バイク部品(54)
- 物流用品(48)
- テープ(46)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 科学研究・開発用品(42)
- 防犯用品(35)
- 家電(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 建築金物(22)
- 保管用品(21)
- 安全用品(17)
- 事務用品(15)
- 研磨材(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 電動工具(10)
- 清掃用品(8)
- 空圧工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 自動車補修部品(7)
- 建材・エクステリア(5)
- 梱包用品(4)
- オフィス家具(4)
- バッテリー・電装(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(710)
- エスコ(11,292)
- 大阪魂(7,412)
- SMC(6,262)
- 三木プーリ(5,772)
- SAMTEC(4,741)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,121)
- WURTH ELEKTRONIK(2,732)
- TRUSCO(2,448)
- IKO(日本トムソン)(1,815)
- 日本モレックス(molex)(1,708)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,668)
- ホンダ(1,473)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,271)
- アズワン(1,248)
- フエニックス・コンタクト(1,192)
- ノーブランド(1,143)
- Panasonic(パナソニック)(1,133)
- NSK(日本精工)(1,043)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6,322)
「2mm」の検索結果
特価

絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 2mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)翌々日出荷仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 2mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 2mm ニトリルゴム
RS PRO¥699税込¥7691袋(50個)翌々日出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 2mm外径 = 4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 38mm HSS 直径2mm シャンクサイズ2mm
RS PRO¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 2mm。全体長さ = 38mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
ツイストドリルビット RS PRO 125mm HSS 直径2mm シャンクサイズ2mm
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 2mm。全体長さ = 125mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
ツイストドリルビット RS PRO 48mm HSS 直径2mm シャンクサイズ2mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681箱(10個)7日以内出荷RS PRO V19仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2mm全体長さ = 48mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 160mm HSS 直径2mm シャンクサイズ2mm
RS PRO¥929税込¥1,0221個7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 2mm。全体長さ = 160mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
ツイストドリルビット RS PRO 49mm HSS 直径2mm シャンクサイズ2mm
RS PRO¥4,598税込¥5,0581箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2mm全体長さ = 49mm
ツイストドリルビット RS PRO 49mm HSCo 直径2mm シャンクサイズ2mm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481箱(10個)7日以内出荷RS PRO V19仕様材質 = HSCoドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2mm全体長さ = 49mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 38mm HSS 直径2mm シャンクサイズ2mm
RS PRO¥999税込¥1,0991箱(10個)7日以内出荷HSS スタブドリルです. DIN1897 、 BS 328 、 ISO235 に準拠しています 板金や薄い部分に使用します仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2mm全体長さ = 38mm個数 = 10
RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(2個)翌々日出荷有孔ポリプロピレンシートPP シート:ポリプロピレン. このRS Pro有孔ポリプロピレン(PP)シートは、有孔金属シートと同様に、ストレーナ又はドレインとして使用します。ただし、金属製のものより軽量で腐食耐性に優れています。各種の孔径とパターンの製品があります。特長と利点. 軽量. 耐薬品性. 温度範囲: +5 → +100 ℃. 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 2mm材料 = PPラミネート加工 = なし穴サイズ = 4.7 x 4.7 mm穴レイアウト = 正方形オープンエリアの割合 = 35%パターンナンバー = 11℃
ツイストドリルビット RS Pro 49 mm HSS 直径2mm プレーン シャンクサイズ2mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781箱(10個)7日以内出荷仕様直径 = 2mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 49 mmシャンクサイズ = 2mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 24mmポイントアングル = 118°HSS TiNコーティング. 高速度鋼窒化チタンコーティングドリルビット. ストレートシャンク 右巻き切削 DIN338、BS328-ISO235/1
ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm
RS PRO¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷RS PRO V19仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター最大ドリル深さ = 2mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 34mm最大ヘッドサイズ = 51mm
5 x 2mm Glass fibre refills
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷この5 x 2 mmガラス繊維リフィルは、2 mmガラス繊維ペンシルBU2137用で、別売りです。5 x 2 mmガラス繊維リフィル ガラス繊維ペンシルに使用(B42137/RS)仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 2mm
ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷RS PRO 19仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター最大ドリル深さ = 2mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 6mm最大ヘッドサイズ = 20mm
RS PRO ケーブルシールド 2mm 赤 ガラス繊維補強アクリル
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(3個)翌々日出荷このガラス繊維スリーブから出る粉塵又は微粒子は、敏感な皮膚に刺激を与える可能性があるため、取り扱い時や切断時に出る粉塵を最小限に抑えるように注意する必要があります. RS PROアクリル樹脂含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROから、きわめて効果的なケーブル保護機能が得られる丈夫で柔軟な絶縁材を作成するための高品質クラスF編組ガラス繊維ケーブルスリーブ又はアクリル樹脂含浸ケーブルチューブを提供します。このケーブルスリーブは、良好な耐熱性と高い電気的及び機械的強度、そして優れた耐薬品性を備えています。スリーブはハロゲンフリー素材製で、燃焼時に有毒ガスが大気中に放出されることはなく、クラスF含浸樹脂との優れた互換性を有しています。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。このスリーブは柔軟性に優れ、屈曲後も電気的特性を維持できます。編組スリーブとは何ですか?. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。特長と利点. 優れた耐摩耗性と機械耐性 油、液体、及び有害な化学物質など化学薬品に対する優れた耐性 ハロゲンフリー 絶縁耐性: kV 良好な耐熱性 屈曲後も電気的特性を維持 切断時のほつれに強い耐性 ほとんどの絶縁ワニスに対応. アクリル含浸ガラス繊維ケーブルスリーブはどのような用途で使用されますか?. この編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、ワイヤとケーブルに保護カバーと絶縁性を提供します。このスリーブは、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブ及びワイヤハーネス用途に使用することもできます。この編組スリーブの独自の特性と機械的強度により、モータやトランス、照明器具や家庭用電化製品などの摩耗性の高い用途で損傷から電気ケーブルや端子を保護するのに最適. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。仕様スリーブ径 = 2mm色 = 赤材質 = ガラス繊維補強アクリルスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +155℃耐火性 = ハロゲンフリー耐電圧 = 1kV壁厚さ = 0.25mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS PRO V19仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター最大ドリル深さ = 2mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 25mm最大ヘッドサイズ = 40mm
ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷RS PRO 19仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター最大ドリル深さ = 2mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 10mm最大ヘッドサイズ = 22.5mm
ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷HSS チタン窒化物コーティングコーンカッターです. コーティングで高い耐摩耗性を発揮します 厚さ 2 mm までのアルミ合金、板金、プラスチック、強化プラスチックに使用できます シャンク長: 22 mm 最大シャンク径: 10 mm仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター最大ドリル深さ = 2mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 16mm最大ヘッドサイズ = 30mm
Oリング RS PRO EPDM, 2mm
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷The RS Pro EPDM sponge cord often utilized for draft exclusion of windows, doors and floorboards. It can be compressed by almost 90% of its original profile. These flexible properties allow this cord to be compressed into floorboard and gaps much smaller than its original form by stretching it during the installation process.Low and high temperature capability is good Excellent resistance to weathering and ozone, water and steam Good performance in castor and some phosphate ester-based fluids仕様直径 = 2mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷標準 HSS コーンカッター. プラスチック、 PC ボード、合金、板金に 2 mm までのきれいな穴を開ける電動工具用の高速スチールテーパーコーンカッターです。シャンク長: 22 mm パイロット穴は不要です仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター最大ドリル深さ = 2mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 6mm最大ヘッドサイズ = 20mm
ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷RS PRO V19仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター最大ドリル深さ = 2mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 16mm最大ヘッドサイズ = 30mm
ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷標準 HSS コーンカッター. プラスチック、 PC ボード、合金、板金に 2 mm までのきれいな穴を開ける電動工具用の高速スチールテーパーコーンカッターです。シャンク長: 22 mm パイロット穴は不要です仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター最大ドリル深さ = 2mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 3mm最大ヘッドサイズ = 14mm
ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷HSS チタン窒化物コーティングコーンカッターです. コーティングで高い耐摩耗性を発揮します 厚さ 2 mm までのアルミ合金、板金、プラスチック、強化プラスチックに使用できます シャンク長: 22 mm 最大シャンク径: 10 mm仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター最大ドリル深さ = 2mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 3mm最大ヘッドサイズ = 14mm
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 2mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981リール(8.5m)7日以内出荷RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2 mm 、長さ 8.5 mRS Pro のこのニトリルゴム O リングコードは、シールを迅速かつ信頼性の高い方法で作成するのに便利です。さまざまな機械用途で密閉性の高い液漏れ防止シールを実現します。O リングは、空気又は液体の漏れを防ぐために 2 つの表面の間に配置される円形のガスケットです。 直径 2 mm 、長さ 8.5 m のコードは、簡単に切断できるので、あらゆるサイズの O リングを作成できます。ニトリルゴム素材なので、幅広い温度に耐えられます。-30 → +120 ° C の温度範囲での使用に最も効果的ですが、 +150 ° C の温度で断続的に使用することもできます この O リングコードは、作業中にシールを作成するための経済的で汎用性の高いソリューションです。エンジンやビール蛇口など、さまざまな用途に使用できます。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要) .最大連続動作温度は +120 ° C または間欠動作です 温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様直径 = 2mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 2mm ニトリル
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 2mm外径 = 4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤハーネス RS Pro 30m 2mm2 緑 600 V
RS PRO¥4,698税込¥5,1681リール(30m)7日以内出荷仕様燃焼挙動 = 難燃性断面積 = 2 mm2コアストランド = 115/0.15 mm導体抵抗 = 9.42 Ω/km長さ = 30m最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +100℃シース色 = 緑外側シース材質 = PVC許容電圧 = 600 V外径 = 3.3mmケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアストランド径 = 0.15 mmVW-1、RoHS、REACH. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びREACH規格に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 2mm EPDM
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 2mm外径 = 5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 茶 2mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様色 = 茶穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 2mm ニトリルゴム
RS PRO¥699税込¥7691袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 2mm外径 = 5mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 2mm ニトリルゴム
RS PRO¥789税込¥8681袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 2mm外径 = 6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア6mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷歯の数 = 24。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2mm
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています仕様直径 = 2mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 黄 2mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様色 = 黄穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 赤 2mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様色 = 赤穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
...