カテゴリ
- 制御機器(5)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(19)
- CKD(26)
- ELPA(26)
- omron(オムロン)(25)
- Panasonic(パナソニック)(475)
- StarTech.com(45)
- アメリカン電機(72)
- コガネイ(25)
- サンワサプライ(38)
- テンパール工業(155)
- ノーリツ(85)
- 三菱電機(41)
- 富士電機(19)
- 日動工業(16)
- 日東工業(80)
- 明工社(186)
- 東洋技研(19)
- 河村電器産業(211)
- 神保電器(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「2p 20a」の検索結果

RS Pro 電流プローブ, AC
RS PRO¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様プローブタイプ = AC最高精度 = ±0.5 % ± 5桁(AC電圧), 1 % (AC電流)最大導体サイズ = 170mmモデル番号(P) = ICA3000EN61010-1 Cat III、600 V. 取扱説明書、単三アルカリ電池(x 2). RS Pro ICA3000フレキシブル電流プローブ(3000 A). RS Pro ICA3000は、非常に有用なフレキシブルプローブです。このプローブは、障害物を自由に通り抜けて多数の導線を同時に測定できる点が通常のクランプメータと異なっています。. 特長と利点. 2つのAC電流範囲から選択可能(300 A及び3000 A) DCオフセット: <20 mV dc (3000 A acレンジ)、<20 mV dc (300 A acレンジ) 2種類の出力感度: 300 mV/A、1 V/A 広帯域幅(-3 dB): 10 Hz → 10 kHz、低位相シフト バッテリ容量低下表示 入力保護: 最大600 V ノイズ: <2 mV acrms 負荷インピーダンス: 1 kΩ バッテリ: 2 x 1.5 V単三アルカリ電池(2000 mAhrs) バッテリ寿命: 300時間 プローブ長: 24インチ(610 mm) ケーブル長: 1700 mm (プローブからボックス)、1700 mm (ボックスから出力) 動作環境: -10 → +50 ℃、15 → 85 % RH 保管環境: -20 → +60 ℃、15 → 85 % RH ライトアングル4 mmシュラウドプラグで終端処理 寸法(ボックス): 130 x 80 x 43 mm 重量: 430 g. 用途. あらゆる電気系統 マルチメータ レコーダ データロガーRoHS指令(10物質対応)対応