カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SHIMANO(シマノ)(168)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- オカムラ(岡村製作所)(108)
- コクヨ(71)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](63)
- AbuGarcia(アブガルシア)(63)
- AZLA(アズラ)(55)
- ノーリツ(53)
- オンダ製作所(50)
- 神保電器(45)
- 雅(43)
- MajorCraft(42)
- アートトワレ(31)
- 大阪魂(30)
- エスコ(27)
- 廣杉計器(25)
- 住友電工ハードメタル(22)
- SLASH(21)
- テイルウォーク(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「2pe」の検索結果
特価

スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒
RS PRO¥829税込¥9121リール(5m)翌々日出荷仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 2mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,2ペア 24 100m
RS PRO¥26,980税込¥29,6781リール(100m)7日以内出荷仕様ペア数 = 2断面積 = 0.22 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG外径 = 5.5mmシールドタイプ = 非シールド外側シース材質 = PVCシース色 = グレー特性インピーダンス = 77 Ωコアストランド = 7/0.2 mm長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドマルチペア. 用途 2 コンピュータ、周辺機器、データ処理装置などの相互接続用RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,2ペア 24 100m
RS PRO¥63,980税込¥70,3781リール(100m)7日以内出荷仕様ペア数 = 2断面積 = 0.76 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG外径 = 4.2mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = LSZHシース色 = グレー遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. ハロゲンフリーのシールドマルチペア. これらのケーブルは、ハロゲンフリーのポリオレフィン被覆が施されており、BS4066及びEC332パート3に準拠した難燃性、燃焼時の低発煙。導体は7 / 0225 mm (22AWG) 標準すずめっき銅製で、ポリオレフィンで絶縁され、カラー識別付きのペアでツイストされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,2ペア 22 100m
RS PRO¥24,980税込¥27,4781リール(100m)7日以内出荷仕様ペア数 = 2ケーブルタイプ = ツイストペアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 4.5mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = PVCシース色 = グレー遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. シールドマルチペア22 AWG. これらのケーブルはクロストークや干渉の減衰量が大きいので、優れた個別信号の分離を提供します(例: コンピュータと周辺機器の接続に必要)。 7/0.25 mm (22 awg.) めっき銅導体のより線ペアはポリプロピレンで絶縁され、スズめっき銅ドレインワイヤで相互にツイストされ、アルミめっきテープで被覆されています(コモンドレインワイヤを含む2つのペアを除く)。 選択された数のペア全体が、ポリエステルテープで被覆され、PVCで絶縁被覆されます。 各導線のペアは、識別のためにカラーが付いています。アース用ドレインワイヤにより、接地導通が確保されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線グロメット ポリエチレン
RS PRO¥989~税込¥1,088~1袋(5m)ほか7日以内出荷材質ポリエチレン色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応グロメットタイプグロメットストリップ
RS PRO 標準DINレール端子 ZSLシリーズ
RS PRO¥7,498税込¥8,2481袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZSLケーブルサイズ:20 → 12 AWGケーブルCSA:2.5mm2色:緑 / 黄レベル数:シングル端子方法:スプリング動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃スプリング端子. 実績あるテンションスプリング接続システムを備えたスプリングフィードスルーDINレール端子製品シリーズで、最小の断面積0.2 mm2 → 16 mm2に対応しています。 このシステムはワイヤ終端フェルールの有無にかかわらず、ソリッドワイヤ及びストランドワイヤの安全かつすばやい接続を可能にします。 アース端子にはPEフットコンタクトがスナップオンされているため、ねじを使用しないにもかかわらず、端子の両側で機械的にも電気的にも確実な安全性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 多段式端子台 ZIKDシリーズ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZIKDケーブルサイズ:20 → 12 AWGケーブルCSA:2.5mm2色:グレー定格電流:24Aレベル数:トリプル端子方法:スプリング定格電圧:500 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃スプリング端子. 実績あるテンションスプリング接続システムを備えたスプリングフィードスルーDINレール端子製品シリーズで、最小の断面積0.2 mm2 → 16 mm2に対応しています。 このシステムはワイヤ終端フェルールの有無にかかわらず、ソリッドワイヤ及びストランドワイヤの安全かつすばやい接続を可能にします。 アース端子にはPEフットコンタクトがスナップオンされているため、ねじを使用しないにもかかわらず、端子の両側で機械的にも電気的にも確実な安全性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応