カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- KEMET(7)
- ニチコン(6)
- 日本ケミコン(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- EPCOS(3)
- AVX(2)
- VISHAY(2)
- 京セラ(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- DFRobot(1)
- KYOCERA AVX(1)
- onsemi(1)
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「3.3μf50v」の検索結果

RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,3.3μF,50V dc,D
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 3.3μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応