カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 測定用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • Marttellato(39)
  • SMC(45)
  • TRUSCO(48)
  • つくし工房(40)
  • アズワン(40)
  • イトーキ(90)
  • エスコ(103)
  • グリーンクロス(102)
  • トヨタ(68)
  • ホンダ(481)
  • ユニット(90)
  • 南海プライウッド(63)
  • 天領まな板(50)
  • 富士インパルス(174)
  • 日本モレックス(molex)(145)
  • 日本緑十字社(44)
  • 日東工業(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300×600」の検索結果

53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁面ボックス RS PRO 600 x 600 x 300mm RS PRO

    壁面ボックス RS PRO 600 x 600 x 300mm

    RS PRO
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    高さ = 600 mm。幅 = 600 mm。外形の奥行き = 300mm。材質 = スチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = ダブルロックシステム。グランドプレート = あり。色 = RAL 7032。用途 = 電気, 電子, 工業。特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護。。RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 1.6mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 1.6mm

    RS PRO
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PRO V19
    仕様長さ = 600mm材料 = 真鍮フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.6mmカラー = ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 0.7mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 0.7mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 600mm。材料 = 真鍮。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 0.7mm。材質グレード = CW508L/CZ108。密度 = 8.44g/cm3。硬さ = 55 → 180 HV。カラー = 黄。熱伝導率 = 116W/mK。。RS PRO 7
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 6mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 6mm

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PTFEプラスチックとは.. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200 → +260℃、最大300℃(短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    仕様フォーム = フル長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = PTFEラミネート加工 = なし密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%動作温度 Max = +260℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 20mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 20mm

    RS PRO
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PTFEプラスチックとは.. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200 → +260 ℃、最大300 ℃ (短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    仕様カラー = 白長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 20mm材料 = PTFEラミネート加工 = なし密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%動作温度 Max = +260℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 16mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 16mm

    RS PRO
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PTFEプラスチックとは.. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200 → +260 ℃、最大300 ℃ (短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    仕様カラー = 白長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 16mm材料 = PTFEラミネート加工 = なし密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%動作温度 Max = +260℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 10mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 10mm

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PTFEプラスチックとは.. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200 → +260℃、最大300℃(短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    仕様フォーム = フル長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = PTFEラミネート加工 = なし密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%動作温度 Max = +260℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 25mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 25mm

    RS PRO
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PTFEプラスチックとは.. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200 → +260 ℃、最大300 ℃ (短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    仕様フォーム = フル長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 25mm材料 = PTFEラミネート加工 = なし密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%動作温度 Max = +260℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 13mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 13mm

    RS PRO
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PTFEプラスチックとは.. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200 → +260 ℃、最大300 ℃ (短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    仕様カラー = 白長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 13mm材料 = PTFEラミネート加工 = なし密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%動作温度 Max = +260℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • バールセット RS PRO スチール 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm RS PRO

    バールセット RS PRO スチール 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 機械式プライバーセットです. RS PRO のこの機械式プライバーセットは、精度とパワーの優れた妥協点です。この 4 ピースセットは、硬化スチールバーを備え、最も過酷な課題に対応できます。また、人間工学に基づいたハンドルを備えているため、長時間使用しても快適で操作性に優れています。 従来のこじり棒とは異なり、このてこ棒セットは、より精密な専門家を念頭に置いて構築されており、アライメント作業に最適です。 特長と利点 このプライバーセットには、 4 つの便利なサイズが含まれており、実際の作業に合わせてさまざまな用途に利用できます クロムバナジウムスチール製 電気めっきリン酸塩ブラックコーティングを使用して、長寿命を実現。 位置合わせ作業を支援する長い先細の端 ヘビーデューティ用途に適した頑丈な構造 用途 てこバー(バール又はユーティリティバーとも呼ばれます)は、さまざまな用途で使用できます。その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。このようにてててこ棒は、解体作業を管理する場合に便利なツールです。また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。 そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。それらにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスでこじ開け棒を置くことであるかどれに証拠である。 このてこ棒は、以下の作業に不可欠な工具です。 建設作業者 大工 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様材質 = スチール全体長さ = 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm
  • 壁面ボックス RS PRO 600 x 400 x 300mm RS PRO

    壁面ボックス RS PRO 600 x 400 x 300mm

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    高さ = 600 mm。幅 = 400 mm。外形の奥行き = 300mm。材質 = スチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = ダブルロックシステム。グランドプレート = あり。色 = RAL 7032。外部取り付けタイプ = ブラケット。特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護。。RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 1.6mm RS PRO

    RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 1.6mm

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = オペーク長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 1.6mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 1.5mm RS PRO

    RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 1.5mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = オペーク長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 1.5mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 3mm RS PRO

    RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 3mm

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = オペーク長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 3mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル PP 黄 600 x 300mm 一般的安全性 一般警告 折りたたみ式サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル PP 黄 600 x 300mm 一般的安全性 一般警告 折りたたみ式サイン

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    自己粘着性 = なし。高さ = 600 mm。テキスト言語 = なし。材質 = PP。色 = 黄。内容量 = 1。幅 = 300mm。表示タイプ = 折りたたみ式サイン。光輝性 = なし。危険タイプ = 一般警告。。RS PRO 13
  • RS PRO 危険警告ラベル PP 黒/黄 600 x 300mm 一般的安全性 一般警告 折りたたみ式サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル PP 黒/黄 600 x 300mm 一般的安全性 一般警告 折りたたみ式サイン

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = Slippery Surface (滑りやすいので注意)。自己粘着性 = なし。高さ = 600 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = PP。色 = 黒/黄。内容量 = 1。幅 = 300mm。表示タイプ = 折りたたみ式サイン。光輝性 = なし。危険タイプ = 一般警告。。RS PRO 13
  • 安全ポスター RS PRO, ビニール 英語語 RS PRO

    安全ポスター RS PRO, ビニール 英語語

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    BS EN61340-5-1に適合. 粘着性出口ポスター. 高さ300 mm、幅600 mm
    仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = ビニール自己粘着性 = あり内容量 = 1幅 = 600mm
  • RS PRO ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm

    RS PRO
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro SPDT ロッカースイッチRS Pro 単極双投( SPDT )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格 250 V ac 及び 16 A の電気的定格を備えています。この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
    仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 10 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒AC定格電圧 = 250V動作温度範囲 = -25 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm

    RS PRO
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro SPST ロッカースイッチRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格電圧 250 V ac 及び 10 A となっています。この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
    仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 10 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒パネルのカットアウトサイズ = 20.8 x 20.6mm動作温度範囲 = -25 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro PVCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro PVCケーブル UL1007

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1リール(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(m)100UL規格UL1007
  • RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL3266 RS PRO

    RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL3266

    RS PRO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1リール(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(m)100UL規格UL3266
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

    RS PRO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • M ユーロコンテナ RS PRO 30L, 170mm x 400mm x 600mm PP グレー RS PRO

    M ユーロコンテナ RS PRO 30L, 170mm x 400mm x 600mm PP グレー

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
    仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 170mm奥行 = 400mm深さ = 600mm容量 = 30L色 = グレーボックスサイズ = M材質 = PPスタッキング可能 = あり
  • L ユーロコンテナ RS PRO 76L, 400mm x 400mm x 600mm PP グレー RS PRO

    L ユーロコンテナ RS PRO 76L, 400mm x 400mm x 600mm PP グレー

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
    仕様高さ = 400mm奥行 = 400mm深さ = 600mm容量 = 76L色 = グレーボックスサイズ = L材質 = PPスタッキング可能 = あり
  • S ユーロコンテナ RS PRO 10L, 120mm x 300mm x 400mm PP グレー RS PRO

    S ユーロコンテナ RS PRO 10L, 120mm x 300mm x 400mm PP グレー

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    蓋タイプ = 取り外し可能。高さ = 120mm。奥行 = 300mm。深さ = 400mm。容量 = 10L。色 = グレー。ボックスサイズ = S。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。Eurobox = Y。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
  • 収納ボックスのふた RS PRO, 600mm x 400mm x 16mm PP グレー RS PRO

    収納ボックスのふた RS PRO, 600mm x 400mm x 16mm PP グレー

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    蓋タイプ = 取り外し可能。高さ = 600mm。奥行 = 400mm。深さ = 16mm。色 = グレー。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
  • S ユーロコンテナ RS PRO 15L, 170mm x 300mm x 400mm PP グレー RS PRO

    S ユーロコンテナ RS PRO 15L, 170mm x 300mm x 400mm PP グレー

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
    仕様高さ = 170mm奥行 = 300mm深さ = 400mm容量 = 15L色 = グレーボックスサイズ = S材質 = PPスタッキング可能 = あり
  • 収納ボックスのふた RS PRO, 400mm x 300mm x 19mm PP グレー RS PRO

    収納ボックスのふた RS PRO, 400mm x 300mm x 19mm PP グレー

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    蓋タイプ = 取り外し可能。高さ = 400mm。奥行 = 300mm。深さ = 19mm。色 = グレー。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
  • RS PRO PVCケーブル RS PRO

    RS PRO PVCケーブル

    RS PRO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R RS PRO

    RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
  • 安全ポスター RS PRO, ビニール 英語語 RS PRO

    安全ポスター RS PRO, ビニール 英語語

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    BS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
    仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = ビニール自己粘着性 = あり内容量 = 1幅 = 600mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 固定DC-AC電源インバータ, 改良版正弦波 RS PRO

    RS PRO 固定DC-AC電源インバータ, 改良版正弦波

    RS PRO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRO

    RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

    RS PRO
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm

    RS PRO
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro SPST ロッカースイッチRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格電圧 250 V ac 及び 10 A となっています。この丸形ナイロンケースとボタンは、白色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 01 スイッチのマーキング 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
    仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 6 Aイルミネーション = なしボタン色 = 白銘板名称 = 0; 1アクチュエータ形状 = 長方形V動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm

    RS PRO
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro SPST ロッカースイッチRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、モメンタリオン / オフラッチ動作を備え、定格電圧は 250 V ac 及び 10 A です。この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
    仕様接点構成 = SPST動作特性 = (On)-Offパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 6 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒AC定格電圧 = 250V機械的寿命 = 10,000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro SPDT ロッカースイッチRS Pro 単極双投( SPDT )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格 250 V ac 及び 16 A の電気的定格を備えています。この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
    仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Off-Onパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 6 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒AC定格電圧 = 250V動作温度範囲 = -25 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:20.6mm RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:20.6mm

    RS PRO
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 照光式 SPST ロッカースイッチですRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格電圧 250 V ac 及び 10 A となっています。丸形ナイロンケースとボタンは黒色で、赤色照光式ネオンドットが付いています。このスイッチは、銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
    仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 6 Aイルミネーション = ありボタン色 = 黒実装タイプ = パネル末端様式 = クイックコネクト銘板名称 = ドットシンボルAC定格電圧 = 250Vケースの材質 = ナイロン℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • L ユーロコンテナ RS PRO 40L, 200mm x 400mm x 600mm PP グレー RS PRO

    L ユーロコンテナ RS PRO 40L, 200mm x 400mm x 600mm PP グレー

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    高さ = 200mm。奥行 = 400mm。深さ = 600mm。容量 = 40L。色 = グレー。ボックスサイズ = L。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。Eurobox = Y。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
  • M ユーロコンテナ RS PRO 27L, 150mm x 400mm x 600mm PP グレー RS PRO

    M ユーロコンテナ RS PRO 27L, 150mm x 400mm x 600mm PP グレー

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    蓋タイプ = 蓋なし。高さ = 150mm。奥行 = 400mm。深さ = 600mm。容量 = 27L。色 = グレー。ボックスサイズ = M。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。Eurobox = Y。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
  • M ユーロコンテナ RS PRO 30L, 325mm x 300mm x 400mm PP グレー RS PRO

    M ユーロコンテナ RS PRO 30L, 325mm x 300mm x 400mm PP グレー

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
    仕様高さ = 325mm奥行 = 300mm深さ = 400mm容量 = 30L色 = グレーボックスサイズ = M材質 = PPスタッキング可能 = あり