カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • 明工社(88)
  • エスコ(35)
  • アメリカン電機(59)
  • 神保電器(1)
  • ユーボン(2)
  • オーム電機(4)
  • omron(オムロン)(140)
  • IDEC(和泉電気)(108)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(53)
  • 冨士端子工業(42)
  • 七星科学研究所(42)
  • Hongfa(ホンファ)(39)
  • 泰和電器(32)
  • 東和制電工業(TOWA)(27)
  • コーセル(20)
  • 富士電機(19)
  • 三菱電機(18)
  • Beat-Sonic(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30a 250v」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO XLRコネクタ RS PRORS PRO XLRコネクタRS PRO
849税込934特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO トグルスイッチ RS PRORS PRO トグルスイッチRS PRO
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro リレー, 2c接点, 48V, 4.17 kΩ RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 48V, 4.17 kΩRS PRO
799税込879
1個
翌々日出荷
接点構成2c仕様コイル電圧 = 48V接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.17 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.3mm寸法 = 29 x 13 x 26.3mm電気的寿命 = 100000回UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 24V dc RS PRORS PRO リレー 24V dcRS PRO
989税込1,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 12V dc, RS PRORS PRO リレー 12V dc,RS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 24V ac RS PRORS PRO リレー 24V acRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro リレー, 1c接点, 24V dc RS PRORS Pro リレー, 1c接点, 24V dcRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 1RS Pro RKLシリーズSPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ単極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 単極16 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売りRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 115V ac RS PRORS PRO リレー 115V acRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RS Pro リレー, 2c接点, 24V dc RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 24V dcRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 2RS Pro RKLシリーズDPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ2極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 2極10 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売りRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 5V dc RS PRORS PRO リレー 5V dcRS PRO
699税込769
1個
7日以内出荷
RS PRO リレー 230V ac RS PRORS PRO リレー 230V acRS PRO
1,270税込1,397
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
RS PRO リレー 240V ac RS PRORS PRO リレー 240V acRS PRO
1,690税込1,859
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC240端子形状プリント基板用端子動作機能非ラッチング式
RS PRO リレー 110V dc RS PRORS PRO リレー 110V dcRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧:110V dc接点構成:SPDTスイッチング電流:10 A最大スイッチング電流 AC:10 A最大スイッチング電流 DC:12 Aターミナルタイプ:基板ピンコイル抵抗:22.8 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:30Vアプリケーションタイプ:インターフェース長さ:29mm奥行き:12.6mm高さ:28mm寸法:29 x 12.6 x 28mm最大スイッチング電源 AC:1 VARS Pro RFTシリーズSPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ単極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 単極10 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC110取付方式プラグイン接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A