カテゴリ

  • 制御機器(302)
  • 電気材料(106)
  • 測定用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(360)
  • 大阪魂(8,003)
  • エスコ(2,812)
  • TRUSCO(1,317)
  • コガネイ(1,060)
  • KANA(片山チエン)(974)
  • メディアカバーマーケット(927)
  • NTN(エヌティーエヌ)(676)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(650)
  • ノーブランド(549)
  • Panasonic(パナソニック)(521)
  • イマオコーポレーション(508)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(472)
  • CKD(432)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](408)
  • NACHI(不二越)(396)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(390)
  • PISCO(ピスコ)(380)
  • 岩田製作所(379)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(343)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30mm」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
435件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm x RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm x

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 18mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30mm幅 = 24.5 mmUL94V-2. RS固定クリップ. RS固定クリップは、1つのクリップでさまざまなサイズのケーブルに対応する2段階ロック設計になっています。. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー 粘着式及びプッシュマウント式のクリップを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 10倍, レンズ直径30mm RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 10倍, レンズ直径30mm

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 30mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = CR2016タイプ = 照明付き拡大鏡RS Pro照明付き拡大鏡. RS Proの照明付き拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡は、細かい部分の読み取りや検査に最適です。 倍率は7倍又は10倍で、精密研磨ガラスレンズが頑丈なボディにセットされており、人間工学に基づく成形ハンドルにより、持ちやすくなっています。. 特長と利点:. 照光 倍率: 7倍又は10倍 快適性
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 30mm

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 60 x 54.9 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 60 x 54.9 x 30mm

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm外部長さ = 60 mm外部幅 = 54.9 mm外部高さ = 30 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 30mm RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 30mm

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 30mm幅 = 7.8 mm色 = クリアカバー6.3 mm. 透明の可塑化PVCが重なり合って、回路を最大限に保護 カバー品番< 488-1314') 488-1314/は、6.3 mmのレセプタクル< 488-1235') 488-1235/に適合 カバー品番< 488-1320') 488-1320/は、6.3 mmのブレード< 488-1279') 488-1279/に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 点検ミラープローブ 直径30mm あり RS PRO

    RS PRO 点検ミラープローブ 直径30mm あり

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 30mm調整可能 = ありボールジョイント式点検鏡. ハンドルは刻み付きで黒色陽極処理アルミニウム ロック可能関節式ボール連結によってミラー アングルの調整が容易
  • Current Transformer 1600:5A 100x30mm RS PRO

    Current Transformer 1600:5A 100x30mm

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様巻数比:1600:5 、 内径:100 x 30mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:155mm 、 全体の幅:140mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1.6kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:140 x 45 x 155 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 六角ねじスペーサ,長さ:30mm M3 ナイロン RS PRO

    RS Pro 六角ねじスペーサ,長さ:30mm M3 ナイロン

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様本体高さ = 30mmスレッドサイズ = M3材質 = ナイロンボルト長さ = 8mm対辺距離 = 6mm外部ねじ及び内部ねじを使用するプラスチックスペーサ. プラスチックスペーサは、外部ねじ及び内部ねじで固定します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Black acetal rod stock,1m L 30mm dia RS PRO

    Black acetal rod stock,1m L 30mm dia

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー(POM). 高強度及び高剛性 使用する原料の粒状体は、食品との反復的な接触についてFDA 21CFR 177.2470の要件を満たしています。これはカラーのみに適用され、黒色はFDAに準拠していません。 材質は、粒状体サプライヤのガイドラインに従って処理されます。 用途: 計器のハンドル、フリクションベアリング / ストリップ、絶縁物及びシールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:12.5mm RS PRO

    RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:12.5mm

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 30mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 30mm

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm x RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm x

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 10mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30mm幅 = 24.5 mmUL94V-2. RS固定クリップ. RS固定クリップは、1つのクリップでさまざまなサイズのケーブルに対応する2段階ロック設計になっています。. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー 粘着式及びプッシュマウント式のクリップを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm x RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm x

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 14mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30mm幅 = 24.5 mmUL94V-2. RS固定クリップ. RS固定クリップは、1つのクリップでさまざまなサイズのケーブルに対応する2段階ロック設計になっています。. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー 粘着式及びプッシュマウント式のクリップを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:12.5mm RS PRO

    RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:30mm, x 高さ:12.5mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 30mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 113.9 x 35.1 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 113.9 x 35.1 x 30mm

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 113.9 mm外部幅 = 35.1 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP65色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Yシールド = YEMI/RFI - IP65、フランジ付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40 dB (1.0 MHz)や76 dB (100 kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シール及びステンレススチールねじによりIP66保護等級を実現 穴開け済み外部取り付けフランジ、内蔵基板ガイド 被覆厚: 1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 139.7 x 63.8 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 139.7 x 63.8 x 30mm

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 139.7 x 63.8 x 30mm外部長さ = 139.7 mm外部幅 = 63.8 mm外部高さ = 30 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Yシールド = YEMI/RFI - フランジ付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (1.0MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 ドリル加工済み外部取り付けフランジ Φ5.2 mm 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ 最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 基板取付ガイド 外面の長さの値はフランジを含むRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 50 mm外部幅 = 45 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP66色 = 未塗装蓋色 = 未塗装フランジ = Nシリーズ = RJシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. アルミダイキャスト(ALSi12)製防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 30mm

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 30mm

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 50 x 45 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 50 x 45 x 30mm

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 50 x 45 x 30mm外部長さ = 50 mm外部幅 = 45 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 50 x 45 x 30mm外部長さ = 50 mm外部幅 = 45 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP66色 = 未塗装蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. アルミダイキャスト(ALSi12)製防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンビネーションレンチ 30 mm RS PRO

    RS Pro コンビネーションレンチ 30 mm

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    仕様サイズ = 30 mm全体長さ = 394 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
  • RS Pro 点検ミラープローブ 直径14 mm, 23 mm, 30 mm フレキシブル, イルミネーション RS PRO

    RS Pro 点検ミラープローブ 直径14 mm, 23 mm, 30 mm フレキシブル, イルミネーション

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様直径 = 14 mm, 23 mm, 30 mmフレキシブル = Yイルミネーション = Y拡大鏡プローブ = Y発光. LEDランプは、付属の3つのミラー(直径14 mm、23 mm、30 mmの凹面鏡)のいずれかを保持するねじ込みボスの付いた、350 mmのフレキシブルで半硬質のクロムめっきシャンクで構成されています。これらのシャンクはすべて、25 mmのアームに取り付けられています。. 手の届かない場所や、薄暗い場所向けに設計されています。 電源: 単三電池(別売り)
  • ツイストドリルビット RS Pro 30 mm HSS 直径0.85mm プレーン シャンクサイズ0.85mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 30 mm HSS 直径0.85mm プレーン シャンクサイズ0.85mm

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(5個)
    7日以内出荷
    仕様直径 = 0.85mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 30 mmシャンクサイズ = 0.85mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングボール入力電圧(V)DC12機能特殊:自動最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)30×30色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])11000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:6mm,長さ:30m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:6mm,長さ:30m

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様バックの材質 = PVC幅 = 6mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 容量センサ, PNP-NO 8 mm 50 x 30 x 7 mm RS PRO

    RS Pro 容量センサ, PNP-NO 8 mm 50 x 30 x 7 mm

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様本体形状 = ブロック形出力タイプ = PNP-NO検出範囲 = 8 mm電源電圧 = 10 → 30 V dcターミナルタイプ = PVCケーブルIP評価 = IP67最大DC電圧 = 30V取付けスタイル = ケーブル長さ = 50mm幅 = 30mm深さ = 7mmスイッチング電流 = ≦ 200 mA最大使用温度 = +55℃プラスチック長方形容量センサ. RSブランドのプラスチック長方形容量センサとサージ及び逆極性保護. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤハーネス RS Pro 30m 2mm2 緑 600 V RS PRO

    ワイヤハーネス RS Pro 30m 2mm2 緑 600 V

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様燃焼挙動 = 難燃性断面積 = 2 mm2コアストランド = 115/0.15 mm導体抵抗 = 9.42 Ω/km長さ = 30m最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +100℃シース色 = 緑外側シース材質 = PVC許容電圧 = 600 V外径 = 3.3mmケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアストランド径 = 0.15 mmVW-1、RoHS、REACH. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びREACH規格に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R RS PRO

    RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤハーネス RS Pro 30m 1mm2 黒/黄 600 V RS PRO

    ワイヤハーネス RS Pro 30m 1mm2 黒/黄 600 V

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様燃焼挙動 = 難燃性断面積 = 1 mm2コアストランド = 57/0.15 mm導体抵抗 = 18.5 Ω/km長さ = 30m最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +100℃シース色 = 黒/黄外側シース材質 = PVC許容電圧 = 600 V外径 = 2.7mmケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアストランド径 = 0.15 mmVW-1、RoHS、REACH. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びREACH規格に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤハーネス RS Pro 30m 1mm2 茶/赤 600 V RS PRO

    ワイヤハーネス RS Pro 30m 1mm2 茶/赤 600 V

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様燃焼挙動 = 難燃性断面積 = 1 mm2コアストランド = 57/0.15 mm導体抵抗 = 18.5 Ω/km長さ = 30m最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +100℃シース色 = 茶/赤外側シース材質 = PVC許容電圧 = 600 V外径 = 2.7mmケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアストランド径 = 0.15 mmVW-1、RoHS、REACH. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びREACH規格に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファンベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:9mm,長さ:30m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:9mm,長さ:30m

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様バックの材質 = PVC幅 = 9mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, クリア

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, クリア

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートUL認定. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 終端と電線の接合部を絶縁、保護、強化するための熱収縮チューブです。. 非常に柔軟 高難燃性 優れた機械的強度、及び電気的強度、耐腐食性、耐溶剤性 電気、自動車、航空機産業でワイヤ及びハーネス、絶縁、カバー、ジャケットに利用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, クリア

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応