カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- マルヤス電業(160)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ELPA(4)
- エスコ(3)
- 富士電機(3)
- M&H(2)
- MARL(2)
- omron(オムロン)(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「30v led ba9s」の検索結果

RS PRO 表示ランプ 白 定格電圧:230V ac
RS PRO¥839税込¥9231個7日以内出荷RS PRO LED インジケータ電球. RS PROの高品質でコストパフォーマンスの高い LED インジケータ電球です。この BA9s インジケータ電球は、反射板を内蔵したシングルチップLEDを採用し、消費電力を抑えながら明るさと照度を最適化することができます。特長:. 100,000時間の長寿命 多彩な光源色を用意 48、60 V タイプの極性接続は、 直流用の場合はどちらのコンタクトにも接続可能 12、24、28、48、60V ac/dc と 130、230V ac タイプを用意 この範囲で様々なMCD強度を提供可能この測定単位は、 LED の明るさに影響します。用途. この LED リフレクタ電球は、以下のような幅広い用途で使用されています。 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機・キオスク端末 産業用 . RS PRO を選ぶ理由. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性が保証されたソリューションです。仕様定格電圧 = 230V acランプタイプ = LED強度 = 410mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 10mm長さ = 24mmピーク波長 = X=0.31 nm, Y=0.32nm定格電流 = 9mA寿命 = 100000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)翌々日出荷仕様定格電圧 = 30 V電球ベース = BA9s定格電流 = 66 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)翌々日出荷仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)29直径(Φmm)10.5定格電圧(V)30発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)67光束(Lm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースBA9s