カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • IXYS(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(2)
  • NS(日進工具)(1)
  • RENESAS(1)
  • SIEMENS(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • Wera(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • エスコ(3)
  • シグマ光機(1)
  • ホンダ(1)
  • 大洋ツール(1)
  • 大阪魂(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30x15x5」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 端子台 タイプK熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 端子台 タイプK熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コネクタ タイプK熱電対用 RS PRO

    RS Pro コネクタ タイプK熱電対用

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 圧着スペード端子併用 = タイプK熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = K最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
  • RS PRO 磁気ブザー RS PRO

    RS PRO 磁気ブザー

    RS PRO
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 52ピース RS PRO

    RS PRO ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 52ピース

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア RS PRO

    RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
  • RS PRO 床用モール, 長さ 5m PVC RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 5m PVC

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 15 x 30mm長さ = 5m内部寸法 = 15 x 30mm色 = グレー材質 = PVCチャンネル数 = 1
  • RS Pro 端子台 タイプJ熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 端子台 タイプJ熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応