カテゴリ

  • 制御機器(236)
  • 機構部品(198)
  • メカニカル部品(148)
  • 切削工具(95)
  • 作業工具(52)
  • 電気材料(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 空調・電設資材(20)
  • 物流用品(15)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 保管用品(7)
  • テープ(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 研磨材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(266)
  • SMC(27,323)
  • 大阪魂(3,424)
  • エスコ(2,015)
  • イトーキ(1,231)
  • KANA(片山チエン)(985)
  • コガネイ(772)
  • TRUSCO(628)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(579)
  • 三木プーリ(527)
  • CKD(445)
  • ハンマーキャスター(426)
  • Igus(イグス)(413)
  • NSK(日本精工)(412)
  • イマオコーポレーション(376)
  • KHK(小原歯車工業)(349)
  • タンガロイ(340)
  • 京セラ(301)
  • ケナメタル(301)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(589)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32mm」の検索結果

933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRORS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池RS PRO
299税込329
1個
当日出荷
製品レンジ = RS PROサイズ = A27公称電圧 = 12V電池種類 = アルカリ電池容量 = 25mAhIEC規格 = 8LR732寸法 = 8 x 28.2mm付属電池の数 = 1RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 床用モール RS PRORS PRO 床用モールRS PRO
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32VRS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 10Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 赤幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)10サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ RS PRORS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチRS PRO
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 10mm定格電流 = 5 → 32A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 10 AWG素材 = PE色 = ナチュラル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32VRS PRO
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 青幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)15リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
829税込912
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:1W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:1WRS PRO(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 23 x 5.2mm直径 = 23mm高さ = 5.2mmミニチュアスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 4極 RS PRORS Pro 中継用端子台 4極RS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 4取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 4mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10μFRS PRO
9,398税込10,338
1袋(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
パンチセット RS Pro 3/32 → 9/32インチ RS PROパンチセット RS Pro 3/32 → 9/32インチRS PRO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチセット内容 = Punches (x7); Die Keyハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = フリーエンド長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒SMA JACK・・・SMA JACK(外ネジ)のコンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このSMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mmRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ブロア RS Pro RS PROブロア RS ProRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = ブロワーAC/DC動作 = DC風量 = 2.4cfm幅 = 51.11mm奥行 = 15mmファン回転速度 = 3500rpm騒音レベル = 32dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm整流タイプ = ブラシレス水平取り付け穴の間隔 = 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dcRS PRO
709税込780特価
1個
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ 8 mm径。 動作温度 -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。長さ(mm)32定格電圧(V)2dc端子の種類リードピン取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32VRS PRO
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = フリーエンド長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒SMA JACK・・・SMA JACK(外ネジ)のコンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このSMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32VRS PRO
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 20Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 黄幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)20リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 1600m EN 60317/20 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 1600m EN 60317/20RS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PUR外径 = 0.23mm長さ = 1600mストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25WRS PRO
399税込439
1個
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 0.25Wコーン材質 = マイラー寸法 = 45 x 5.8mm直径 = 45mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mmRS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷
仕様ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 32行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 2.8mmテールピン長 = 2.5mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 1Aヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDボックス RS PRORS Pro ESDボックスRS PRO
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 32 mm長さ = 229mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 点検ミラープローブ 直径50mm アジャスタブル, 伸縮自在 RS PRORS Pro 点検ミラープローブ 直径50mm アジャスタブル, 伸縮自在RS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様直径 = 50mm調整可能 = Y伸縮自在 = Y伸縮式ミラー. ポケットミラー. 縮めた状態で長さ135 mmの伸縮式ミラー、ポケットサイズ 伸ばした状態で長さ485 mmの伸縮式ミラー、奥まった場所でも使用可 クロムめっきのスチール伸張性チューブ、ポケットクリップ、及びミラー本体 完全接合型の32 mm径ガラスミラー. 工具箱ミラー. 縮めた状態で長さ260 mmの伸縮式ミラー 伸ばした状態で長さ700 mmの伸縮式ミラー、奥まった場所でも使用可 クロムめっきのスチール伸張性チューブ及びミラー本体 完全接合型の55 mm径ガラスミラー
RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4.7μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 収納ボックス RS PRORS Pro 収納ボックスRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様コンパートメント数 = 4高さ = 300mm幅 = 280mm調節可能な仕切り = Y材質 = ポリプロピレン色 = 黒オレンジ, 赤モデル番号 = Handy32RS Pro Handy32キャリーボックス、ケース4個付き. RS Pro Handy32収納及び輸送ボックスには、小型部品及びコンポーネントを収納するための4つのコンパートメントが含まれています。4個のケース付きで、それぞれに16個の取り外し可能なインサートが含まれています。柔軟性と強度のあるポリプロピレン製で、ふたが透明なため必要なものを簡単に選択できます。. 特長と利点. 頑丈なポリプロピレン製 ふたが透明なため、簡単に選択可能 軽量 作業台や移動サービス車に最適 取り外し可能なインサートにより個別に構成可能 寸法: 320 mm (L) x 280 mm (W) x 300 mm (H) 重量: 3.2 kg
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mmRS PRO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド, 径:M32, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRORS PRO ケーブルグランド, 径:M32, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
ねじの呼び = M32最大ケーブル径 = 25mm最小ケーブル径 = 18mm材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Max = 85℃個数 = 5代表規格 = UL 94 V-2RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリRS PRO
480税込528
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32VRS PRO
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電流 = 4Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = ピンク幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)4リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VARS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
...