カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 日本ケミコン(9)
- VISHAY(6)
- ニチコン(5)
- KEMET(3)
- 京セラ(1)
- ノーブランド(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「33μf 400v」の検索結果

RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 33μF
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリード径 = 0.8mmへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 33μF, ,400V dc
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 33μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 26mm高さ = 26mm動作温度 Min = -25℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 315mA誘電正接 = 15%RoHS指令(10物質対応)対応