カテゴリ
- 制御機器(37)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(68)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
- YAGEO(54)
- VISHAY(47)
- KOA(30)
- KEMET(28)
- WURTH ELEKTRONIK(26)
- ARCOL(OHMITE)(19)
- BOURNS(18)
- MURATA(村田製作所)(15)
- ARCOLECTRIC(10)
- HUBER & SUHNER(10)
- EPCOS(7)
- ニチコン(6)
- INFINEON(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- 京セラ(5)
- 共立電子産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「33ω」の検索結果
特価

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 33Ω 2W ±5%
RS PRO¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器2 W - 弾帯式. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期に渡る安定性に優れ、標準はんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、車載、通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 33kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 33Ω, ±1%
RS PRO¥3,598税込¥3,9581リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型抵抗器、RSシリーズ - (25 → 199.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 33Ω, 2512, 1W
RS PRO¥6,698税込¥7,3681リール(1000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 33Ω, 0201, 0.05W
RS PRO¥1,298税込¥1,4281リール(1000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201許容差 = 0.01定格電力 = 0.05W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33Ω, 0805 (2012M), 0.1W
RS PRO¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,33Ω,±5%
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 33 、定格電力 500 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33Ω, 0603 (1608M), 0.15W
RS PRO¥929税込¥1,0221セット(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33Ω, 0402 (1005M), 0.06W
RS PRO¥819税込¥9011セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33Ω, 0201 (0603M), 0.03W
RS PRO¥1,598税込¥1,7581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.03W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,120W,33Ω,±5%
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷RS Pro 金属製クラッドブレーキ抵抗RS Pro R120 シリーズ抵抗器は、 33 と 120 の定格電力を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 120Wシリーズ = R120パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 40 x 20mm全体の幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33Ω, 2010 (5025M), 3/4W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,33Ω,±5%
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線型固定抵抗器,50W,33Ω,±5%
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 14.8mmRS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 2W 33kΩ ±5%
RS PRO¥479税込¥5271袋(10個)翌々日出荷抵抗 = 33kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 33kΩ, ±1%
RS PRO¥4,398税込¥4,8381リール(5000個)翌々日出荷仕様抵抗 = 33kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (25 kΩ → 224.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 33kΩ, ±1%
RS PRO¥3,198税込¥3,5181リール(5000個)翌々日出荷仕様抵抗 = 33kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (10 kΩ → 99.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33kΩ, 0805 (2012M), 0.4W
RS PRO¥899税込¥9891セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33kΩ, 0402 (1005M), 0.06W
RS PRO¥819税込¥9011セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33kΩ, 0603 (1608M), 0.15W
RS PRO¥999税込¥1,0991セット(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33kΩ, 0201 (0603M), 0.03W
RS PRO¥1,598税込¥1,7581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.03W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 33kΩ, 2010 (5025M), 3/4W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ
RS PRO¥4,598税込¥5,0581セット(10000個)当日出荷から7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881セット(5000個)翌々日出荷から9日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズRS定格電力(W)0.1ケース0603動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ
RS PRO¥4,198~税込¥4,618~1セット(5000個)翌々日出荷から7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズRS定格電力(W)0.125ケース0805動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
フェライトクランプ, 20.5 x 33 x 20mm, 内径:6.5mm RS Pro
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(2個)翌々日出荷仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 120開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 200Ω開口部直径 = 6.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33mm外側の高さ = 20mm外側の幅 = 20.5mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 12 V
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 °、12 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:12 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 12 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 310 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 38.5ΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCネットワーク
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。RS Pro RC. RS Pro は、この 3 極シャーシ取り付けシャーシパッケージを電子部品製品の一部として提供します。反応負荷の切り替え時のコンタクトアークを低減するために特別に設計された、フレキシブルワイヤ終端単相および三相コンタクトアークサプレッサ 2 個。 これらの RC サプレッサは、高出力制御回路を採用した産業用途に適しています。スイッチ間で接続することでコンタクトの寿命を向上させることも、サイリスタとソリッドステートリレーを保護する並列 Delta 構成で接続することもできます。特長と利点:. 最大動作電圧: AC500V 50 ~ 60 Hz の周波数 100M Ω 以上 (500Vdc) の絶縁抵抗 最大 Peak to Peak (ピーク間最大 1500 最大パルス幅 100 ミリ秒 最大反復周波数: 720 Hz 0.2 最大パルス幅 (sec) (cm): ( Hz ) 静電容量許容差: 20% 30% /6W の抵抗許容値 / 電力 動作温度 :-40 → +70℃ DV/DT を改善. コンデンサーはいかにエネルギーを貯えるか。コンデンサは、バッテリや電源に接続されている場合など、回路内の電圧源に接続されている場合にエネルギーを蓄積します。コンデンサは、接続されている電圧と同じ電圧まで充電され、電流が流れるとこれを行います。コンデンサの動作. コンデンサには 2 つの金属プレートがあり、これら 2 つのプレートの間には誘電体があります。プレートに電圧がかかると、電界が形成されます。一方のプレートは、もう一方のプレートに負の電荷を加えます。キャパシタの効果を静電容量と呼びます。仕様シリーズ = DLFP静電容量 = 330nF電圧 = 500V ac抵抗 = 33Ωパッケージ/ケース = シャーシ実装タイプ = シャーシーマウント素子数 = 3静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 65 x 61 x 31mm高さ = 61mm長さ = 65mm動作温度範囲 = -40 ° C → +70 ° C℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 面実装抵抗, 0.4W
RS PRO¥4,898税込¥5,3881セット(1000個)7日以内出荷長さ(mm)3.5定格電力(W)0.4許容差±1%ケース0204 MELF動作温度範囲(℃)-55~+155
RS PRO 面実装抵抗, 0.5W
RS PRO¥5,398税込¥5,9381セット(500個)7日以内出荷長さ(mm)5.9定格電力(W)0.5ケース0207 MELF動作温度範囲(℃)-55~+155
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ
RS PRO¥7,998税込¥8,7981セット(5000個)7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.55×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.55シリーズRS定格電力(W)0.25ケース1206動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 9.6 V
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:9.6 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 9.6 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 400 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 24ΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 4 V
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 °、4 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:4 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 4 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 950 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 4.2ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 42.3 x 42.3mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 42.3 x 42.3mm
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様ステップ角 = 0.9°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。RoHS指令(10物質対応)対応