カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • トヨタ(6)
  • SMC(2)
  • ハンマーキャスター(1)
  • TKG(1)
  • ワルター(1)
  • PMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330-1303」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 1m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 1m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 30m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 燈

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 燈

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
産業用PC用品カテゴリ