カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(28)
- ニチコン(8)
- KYOCERA AVX(5)
- 日本ケミコン(4)
- VISHAY(4)
- 京セラ(3)
- ルビコン(2)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- KEMET(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「35v 33μ」の検索結果

RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,F
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Fリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 9.5mm奥行き = 9.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 0.08%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,D
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(20個)7日以内出荷RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応