カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ニチコン(9)
- MURATA(村田製作所)(4)
- KEMET(4)
- 日本ケミコン(3)
- VISHAY(3)
- KYOCERA AVX(3)
- TDK(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ルビコン(1)
- 太陽誘電(1)
- 星日電子(1)
- 東信工業(1)
- NOVA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「35v 4.7μ」の検索結果

RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 4.7μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,C
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(20個)7日以内出荷RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 4.7μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応