カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ニチコン(10)
- 日本ケミコン(5)
- 東信工業(2)
- タカギ(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「35v 470uf」の検索結果
特価

RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF
RS PRO¥969税込¥1,0661袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応