カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ニチコン(12)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 日本ケミコン(4)
- VISHAY(4)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「35v 6800μf」の検索結果

RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 6800μF
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 40mm長さ = 40mm高さ = 40mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解RSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μF
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 44mm長さ = 44mm高さ = 44mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応