カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ニチコン(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- サンワダイレクト(3)
- VISHAY(2)
- 日本ケミコン(1)
- KSフィルター(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「35v3300」の検索結果
特価

RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 3300μF
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応