カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • BOURNS(14)
  • VISHAY(13)
  • KOA(10)
  • FINDER(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • Hongfa(ホンファ)(5)
  • TDK(4)
  • onsemi(4)
  • 富士通(3)
  • INFINEON(3)
  • nexperia(3)
  • Aratas(旧:omron)(3)
  • 富士電機(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • SUSUMU(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「360ω」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1袋(5000個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 5.6kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 5.6kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 360Ω, 0603 (1608M), 0.1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 360Ω, 0603 (1608M), 0.1W

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 360Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型抵抗器、RSシリーズ - (200 → 499.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω RS PRO

    RS Pro リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm極数 = 1IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リレー, 1c接点, 12V dc, 360 Ω RS PRO

    RS Pro リレー, 1c接点, 12V dc, 360 Ω

    RS PRO
    839税込923
    1個
    欠品中
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm動作温度 Max = +85℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 360 Ω RS PRO

    RS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 360 Ω

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm電気的寿命 = 100000回IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). 低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 8 Aタイプと16 A タイプには5 mmピン止め、12 Aタイプには3.5 mmピン止め付き 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合定格電圧(V)DC12接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1セット(5000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズRS定格電力(W)0.1ケース0603動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS PRO リレー 12V dc RS PRO

    RS PRO リレー 12V dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷