カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- サンコー(三甲)(3)
- DAITO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「363-0389」の検索結果
特価

RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差RoHS指令(10物質対応)対応