カテゴリ
- 機構部品(50)
- 制御機器(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- メカニカル部品(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- KANA(片山チエン)(60)
- MAZDA(マツダ)(107)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
- OSG(オーエスジー)(41)
- SMC(50)
- UDトラックス(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(55)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
- エスコ(36)
- カワムラサイクル(82)
- スズキ(36)
- トヨタ(83)
- ニッサン(54)
- ホンダ(57)
- ミツビシ(48)
- 三菱ふそう(120)
- 大阪魂(248)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(80)
「38-16」の検索結果

ニッパ RS Pro エンドカッター 5インチ
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様タイプ = エンドカッター全体長さ = 5インチ材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.6mmスチールワイヤの切断には使用しないでください。. RS Proハイカーボンスチールエンドニッパープライヤ. RS Proブランドの熱可塑樹脂グリップ付きハイカーボンスチールエンドニッパープライヤは、表面ぎりぎりに切断したい場合に便利な優れたカッターです。ブレード先端付きで、1.6 mm未満の直径の銅ワイヤの切断に最適です。
BNCコネクタ RS Pro プラグ ストレート クランプタイプ ケーブルマウント ニッケル
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = クランプボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG178動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸ケーブルクランププラグコネクタ. バヨネットカップリングとケーブルクランプ終端付きの50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電源コード, 1.8m, 黒
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 Vコネクタ A ジェンダー = オス構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビット RS PRO HSS 全長36 mm 90° ヘッド径12.4mm, 3フルート
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷システム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮仕様ヘッド径 = 12.4mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 3材質 = HSS全体長さ = 36 mmシャンク径 = 7.15 mmシャンク長さ = 21.5mm
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 7mm
RS PRO¥6,198税込¥6,8181リール(8.5m)8日以内出荷RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 7 mm 、長さ 8.5 m信頼の RS Pro シリーズのこのニトリルゴム O リングコードは、漏れ防止シールを生成する信頼性の高いスポット出力リングを提供します。直径 7 mm 、長さ 8.5 m のリールで提供されるので、コードを目的の長さに切断するだけで、さまざまなサイズの機械シールを複数作成できます。 O リングコードは、表面間に信頼性の高い真空シールを形成する円形ガスケットを形成し、空気や液体の漏れを防止します。この製品は、 -30 → +120 ° C の幅広い温度範囲で安全に使用できます最高 +150 ° C の温度が時折上昇する環境にも安全です この汎用性が高く経済的な O リングコードを使用すると、ビールタップや自動車エンジンなどで使用される一般的なシールを作成することができます。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 7 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様直径 = 7mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 4.5mm
RS PRO¥8,598税込¥9,4581リール(8.5m)8日以内出荷RS PRO 11仕様直径 = 4.5mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 2mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981リール(8.5m)8日以内出荷RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2 mm 、長さ 8.5 mRS Pro のこのニトリルゴム O リングコードは、シールを迅速かつ信頼性の高い方法で作成するのに便利です。さまざまな機械用途で密閉性の高い液漏れ防止シールを実現します。O リングは、空気又は液体の漏れを防ぐために 2 つの表面の間に配置される円形のガスケットです。 直径 2 mm 、長さ 8.5 m のコードは、簡単に切断できるので、あらゆるサイズの O リングを作成できます。ニトリルゴム素材なので、幅広い温度に耐えられます。-30 → +120 ° C の温度範囲での使用に最も効果的ですが、 +150 ° C の温度で断続的に使用することもできます この O リングコードは、作業中にシールを作成するための経済的で汎用性の高いソリューションです。エンジンやビール蛇口など、さまざまな用途に使用できます。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要) .最大連続動作温度は +120 ° C または間欠動作です 温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様直径 = 2mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)8日以内出荷RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm仕様内径 = 40mm外径 = 55mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 5.33mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381リール(8.5m)8日以内出荷RS PRO V11仕様直径 = 5.33mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 3.5mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681リール(8.5m)8日以内出荷RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 3.5 mm 、長さ 8.5 mこのニトリルゴム製 O リングコードは、空気や液体の漏れを防ぐタイトガスケットシールを作成する必要がある場合に、機械コンポーネントを簡単に確実に密閉することができます。 直径 3.5 mm 、長さ 8.5 m のこの汎用コードを使用すると、複数のサイズの O リングを簡単に切断できます。RS Pro 製品に属しており、品質と安全性に関する高い基準を満たしています。ニトリルゴム製で、 -30 ° C の低温でも最大 +120 ° C の温度でも安全に使用できます最高 +150 ° C の温度に達する環境でも使用できるため、機械シールのニーズに最適な汎用性があります。 この O リングコードは、ビールタップから自動車エンジンまで、さまざまなシーリング用途に使用できます。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 3.5 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: +120 ° C (連続)または +150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様直径 = 3.5mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケット ビットソケット
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M14ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 6mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981リール(8.5m)8日以内出荷RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 6 mm 、長さ 8.5 mRS Pro シリーズのこのニトリルゴム製 O リングコードを使用すると、カスタマイズされた O リングを簡単に現場で作成できます。複数の円形のガスケットを作成できる汎用製品です。表面間に真空を形成することで、機械からの空気や液体の漏れを防止します。 この製品は Durable なニトリルゴム製で、 -30 → +120 ° C の極端な温度に耐えることができます最高 +150 ° C まで温度が時折達している環境での使用にも適しています直径 6 mm 、長さ 8.5 m で、コードを切断するだけで、必要なサイズに簡単に O リングを作成できます。 この O リングコードは、自動車のエンジンやビールポンプのように多様なシールの信頼性を高めるために、エンジニアリング環境で一般的に使用されています。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 6 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: +120 ° C (連続)および +150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様直径 = 6mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 2.62mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981リール(8.5m)8日以内出荷RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2.62 mm 、長さ 8.5 mRS PRO RS Pro のこのニトリルゴム O リングコードは、機械を密閉し、漏れ防止性を高める便利で信頼性の高い方法を必要とする場合に便利です。 この O リングコードは、 2 つの面の間に真空を形成することで、漏れ防止シールを実現しています。直径 2.62 mm 、長さ 8.5 m のこのコードは、さまざまな長さに簡単に切断でき、サイズの異なる複数の O リングを作成できます。このニトリルゴム素材は、 -30 ° C までの温度又は +120 ° C までの温度に耐えるほどに十分な強度を備えていますまた、最大 +150 ° C の断続的温度で使用しても安全です この O リングコードを使用すると、さまざまな機械の密閉目的で円形のガスケットを作成することができます。ビール蛇口やエンジンなどの用途で使用されています。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2.62 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度は +120 ° C (断続的な最大動作時) 温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様直径 = 2.62mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, ケーブルマウント
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1611定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 4表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 PVC 緑/白 300mm サイン x 150 mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷左に走っている人. 粘着ビニール(SAV)又はPVC 光輝性オプション 高さ150 mm、幅300 mm仕様自己粘着性 = なし記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)材質 = PVC幅 = 300mm標識又はラベル = サインラベル内容 = Fire Exitテキスト言語 = 英語色 = 緑/白内容量 = 1高さ = 150 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 8mm
RS PRO¥6,598税込¥7,2581リール(8.5m)8日以内出荷RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 8 mm 、長さ 8.5 mRS Pro のこの 8.5 m リールのニトリルゴム製 O リングコードを使用すると、あらゆる産業で機械を O リングでシールすることができ、すばやく簡単かつ経済的な方法になります。 ニトリルゴム製のため、 Durable です。この製品は、 -30 → +120 ° C の温度範囲に確実に使用できますまた、最大 +150 ° C の温度で断続的にさらされても耐えられます直径が 8 mm で、その長さにより、必要に応じてさまざまなサイズの O リングを簡単に作成できます。測定とリールからの切断だけです。 この O リングコードを使用すると、さまざまなタイプの機器やシステム用の円形の液漏れ防止ガスケットを作成できます。自動車のエンジンからビールの蛇口まで、さまざまな用途に便利です。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 8 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様直径 = 8mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 5mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981リール(8.5m)8日以内出荷RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 5 mm 、長さ 8.5 m信頼の RS Pro シリーズのこのニトリルゴム製 O リングコードを使用すると、簡単に密閉したスポットを真空密閉することができます。 この O リングコードは、機械シールを作成するための汎用性が高く経済的なソリューションです。-30 → +120 ° C の温度での使用に適しており、 +150 ° C の断続的な温度でも使用できます直径 5 mm 、長さ 8.5 m のため、コードをさまざまな長さに簡単にカットして、複数のサイズの O リングを作成できます。 この O リングコードは、空気や液体の漏れを防ぐため、さまざまなシーラントの用途に役立ちます。ビールタップ、エンジン、ボイラーなどで一般的に使用されています。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 5 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: +120 ° C (連続)または +150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様直径 = 5mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 4mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681リール(8.5m)8日以内出荷RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 4 mm 、長さ 8.5 mRS PRO RS Pro のこのニトリルゴム製 O リングコードを使用すれば、装置に適した円形ガスケットをすばやく簡単に作成することができ、漏れ防止の強固なシールを実現できます。表面間に真空を作り出すことで、空気や液体の漏れを防止します。 直径 4 mm のコードは 8.5 m のリールで提供され、複数のサイズのさまざまな O リングを作成できます。このため、汎用性が高く経済的で、その場でシールを作成できます。また、幅広い温度範囲での使用にも適しています。最低 -30 ° C 、最高 +120 ° C の温度にも対応しており、たまに最高 +150 ° C の温度にも耐えられます この O リングコードは、エンジンやビールの水栓など、一般的な機械のシールに便利です。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 4 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様直径 = 4mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, パネルマウント
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷仕様極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1612定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 4表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, ケーブルマウント
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 4表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス 38 シリーズ, 16AWG to 14AWG
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = 38絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.8 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス 38 シリーズ, 16AWG to 14AWG
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(100個)3日以内出荷仕様シリーズ = 38絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メスコネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.8 x 0.5mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラベルシート 140枚入り 38mm x 16mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281箱(140個)8日以内出荷アルミニウムホイルブランク. ブランク書き込みアルミニウムホイルラベル 優れた順応性 摩耗、油、ほとんどの溶媒に対して導電性と耐久性あり 接着式仕様ラベルタイプ = 多用途パック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 16 x 38mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981リール(1000個)3日以内出荷仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 38 mm幅 = 16mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス 38 シリーズ, 22AWG to 16AWG
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(100個)3日以内出荷仕様シリーズ = 38絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.8 x 0.8mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス 38 シリーズ, 22AWG to 16AWG
RS PRO¥7,398税込¥8,1381袋(100個)3日以内出荷仕様シリーズ = 38絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.8 x 0.5mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 16Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 粘着剤付きラベル 140枚入り 青 White Tested
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(140個)8日以内出荷識別カラー付きの月単位書き込み式. 更新が必要なラベルを一目で簡単に識別 実績のある凡例 書き込みスペース ボールペン、タイプライター、揮発性インクを使用 接着式 各ラベル 38 x 16 mm仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 青背景色 = Whiteパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 16mmテキストメッセージ = TestedRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 粘着剤付きラベル 140枚入り 黒 White Tested
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(140個)8日以内出荷識別カラー付きの月単位書き込み式. 更新が必要なラベルを一目で簡単に識別 実績のある凡例 書き込みスペース ボールペン、タイプライター、揮発性インクを使用 接着式 各ラベル 38 x 16 mm仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Whiteパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 16mmテキストメッセージ = TestedRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 粘着剤付きラベル 140枚入り ライトグリーン White Tested
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(140個)8日以内出荷識別カラー付きの月単位書き込み式. 更新が必要なラベルを一目で簡単に識別 実績のある凡例 書き込みスペース ボールペン、タイプライター、揮発性インクを使用 接着式 各ラベル 38 x 16 mm仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = ライトグリーン背景色 = Whiteパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 16mmテキストメッセージ = TestedRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 粘着剤付きラベル 140枚入り 青 White Tested
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(140個)8日以内出荷識別カラー付きの月単位書き込み式. 更新が必要なラベルを一目で簡単に識別 実績のある凡例 書き込みスペース ボールペン、タイプライター、揮発性インクを使用 接着式 各ラベル 38 x 16 mm仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 青背景色 = Whiteパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 16mmテキストメッセージ = TestedRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 粘着剤付きラベル 140枚入り ダークグリーン White Tested
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(140個)8日以内出荷識別カラー付きの月単位書き込み式. 更新が必要なラベルを一目で簡単に識別 実績のある凡例 書き込みスペース ボールペン、タイプライター、揮発性インクを使用 接着式 各ラベル 38 x 16 mm仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = ダークグリーン背景色 = Whiteパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 16mmテキストメッセージ = TestedRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 粘着剤付きラベル 140枚入り 黄 White Tested
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(140個)8日以内出荷識別カラー付きの月単位書き込み式. 更新が必要なラベルを一目で簡単に識別 実績のある凡例 書き込みスペース ボールペン、タイプライター、揮発性インクを使用 接着式 各ラベル 38 x 16 mm仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黄背景色 = Whiteパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 16mmテキストメッセージ = TestedRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 粘着剤付きラベル 140枚入り 紫 White Tested
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(140個)8日以内出荷識別カラー付きの月単位書き込み式. 更新が必要なラベルを一目で簡単に識別 実績のある凡例 書き込みスペース ボールペン、タイプライター、揮発性インクを使用 接着式 各ラベル 38 x 16 mm仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 紫背景色 = Whiteパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 16mmテキストメッセージ = TestedRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー
RS PRO¥7,498税込¥8,2481袋(2個)3日以内出荷切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から8日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:38mm シルバー
RS PRO¥8,498税込¥9,3481袋(5個)7日以内出荷切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応