カテゴリ

  • 機構部品(41)
  • 制御機器(18)
  • テープ(11)
  • 清掃用品(5)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(252)
  • Igus(イグス)(48)
  • KANA(片山チエン)(61)
  • MAZDA(マツダ)(136)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
  • SMC(141)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • いすゞ自動車(75)
  • エスコ(54)
  • スズキ(191)
  • トヨタ(171)
  • ニッサン(98)
  • ホンダ(715)
  • ミツビシ(51)
  • 三木プーリ(138)
  • 三菱ふそう(180)
  • 大阪魂(159)
  • 日野自動車(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38×20」の検索結果

84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1リール(25m)
    3日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO 金属製器具ケース スチール RS PRO

    ハンドル RS PRO 金属製器具ケース スチール

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    M5固定ねじ、ワッシャ. RS Pro バーハンドル. RS Pro のバーハンドル製品をご紹介します。サーバーキャビネットと組み合わせて使用すると、用途に合わせて機能性と柔軟性を向上させることができます。これらのバーハンドルは、研磨クロム仕上げにより Durable で清掃が簡単です。また、ほとんどの周囲の環境と素材に合う美しい仕上げが施されています。このサーバーキャビネットアクセサリには、ハンドルの取り付け方法に柔軟性を発揮するさまざまな固定アクセサリが付属しています。サーバーキャビネットアクセサリは、サーバーキャビネットの汎用性と幅広い用途での使用にさらにメリットをもたらし、その用途に対応する優れたハードウェアです。特長と利点:. 広範なサイズを用意 このキャビネットハンドルは、ほとんどのサーバーキャビネットに対応しています ハンドルにはセルフロックナットとスタッドも付属しているので、別の取り付け方法も可能です . この RS Pro シリーズでは、他にどのような. ; 502-102 502-102 サイズ 1 、固定中心 101.6 mm ; 583-820 583-820 サイズ 2 、固定中心間隔 127 mm ; 583-836 583-836 サイズ 3 、固定中心 203.2 mm. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = バーハンドル併用可能製品 = 金属製器具ケース材質 = スチール寸法 = 136.5 x 9.5 x 33.5mm
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm
    仕様内径 = 40mm外径 = 68mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, M20, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, M20, パネルマウント

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 30.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 15極, M20, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 15極, M20, パネルマウント

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 15実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 400.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 15表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ナイフ替刃 No.46mm 鉄 RS PRO

    RS PRO ナイフ替刃 No.46mm 鉄

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    7日以内出荷
    メス替刃を交換する際は、十分に注意してください。RS Pro 交換用傾斜外科用メス. RS Pro のこの交換用精密クラフトナイフブレードは、傾斜の細い先端で、あらゆるライトデューティの切断や工作用途、特にファインポイントブレードによる繊細な作業に最適です。この交換用ブレードは、 100 枚入りパックで販売されます。特長と利点. 極細の対角形状複雑な工作や切断に最適あらゆるライトデューティの切断に最適交換用ブレード 100個/パック. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様刃のサイズ = 46mmブレード形状 = フラット材質 = 鉄ブレードタイプ = 安全ナイフ替刃刃の幅 = 11.5個数 = 100
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:200mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:200mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 200mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 小刀刃 RS PRO

    RS Pro 小刀刃

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    7日以内出荷
    仕様ブレード形状 = 非常に尖った ダイアゴナル精密クラフトナイフ刃. 100枚パックで販売
  • RS PRO ソケット 1/4インチ RS PRO

    RS PRO ソケット 1/4インチ

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンション. メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いエクステンションバーからお選びいただけます。レンチと 1/4 インチドライブを備えたドライブ工具で使用する設計です。 RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーは、クロムバナジウムスチール製で、各種の作業に高水準で使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットこの Durable エクステンションバーは高い水準で作られていて、過酷な作業環境でも長い寿命は不確実です。エクステンションバーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を提供すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 この Durable で頑丈な摩耗性のあるソケットエクステンションバーを使用すると、ソケットを端に取り付けることでレンチ又はラチェットの動作距離を長くできます。これにより、届きにくいナットやボルトにアクセスできます。特長と利点. 50150mm の各種サイズを用意 クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットやボルトに手が届きにくい場所にも簡単に届く 1/4 インチドライブレンチに最適 DIN 3123 ISO3316. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。エクステンションバーにより標準ソケットの動作長が長くなるため、非常に汎用性が高く、信頼性の高いアクセサリとなっています。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとエクステンションバーを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、固定具との確実で信頼性の高い接続を実現し、各ポイントでトルクを高めて強力なグリップを実現します。スリップページを防止し、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、留め具のエッジが丸まりするリスクを回避できます。レンチとソケット延長バーの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具が実現します。特にファスナーが凹型になったり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチソケットエクステンションバーには、次のサイズを用意しています。 19238191/4 インチ DR エクステンションバー 長さ 50 mm 外径 11.8 mm 1923820-1 4 インチ DR エクステンションバー 長さ 150 mm 外径 11.8 mm 。
    仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
  • RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 1kV dc (速断型) RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁テープ 黒,最大動作温度:+70℃,幅:38mm RS PRO

    RS PRO 絶縁テープ 黒,最大動作温度:+70℃,幅:38mm

    RS PRO
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
    仕様色 = 黒幅 = 38mm長さ = 20mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+70℃,幅:12mm RS PRO

    RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+70℃,幅:12mm

    RS PRO
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
    仕様色 = 白幅 = 12mm長さ = 20mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁テープ 赤,最大動作温度:+70℃,幅:19mm RS PRO

    RS PRO 絶縁テープ 赤,最大動作温度:+70℃,幅:19mm

    RS PRO
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
    仕様色 = 赤幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁テープ 黄,最大動作温度:+70℃,幅:19mm RS PRO

    RS PRO 絶縁テープ 黄,最大動作温度:+70℃,幅:19mm

    RS PRO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
    仕様色 = 黄幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁テープ 青,最大動作温度:+70℃,幅:12mm RS PRO

    RS PRO 絶縁テープ 青,最大動作温度:+70℃,幅:12mm

    RS PRO
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
    仕様色 = 青幅 = 12mm長さ = 20mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+70℃,幅:38mm RS PRO

    RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+70℃,幅:38mm

    RS PRO
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
    仕様色 = 白幅 = 38mm長さ = 20mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 床用モール RS PRO

    RS PRO 床用モール

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV

    RS PRO
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    RS PRO 14
    仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6 準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁テープ 緑,最大動作温度:+70℃,幅:12mm RS PRO

    RS PRO 絶縁テープ 緑,最大動作温度:+70℃,幅:12mm

    RS PRO
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
    仕様色 = 緑幅 = 12mm長さ = 20mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+70℃,幅:19mm RS PRO

    RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+70℃,幅:19mm

    RS PRO
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷
    詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
    仕様色 = 白幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁テープ 緑,最大動作温度:+70℃,幅:19mm RS PRO

    RS PRO 絶縁テープ 緑,最大動作温度:+70℃,幅:19mm

    RS PRO
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
    仕様色 = 緑幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁テープ 青,最大動作温度:+70℃,幅:19mm RS PRO

    RS PRO 絶縁テープ 青,最大動作温度:+70℃,幅:19mm

    RS PRO
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
    仕様色 = 青幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HVACエアフィルタ RS PRO

    RS PRO HVACエアフィルタ

    RS PRO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1袋(12個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 10μF

    RS PRO
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 絶縁テープ 緑, 黄,最大動作温度:+70℃,幅:19mm RS PRO

    RS PRO 絶縁テープ 緑, 黄,最大動作温度:+70℃,幅:19mm

    RS PRO
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
    仕様色 = 緑, 黄幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:38mm RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:38mm

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 円筒型ボビンRS Pro オス メス円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M6 で、寸法 20 mm 38 mm 18 mm (直径 高さ スタッド長さ)です。このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 20.68 kg 最大せん断荷重: 7.36 kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 38mm材料 = ステンレス鋼フット形状 = 円筒形kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 流出吸収剤 RS PRO パッド RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO パッド

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 100L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。標準重量流出化学物質吸収パッド. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、流出化学物質の清掃用に設計されており、ほとんどの有害化学物質を吸収します。吸収パッドの色は黄色で見分けがつきやすく、化学物質の流出に使用でき、ほとんどすべての化学物質を吸収できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。特長と利点:. 吸収パッド 流出化学物質用 業界認知 黄: 腐食性化学物質を含むあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル ミシン目付き カバーストックは耐擦過性 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716386 7716386 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716399 7716399 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流出吸収剤 RS PRO パッド RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO パッド

    RS PRO
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 18L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.29。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。標準重量流出化学物質吸収パッド. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、流出化学物質の清掃用に設計されており、ほとんどの有害化学物質を吸収します。吸収パッドの色は黄色で見分けがつきやすく、化学物質の流出に使用でき、ほとんどすべての化学物質を吸収できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。特長と利点:. 吸収パッド 流出化学物質用 業界認知 黄: 腐食性化学物質を含むあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル ミシン目付き カバーストックは耐擦過性 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716386 7716386 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716399 7716399 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M5 直径:20mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M5 直径:20mm シルバー

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:25mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:25mm シルバー

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 11mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm穴長さ = 11mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:25mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:25mm シルバー

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 11mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm穴長さ = 11mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M4 直径:20mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M4 直径:20mm シルバー

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:32mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:32mm シルバー

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応