カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 物流用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(856)
  • ホンダ(259)
  • 大阪魂(160)
  • カワムラサイクル(83)
  • 三木プーリ(79)
  • 三菱ふそう(65)
  • フェリック(62)
  • エスコ(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • Igus(イグス)(50)
  • ミツビシ(46)
  • NAKANO(34)
  • トヨタ(32)
  • AFAM(アファム)(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • VISHAY(30)
  • KITO(キトー)(29)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38×38」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 皿穴用ドリルビット RS Pro HSS 全長32 mm 90° ヘッド径15.3mm, 5フルート RS PRO

    皿穴用ドリルビット RS Pro HSS 全長32 mm 90° ヘッド径15.3mm, 5フルート

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッド径 = 15.3mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 5材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンク径 = 7.15 mmシャンク長さ = 21.5mmシステム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 15極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 15極, 21 mm, ケーブルマウント

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 15実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 400.0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 15表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 8極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 8極, 21 mm, ケーブルマウント

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 8表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 222.1 x 145.9 x 55.9mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 222.1 x 145.9 x 55.9mm

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, パネルマウント

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 15極, 21 mm, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 15極, 21 mm, パネルマウント

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 15実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 400.0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 15表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 8極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 8極, 21 mm, ケーブルマウント

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 8表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm
    仕様内径 = 45mm外径 = 72mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 38 x 38mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 38 x 38mm

    RS PRO
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング
    仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 152 x 38 x 38mm長さ = 152mm材質スチール長さ(mm)152ブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,304 x 38 x 38mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,304 x 38 x 38mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング
    仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 304 x 38 x 38mm長さ = 304mm材質スチール長さ(mm)304ブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ粉体コーティング
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,254 x 38 x 38mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,254 x 38 x 38mm

    RS PRO
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング
    仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 254 x 38 x 38mm長さ = 254mm材質スチールブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    黒静電気防止タイヤ付き備品用キャスター . BS2099に適合したホイール通電、表面抵抗率20 ;sup>;5 ;/sup>; Ω/sq (最大) 黒いゴムタイヤ ペアで販売(左右タイプ)
    仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 68mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム固定プレート寸法 = 38 x 38mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 4mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = メタル
  • キャスター RS PRO タイヤ材 メタル, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 メタル, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    小型キャスター. すべて金属の軽荷重小型キャスターで、色は茶色 プレートまたはステム固定
    仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 65mm回転 = スイベル車輪材質 = メタル固定プレート寸法 = 38 x 38mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 4mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = メタル
  • スイベルキャスター RS Pro タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm RS PRO

    スイベルキャスター RS Pro タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 50mm負荷容量 = 50kg全高 = 63mmホイール幅 = 39mm固定プレート寸法 = 38 x 38mm回転 = スイベルアプリケーション = 家具タイヤ材質 = ナイロン内蔵ブレーキ = あり固定センター = 26 x 26mm重量クラス = ライトデューティ取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 5.3mmハブ材質 = ナイロンTWシリーズ家具キャスター. 半円形ホイールカバー 黒仕上げ
  • 結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 38mm, 幅 38 mm, ナイロン 66, 黒 RS PRO

    結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 38mm, 幅 38 mm, ナイロン 66, 黒

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒ケーブル 結束長さ = 10.2mm長さ = 38mm幅 = 38 mm固定穴径 = 5mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS Pro RS PRO

    DCモーター RS Pro

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 7.98 W出力スピード = 9869 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 38mm寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DCソレノイド プルタイプ RS PRO

    RS PRO DCソレノイド プルタイプ

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DCモーター RS Pro RS PRO

    DCモーター RS Pro

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 3 → 7.2 V dc許容入力 = 19.68 W出力スピード = 19000 rpm軸径 = 2.3mm最大出力トルク = 375 gcm長さ = 38mm寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm許容電流値 = 4.41 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン RS PRO RS PRO

    遠心 ファン RS PRO

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロア RS Pro RS PRO

    ブロア RS Pro

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = ブロワーAC/DC動作 = DC風量 = 2.4cfm幅 = 51.11mm奥行 = 15mmファン回転速度 = 3500rpm騒音レベル = 32dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm整流タイプ = ブラシレス水平取り付け穴の間隔 = 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO 真鍮 RS PRO

    ハンドル RS PRO 真鍮

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1組
    翌々日出荷
    固定ねじ. 黄銅製レバーハンドル. 黄銅製です チューブ型ラッチ又はほぞ穴ロックとの併用に最適 中心部が 57 mm のロックタイプ 8 mm スピンドル ラッチバックプレート :108 x 38mm 、ロックバックプレート :148 x 38mm
    仕様材質 = 真鍮高さ = 108 mm, 148 mm幅 = 38mmピッチ = 57mm
  • ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 38mm RS PRO

    ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 38mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    種類 = HASPロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 9mm。取付けポイントの最大サイズ = 38mm。ロックシャックル最大径 = 38mm。併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)。。RS Pro のロックアウト掛け金. RS PRO RS Pro ブランドのこれらのロックアウト掛け金は、優れた強度を実現するロッククランプを採用した設計になっています。複数の安全南京錠を取り付ける必要があるロックアウト用途に最適です。特長と利点. .ビニールコーティングの高張力鋼 .直径 9mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .セキュリティを強化するために、こじ開け防止インターロックタブ付きまたはなしで利用可能 .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計 .絶縁ボディ。熱、ほこり、異物に対する耐性があります. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
  • RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
  • DCモーター RS Pro RS PRO

    DCモーター RS Pro

    RS PRO
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    仕様電源電圧 = 1.5→ 3 V dc許容入力 = 1.21 W出力スピード = 11300 rpm軸径 = 2mm最大出力トルク = 10.4 gcm長さ = 38mm寸法 = 21 (直径) x 38 mm許容電流値 = 960 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 38mm RS PRO

    ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 38mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    RS PROロックアウト掛け金. 機械安全キットに不可欠なこの掛け金は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。最大6個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。 最大限の保護機能を発揮するように設計されており、化学物質や錆にも耐えるようにメッキされています。厚いビニール被覆の南京錠を備えた高張力鋼製で、安全性だけでなく堅牢性も備えています。電気スイッチギヤなどの単一の電源をロックアウトする場合に最適です。特長と利点:. . スチール製 . 耐腐食性 . 最大6個の南京錠を使用. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様種類 = HASPロックアウト色 = 赤ロックの数 = 6材質 = スチール取付けポイントの最大サイズ = 38mmロックシャックル最大径 = 38mm併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)
  • RS PRO 変流器 RS PRO

    RS PRO 変流器

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:80VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:80VA

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 15V ac定格電力 = 80VA出力数 = 2二次電流 = 2.667A高さ = 38mm重さ = 1kg直径 = 93mm寸法 = 93 (Dia.) x 38mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵テストプローブ RS PRO

    RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵テストプローブ

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵テストプローブ コネクタ タイプ = バナナジャック ヒューズ = あり 安全カテゴリ電圧 = 1000V 安全カテゴリ = CAT III 1000 V 安全カテゴリレベル = CAT III 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。RS Pro ヒューズ使用テストプローブ、 1000V 、 GS38. マルチメータテストリードセットを取り付けるには、これらの RS Pro ヒューズプローブが高エネルギ回路で安全に電圧測定を行うために必要です。GS38安全規格及びIEC1010 Cat III 1000 V安全基準を満たしています。各プローブには、 500mA 1000V HRC ヒューズが装着されています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照 アドオンワニ口クリップは、ヒューズ付きテストプローブおよびマルチメータテストリードセットと組み合わせることができます。GS38及びIEC1010 Cat III 1000 Vの要件を満たすヒューズ付きわに口クリップ構成にすることができます。 ワニ口クリップ ( 別名ワニ口クリップ ) は鋭い歯およびばねの設計が速く、容易なテスト関係を作るために何でもに付けることができることを意味するので非常に有用である。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。特長と利点. IEC1010定格: 1000 V Cat III / IV二重 / 強化 GS38準拠 1.2 m二重被覆シリコンケーブル 2色層 1.0 mm2 c.s.a.公称外径Φ3.6 mmの多重より線フレキシブル銅コア 定格温度: -10 ℃ → +150 ℃ ヒューズ定格: 500 mA / 1000 V / 50 kA. 次のものも利用できます ヒューズ ; 付きテストプロおよびマルチメータテストリードセットで使用するための薄い細絶縁プロセット 262-7770 。 ; ヒューズ付きテストプロ及びマルチメータテストリードセットとともに使用するためのシャッター付きランタンプローブセット 262-7786 テストリードセット ; 125-3735 用 125-3735 用 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 粘着剤付きラベル 50枚入り 赤 White Do Not Use RS PRO

    RS PRO 粘着剤付きラベル 50枚入り 赤 White Do Not Use

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    粘着: Rejected - Do not Use (不合格 - 使用禁止). 粘着ビニールクロスラベル 白地に赤 事前に題名が付けられた凡例とテキスト用のスペース ボールペン、タイプライタ、又はスピリットベースのペンを使用 ラベルサイズ: 38 x 38 mm
    仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 赤背景色 = Whiteパック入り数 = 50長さ = 38mm幅 = 38mmテキストメッセージ = Do Not UseRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 粘着剤付きラベル 50枚入り 赤 White Rejected Do Not Use RS PRO

    RS PRO 粘着剤付きラベル 50枚入り 赤 White Rejected Do Not Use

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    粘着: Rejected - Do not Use (不合格 - 使用禁止). 粘着ビニールクロスラベル 白地に赤 事前に題名が付けられた凡例とテキスト用のスペース ボールペン、タイプライタ、又はスピリットベースのペンを使用 ラベルサイズ: 38 x 38 mm
    仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 赤背景色 = Whiteパック入り数 = 50長さ = 38mm幅 = 38mmテキストメッセージ = Rejected Do Not UseRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
    仕様ホイール径 = 40mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プッシュインストッパ = あり全体の高さ = 46mmホイール幅 = 38mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
    仕様ホイール径 = 40mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プッシュインストッパ = なし全体の高さ = 46mmホイール幅 = 38mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
    仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プッシュインストッパ = なし全体の高さ = 65mmホイール幅 = 39mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
    仕様ホイール径 = 40mm許容荷重 = 40kg全体の高さ = 50mmホイール幅 = 38mm取り付けタイプ = ネジ付きステム回転 = スイベル車輪材質 = ナイロンストッパ = なし重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
    仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プッシュインストッパ = あり全体の高さ = 54mmホイール幅 = 39mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
  • RS PRO 角形チューブプラグ 黒 RS PRO

    RS PRO 角形チューブプラグ 黒

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 25.4mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。チューブエンドインサート. ; 629-0164 629-0164 ・ 19 mm径チューブ用 ; 526-0544 526-0544 ・ 25.4 mm径チューブ用 ; 237-2199 237-2199 ・ 38 mm径チューブ用 ; 629-0120 629-0120 ・ 20 x 20角型チューブ用 ; 629-0142 629-0142 ・ 25 x 25角型チューブ用 ; 526-0667 526-0667 ・ 25.4 x 25.4角型チューブ用 ; 629-0136 629-0136 ・ 30 x 30角型チューブ用 ; 629-0158 629-0158 ・ 38 x 38角型チューブ用. . 黒色低密度ポリエチレン . メートル系 / インチ系サイズ .サイズはチューブ外径 x 壁厚さ。表示される寸法はチューブ外径の寸法です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LRSZA2268905 ステンレス鋼アングル RS PRO

    RS PRO LRSZA2268905 ステンレス鋼アングル

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 38mm。高さ = 38mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。特長. 一般用途 非磁性 ステンレス鋼 - 340S31 溶接 可能 耐食性 . タイプは別売り. 38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 : ; 661-4728 661-4728 . 用途. 建設 業製造業産業 用途