カテゴリ
- 作業服(28)
- 切削工具(11)
- 清掃用品(9)
- 制御機器(5)
- 機構部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- ミツビシ(106)
- トヨタ(68)
- 三菱ふそう(60)
- Igus(イグス)(56)
- MAZDA(マツダ)(49)
- ニッサン(39)
- 三木プーリ(29)
- KANA(片山チエン)(28)
- 三菱電機(26)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- 三ツ星ベルト(23)
- ホンダ(19)
- スズキ(17)
- 精和産業(17)
- 日野自動車(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- エスコ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「38×48」の検索結果

ドリルビット RS PRO HSS 全長48 mm 90° ヘッド径14mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷システム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮仕様ヘッド径 = 14mm皿座グリ角度 = 90°材質 = HSS全体長さ = 48 mm個数 = 1シャンク長さ = 20mm
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 24mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 18mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO ノブ 6mm 直径:14.7mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro 光沢仕上げコレットノブ. メーカー独自の RS Pro ブランドのコレットノブは、堅牢で実用的なデザインで、際立った外観を備えています。黄銅ブッシュを使用しているので、耐久性の高い、確実な接続が実現します。また、高品質のプラスチック製ノブは光沢仕上げになっています。 O 6.4、6.0及び3.2 mmのシャフトサイズを用意しています。特長と利点. 衝撃、振動、偶発的な移動を防止 特殊な取り付け用ハードウェアや工具は不要 最高品質の素材 最小のパネルスペースを占有する. 用途. ポテンショメータには、さまざまな用途があります。ポテンショメータの主な用途は次の 3 つです。 バッテリーセルの emf を a と比較する 標準セル バッテリーセルの内部抵抗を測定する 回路の分岐の電圧を測定する. ポテンショメータはどのように機能しますか.. ほとんどのポテンショメータのノブは、手でシャフトに押し込んで取り付けているだけです。ポテンショメータには、ノブ、ねじ、グラブ、又はスライダが制御用部品として採用されています。こうした部品で、ポテンショメータの中間端子とどちらかの外側端子との間の抵抗値を変化させます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 14.7mmノブ高さ = 16.2mmボディカラー = 黒ノブ種類 = コレットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm仕様内径 = 50mm外径 = 65mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 26mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 22mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 20mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 28mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 14mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 16mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 12mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
アジャスター RS PRO 75mm x 38 → 48 (Foot)mm x 80mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様静的負荷容量 = 600kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 80mmフット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼硬度 = 60 Shore A高さ = 38 → 48mm最大調整高さ = 100mmカラー = 黒, 黄RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ)
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)9.6ベアリングボール入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)2.83音圧レベル(dB)42取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD8038シリーズ)
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)14ベアリングボール入力電圧(V)DC48機能特殊:自動最大風量(m3/min)2.81音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)300
RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷サイズ = XXL。色 = オレンジ。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 EN343クラス3:1 EN342 NONE ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケット. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。 このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。 パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。 テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。特長と利点:. 高可視性 耐候性 飾りボタン付きストームフラップ 取り外し可能なフード フロントジッパー テープ式シーム ポケット(フラップ閉じ) x 2 電話用ポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステル60 g 中綿 - 100 %ポリエステル170 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥18,980税込¥20,8781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 110L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.54。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。Heavy weight maintenance pad. Heavy Weight Maintenance Pad Open edged for rapid absorption Black cover stock to camouflage spills Extra thick to increase retention Absorbency 1.1 litres per sheet サイズ: 48 x 38 cmRoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥33,980税込¥37,3781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 100L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.54。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。Heavy weight Oil Only Pad. Heavy Weight Oil Only Pad Heavyweight coverstock for increased tear resistance Hydrophobic - absorbs only oil and not water Floats on water for easy retrieval Absorbency 1.1 litres per sheet サイズ: 48 x 38 cmRoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥4,498税込¥4,9481箱(20個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 20L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.51。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。高耐久メンテナンスパッド. この価値の高い、メンテナンス用途向けの高耐久吸収パッドは、機械や工具に糸くずが引っかからないように高強度のスパンボンドカバーストックで作られています。個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり1リットルもの液体を吸収します。 伸張強度の高いカバーストックで作られたパッドには、少量の流出や大量の流出に対応できるようにミシン目が入っています。RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥32,980税込¥36,2781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 110L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.54。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。高耐久ケミカルパッド. この高耐久ケミカル吸収パッドは、化学薬品が流出した場合にすばやく吸収できるようにオープンエッジタイプとなっており、保液性を高めるために極厚のカバーストックで作られています。個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり1.1リットルの化学薬品を吸収します。 パッドは、黄色のカバーストックで作られ、吸収した化学薬品がはっきりわかるようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥19,980税込¥21,9781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 100L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。標準重量流出化学物質吸収パッド. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、流出化学物質の清掃用に設計されており、ほとんどの有害化学物質を吸収します。吸収パッドの色は黄色で見分けがつきやすく、化学物質の流出に使用でき、ほとんどすべての化学物質を吸収できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。特長と利点:. 吸収パッド 流出化学物質用 業界認知 黄: 腐食性化学物質を含むあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル ミシン目付き カバーストックは耐擦過性 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716386 7716386 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716399 7716399 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥6,298税込¥6,9281箱(20個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 18L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.29。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。標準重量流出化学物質吸収パッド. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、流出化学物質の清掃用に設計されており、ほとんどの有害化学物質を吸収します。吸収パッドの色は黄色で見分けがつきやすく、化学物質の流出に使用でき、ほとんどすべての化学物質を吸収できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。特長と利点:. 吸収パッド 流出化学物質用 業界認知 黄: 腐食性化学物質を含むあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル ミシン目付き カバーストックは耐擦過性 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716386 7716386 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716399 7716399 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥13,980税込¥15,3781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 90L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。RS PRO漏液吸収、標準重量、メンテナンスパッド。RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、メンテナンス時の一般的な流出物の清掃用に設計されており、腐食性化学物質を除くあらゆる物質を吸収します。吸収パッドの色は黒又はグレーで見分けがつきやすく、一般的に少量の液体をこぼした場合や表面をきれいにする場合に使用できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。特長と利点:. 吸収パッド メンテナンス、一般的な流出物処理用 作業面の清掃 業界認知 色: 黒とグレー - 腐食性化学物質を除くあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 裏面開放によるすばやい吸収 機械部品や工具への綿ぼこりの付着を防止するカバーストック 伸張強度が高いスパンボンド製カバーストック 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716373 7716373 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716392 7716392 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 24, ピッチ円直径 48mm
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷モジュール = 2。歯の数 = 24。材料 = スチール。ボア内径 = 12mm。ピッチ円直径 = 48mm。ハブ径 = 38mm。フェイス幅 = 20mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥13,980税込¥15,3781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 90L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。標準重量流出オイル専用吸収パッド. RS PRO標準重量漏液吸収パッドは、漏油の清掃専用に設計されています。この吸収パッドは白色で、漏油の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS PROには、漏液、吸収パッド、ロール、ソックス、クッション、ブームなどを処理するために必要なすべての製品があります。 さまざまな吸収応答の流出キット及び使い捨てバッグを取り揃えています。特長と利点:. 吸収パッド 流出オイル専用 吸収剤 業界認知 白: 流出オイル専用 疎水性(撥水性) 裏面開放によるすばやい吸収(オイル専用、水には非対応) オイル及び炭化水素系溶剤専用 丈夫で耐摩耗性あり 屋外及び屋内での使用に最適 すばやく簡単に使用可能 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売 シートサイズ: 48 cm x 38 cm. パックの種類. 品番 ; 7716377 7716377 : 100枚入り、パック全体で90リットル吸収. 品番 ; 7716395 7716395 : 20枚入り、パック全体で16リットル吸収. 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥4,698税込¥5,1681箱(20個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 18L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.23。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。標準重量流出オイル専用吸収パッド. RS PRO標準重量漏液吸収パッドは、漏油の清掃専用に設計されています。この吸収パッドは白色で、漏油の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS PROには、漏液、吸収パッド、ロール、ソックス、クッション、ブームなどを処理するために必要なすべての製品があります。 さまざまな吸収応答の流出キット及び使い捨てバッグを取り揃えています。特長と利点:. 吸収パッド 流出オイル専用 吸収剤 業界認知 白: 流出オイル専用 疎水性(撥水性) 裏面開放によるすばやい吸収(オイル専用、水には非対応) オイル及び炭化水素系溶剤専用 丈夫で耐摩耗性あり 屋外及び屋内での使用に最適 すばやく簡単に使用可能 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売 シートサイズ: 48 cm x 38 cm. パックの種類. 品番 ; 7716377 7716377 : 100枚入り、パック全体で90リットル吸収. 品番 ; 7716395 7716395 : 20枚入り、パック全体で16リットル吸収. 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。RoHS指令(10物質対応)対応
Hi Visフリース RS PRO メンズ M ネービー/黄 あり EN 20471 Class 3
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷サイズ = M。色 = ネービー/黄。服のタイプ = 作業用フリース。フード = なし。性別 = 男性用。外側材質 = フリース。取り外し可能なライナ = なし。ライニング材 = PET。EN規格 = EN20471 Class 3。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。 フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。 フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。 伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
RS PRO 高視認性交通誘導警備ジャケット 男性用 黄
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷サイズ = XL。色 = 黄。服のタイプ = トラフィックジャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis 4イン1交通作業員用ジャケット. RS Pro Hi-Vis 4イン1高速道路作業員用ジャケットには、Hi-Vis反射ストライプが付いています。 このHi-Visジャケットは、あらゆる天候に最適で、道路工事や鉄道での作業時に確実に認識されます。 この防水ジャケットには、引き紐付きフード、複数の収納ポケット、飾りボタン付きストームフラップなど、さまざまな利点があります。特長と利点:. 高可視性 全天候型 耐摩耗性 飾りボタン付きストームフラップ ストームカフ フード付き フルフロントジップ 縫い目にテープを貼って防水 フロントポケット(フラップ閉じ) x 2 内ポケット スマートフォンポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステルメッシュ60 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
RS PRO 高視認性交通誘導警備ジャケット 男性用 黄
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷サイズ = L。色 = 黄。服のタイプ = トラフィックジャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis 4イン1交通作業員用ジャケット. RS Pro Hi-Vis 4イン1高速道路作業員用ジャケットには、Hi-Vis反射ストライプが付いています。 このHi-Visジャケットは、あらゆる天候に最適で、道路工事や鉄道での作業時に確実に認識されます。 この防水ジャケットには、引き紐付きフード、複数の収納ポケット、飾りボタン付きストームフラップなど、さまざまな利点があります。特長と利点:. 高可視性 全天候型 耐摩耗性 飾りボタン付きストームフラップ ストームカフ フード付き フルフロントジップ 縫い目にテープを貼って防水 フロントポケット(フラップ閉じ) x 2 内ポケット スマートフォンポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステルメッシュ60 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
Hi Visフリース RS PRO メンズ M ネービー/オレンジ あり EN20471 Class 3, EN343 3:2, GO/RT 3279
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷サイズ = M。色 = ネービー/オレンジ。服のタイプ = 作業用フリース。フード = なし。性別 = 男性用。外側材質 = フリース。取り外し可能なライナ = なし。ライニング材 = PET。EN規格 = EN20471 Class 3, EN343 3:2, GO/RT 3279。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。 フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。 フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。 伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
Hi Visフリース RS PRO メンズ XXXL ネービー/黄 あり EN 20471 Class 3
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷サイズ = 3XL。色 = ネービー/黄。服のタイプ = 作業用フリース。フード = なし。性別 = 男性用。外側材質 = フリース。取り外し可能なライナ = なし。ライニング材 = PET。EN規格 = EN20471 Class 3。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。 フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。 フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。 伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
Hi Visフリース RS PRO メンズ L ネービー/黄 あり EN 20471 Class 3
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷サイズ = L。色 = ネービー/黄。服のタイプ = 作業用フリース。フード = なし。性別 = 男性用。外側材質 = フリース。取り外し可能なライナ = なし。ライニング材 = PET。EN規格 = EN20471 Class 3。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。 フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。 フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。 伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
RS PRO 高視認性交通誘導警備ジャケット 男性用 黄
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷サイズ = XXL。色 = 黄。服のタイプ = トラフィックジャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis 4イン1交通作業員用ジャケット. RS Pro Hi-Vis 4イン1高速道路作業員用ジャケットには、Hi-Vis反射ストライプが付いています。 このHi-Visジャケットは、あらゆる天候に最適で、道路工事や鉄道での作業時に確実に認識されます。 この防水ジャケットには、引き紐付きフード、複数の収納ポケット、飾りボタン付きストームフラップなど、さまざまな利点があります。特長と利点:. 高可視性 全天候型 耐摩耗性 飾りボタン付きストームフラップ ストームカフ フード付き フルフロントジップ 縫い目にテープを貼って防水 フロントポケット(フラップ閉じ) x 2 内ポケット スマートフォンポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステルメッシュ60 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
Hi Visフリース RS PRO メンズ L ネービー/オレンジ あり EN20471 Class 3, EN343 3:2, GO/RT 3279
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷サイズ = L。色 = ネービー/オレンジ。服のタイプ = 作業用フリース。フード = なし。性別 = 男性用。外側材質 = フリース。取り外し可能なライナ = なし。ライニング材 = PET。EN規格 = EN20471 Class 3, EN343 3:2, GO/RT 3279。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。 フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。 フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。 伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
Hi Visフリース RS PRO メンズ XL ネービー/黄 あり EN 20471 Class 3
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷サイズ = XL。色 = ネービー/黄。服のタイプ = 作業用フリース。フード = なし。性別 = 男性用。外側材質 = フリース。取り外し可能なライナ = なし。ライニング材 = PET。EN規格 = EN20471 Class 3。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。 フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。 フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。 伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
Hi Visフリース RS PRO メンズ XXL ネービー/オレンジ あり EN20471 Class 3, EN343 3:2, GO/RT 3279
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷サイズ = XXL。色 = ネービー/オレンジ。服のタイプ = 作業用フリース。フード = なし。性別 = 男性用。外側材質 = フリース。取り外し可能なライナ = なし。ライニング材 = PET。EN規格 = EN20471 Class 3, EN343 3:2, GO/RT 3279。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。 フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。 フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。 伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
Hi Visフリース RS PRO メンズ XXL ネービー/黄 あり EN 20471 Class 3
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷サイズ = XXL。色 = ネービー/黄。服のタイプ = 作業用フリース。フード = なし。性別 = 男性用。外側材質 = フリース。取り外し可能なライナ = なし。ライニング材 = PET。EN規格 = EN20471 Class 3。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。 フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。 フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。 伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
Hi Visフリース RS PRO メンズ S ネービー/黄 あり EN 20471 Class 3
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷サイズ = S。色 = ネービー/黄。服のタイプ = 作業用フリース。フード = なし。性別 = 男性用。外側材質 = フリース。取り外し可能なライナ = なし。ライニング材 = PET。EN規格 = EN20471 Class 3。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。 フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。 フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。 伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
RS PRO 高視認性交通誘導警備ジャケット 男性用 黄
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷サイズ = M。色 = 黄。服のタイプ = トラフィックジャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis 4イン1交通作業員用ジャケット. RS Pro Hi-Vis 4イン1高速道路作業員用ジャケットには、Hi-Vis反射ストライプが付いています。 このHi-Visジャケットは、あらゆる天候に最適で、道路工事や鉄道での作業時に確実に認識されます。 この防水ジャケットには、引き紐付きフード、複数の収納ポケット、飾りボタン付きストームフラップなど、さまざまな利点があります。特長と利点:. 高可視性 全天候型 耐摩耗性 飾りボタン付きストームフラップ ストームカフ フード付き フルフロントジップ 縫い目にテープを貼って防水 フロントポケット(フラップ閉じ) x 2 内ポケット スマートフォンポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステルメッシュ60 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70