カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 渡辺電機工業(26)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- イスカル(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- FINDER(5)
- 京セラ(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- APEM(2)
- KNITTER-SWITCH(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- Carling Technologies(2)
- Relpol(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- omron(オムロン)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- CARLO GAVAZZI(1)
- RELECO(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「3PDT」の検索結果
特価

RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力接点構成3PDTボタン色銀動作特性ラッチ端末仕様Solder Lug照明なし材質(コンタクト)スズめっき銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)2、4コンタクト定格電圧(V)DC12、DC24、AC125、AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力接点構成3PDT動作特性ラッチ端末仕様PCピン照明なし材質(コンタクト)スズめっき銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-20カットアウト直径(Φmm)(パネル)12.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)2、4コンタクト定格電圧(V)DC12、DC24、AC125、AC250
RS Pro リレーソケット DIN Rail
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様電圧 = 300V使用 = RS Pro RKLリレー3PDTアクセサリタイプ = DINレール取り付けソケット終結タイプ = ねじRS Pro汎用リレーソケット. RS Proの業務用DINレール取り付けリレーソケット製品です。. ねじ接続 金属製固定クリップが付属RoHS指令(10物質対応)対応