カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- NSK(日本精工)(3)
- PedalboxPro(1)
- XP POWER(2)
- イスカル(1)
- ユニオンツール(1)
- 坂東電線(1)
- 日立産機システム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3c2007」の検索結果
特価
関連キーワード

RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード
RS PRO¥299税込¥3291個3日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池サイズに適しており、寸法は 58 48.3 17 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット 0.7mm 65C のスプリングワイヤ セル数: 3.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 48.3 x 17mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら